フレキシブルホース :「40a 配管」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「呼び」から絞り込む
40(13)
150(1)
消防庁の告示基準に適合した認定品です。
接液部はSUS316Lで耐食性が高く安心してご使用頂けます。
チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。
非常に柔軟なチューブを使用しております。
接続継手 10Kフランジ
用途消火ポンプ振動吸収用、配管の芯合わせ
フランジJIS10K
使用温度(℃)40以下
最高使用圧力(MPa)1.4
適合流体水
材質(チューブ)SUS316L
材質(フランジ)SS400
材質(接液部)SUS316L
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。
非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収
材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304
使用温度範囲(℃)0~100
適合流体冷温水
型式スーパーUNW
タイプユニオン型 NO溶接タイプ
使用圧力(MPa)1.0
構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
固定ニップル付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端ニップル【ネジ規格R】付です。使用温度範囲(℃)0~300。最高使用圧力 1.0MPa 。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収
材質チューブ:SUS304、ニップル:SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。ステンレス製ユニオンの為、耐食性に優れます。非常に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収
材質チューブ:SUS304、ユニオン:ステンレス(SCS13)
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水
RoHS指令(10物質対応)対応
継手接続:ユニオン
チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。接液部はオールステンレスで耐食性が高いです。非常に柔軟なチューブを使用しております。国土交通省仕様適合品
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収
材質チューブ:SUS304、フランジ:SS400、接液部:SUS304
使用温度範囲(℃)-20~100
フランジJIS10K
最高使用圧力(MPa)1.0
適合流体冷温水
RoHS指令(10物質対応)対応
ルーズソケット付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端は袋ナット+ソケット【ネジ規格Rc】付となり取付が簡易です。使用温度範囲(℃)0~300。最高使用圧力 1.0MPa 。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収
材質チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ソケット SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ルーズニップル付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端は袋ナット+ニップル【ネジ規格R】付となり取付が簡易です。使用温度範囲(℃)0~300。最高使用圧力 1.0MPa 。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収
RoHS指令(10物質対応)対応
山谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現します。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、金具部:ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)-50℃~300℃
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ユニオン接続(SUS)
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
山谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現します。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、金具部:ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)-50~300
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ユニオン接続(SUS)
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ホース長さ(mm)1000
ポリエチレン樹脂製コアが接液する事によりユニオンネジ部の錆発生を防止致します。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。非常に柔軟なチューブを使用しております。使用温度範囲(℃)0~40。最高使用圧力1.0MPa。適用流体冷温水。接続継手ユニオン
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収
材質チューブ:SUS304、ユニオン:FCMB+ポリエチレン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
消防危第20号適合品性能評定品です。消防評定銘板付きです。製品を在庫しており、即日出荷が可能です。
用途地盤沈下および配管の振動吸収に。
適合消防法
材質フランジ:鋼材(SS400、JIS10K)、接液部:ステンレス、チューブ:ステンレス(SUS316L)
使用温度範囲(℃)100℃
最高使用圧力(MPa)1
接続方式JIS10K(SS)
適合流体油・溶剤 等
フランジサイズJIS10K
国土交通省仕様です。接合が無溶接であり、チューブの有効長が長い為、振動、繰り返しの変位の配管に有利です。接液部がステンレス製の為サビにくく、耐久性に優れています。油、ガス(非腐食性流体に限る)、蒸気は、溶接型フレキのTF-10000で別途対応致します。(受注製作品)
用途配管の芯ズレ吸収及び振動吸収。
材質フレキ部/ステンレス(SUS304)、フランジ部/スチール(SS400)
呼び径(A)150
トラスコ品番439-8467
全長(mm)1000
質量(kg)20
呼び径(B)6
1本
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
ルーズニップル+ソケット付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端は袋ナット+ニップル(ソケット)【ネジ規格R+Rc】付となり取付が簡易です。使用温度範囲(℃)0~300。最高使用圧力 1.0MPa 。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収
材質チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル・ソケット:SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじれに強く、繰り返し曲げや振動吸収に優れ、耐久性は保証します。大きい面圧で、シールが確実です。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)
使用温度範囲(℃)-50~100
最高使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・空気
RoHS指令(10物質対応)対応
『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。