25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
10(20)
15(3)
20(4)
25(4)
32(5)
40(5)
50(5)
65(3)
80(3)
100(3)
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 両端PTオスネジの組合せです。 。メスネジとの組み合わせ等は別品番がございます。
用途配管の芯ズレ吸収、配管作業の省力化、コストダウン 呼び径(A)10 トラスコ品番134-2158 材質SUS304 全長(mm)1200 質量(kg)0.6 使用温度範囲(℃)-40~450 呼び径(B)3/8 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
1本
7,598 税込8,358
4日以内出荷

継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 両端PTオスネジの組合せです。 。メスネジとの組み合わせ等は別品番がございます。
用途配管の芯ズレ吸収、配管作業の省力化、コストダウン 呼び径(A)10 トラスコ品番134-1864 全長(mm)1100 質量(kg)0.5 使用温度範囲(℃)-40~450 呼び径(B)3/8 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷

1本
特価
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1本
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

メスネジ×メスネジの組合せです。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
用途配管の芯ズレ吸収 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400) 使用温度範囲(℃)-10~250 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1本
特価
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。 すべてステンレス鋼です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:JIS10Kフランジ、各種工場の一般配管、機器配管、ポンプ周辺配管 材質フレキ部:SUS304、フランジ:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収・振動吸収 使用温度範囲(℃)~300 使用圧力(MPa)1 適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB) 最高使用圧力(MPa)1
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1本
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管 材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収などの一般配管 使用温度範囲(℃)~300 使用圧力(MPa)1 適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

オスネジ×オスネジの組合せです。
用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管 最高使用圧力(MPa)1
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

呼び径(A)10 使用温度範囲(℃)0~100 呼び径(B)3/8
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。 両端のフランジはルーズタイプです。 パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。
用途振動のある配管に、配管の誤差調整に使用されます 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304)、パッキン:ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-10~100 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ/10K 適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります