97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
8(20)
10(45)
15(61)
20(72)
25(73)
32(59)
40(60)
50(59)
65(13)
80(9)
呼びをもっと見る
南国フレキ工業NK-1000 メタルフレキ ユニオン型
エコ商品
チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。
用途配管誤差調節・変位吸収 適合チューブSTD RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

専用カラーをチューブに溶接して、フランジと取り付けています。 国土交通省の仕様にも対応。
用途配管誤差調節・変位吸収 適合チューブSTD RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400) 仕様JIS 10K 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続フランジ接続 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1本
特価
2,690 税込2,959
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 使用温度範囲-100~200℃ 最高使用圧力1MPa 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

フレキ部と継手のすき間を無くすことにより、腐食が起こりにくくなっています。●洗浄が容易にできるため、菌の繁殖を抑制することができます。
用途飲料水・食品・薬品などのプロセス配管の振動吸収に。 材質フレキ部・フェルール部/ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)-10~120 最高使用圧力(MPa)1 接続ワンタッチタイプ(フェルール型) 適合流体非腐食性流体に限る
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(FCMB)
1本
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1本
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 使用温度範囲-100~200℃ 最高使用圧力1MPa 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る) 材質フレキ部:ステンレス(SUS304) 仕様振動吸収、変位伸縮吸収 使用圧力0.1~1.0MPa 使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:スチール(SS400)
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)
1本
4,298 税込4,728
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

化学薬品タンク用消防フレキシブルホースです。 フッ素樹脂と金属ホースの2層の特殊構造で、腐蝕性流体でも使用可能です。
用途科学薬品工場で使用 材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲0~120℃ 使用圧力(MPa)1 最高使用圧力1MPa 接続フランジ接続 適合流体薬品・溶剤(液体状態に限る)、腐蝕性流体
1本
34,980 税込38,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

材質フレキ部:SUS304、フランジ:鉄(SS400)
1本
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(SUS304)
1本
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

用途食品工場。 化学薬品工場。 全長(mm)500 長さ(m)0.5 使用温度範囲-30~120℃ 最高使用圧力1MPa 接続ワンタッチタイプ(フェルール型) 適合流体薬品(非腐食性流体に限る)
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、メタルタッチオス部:鉄(SS400)
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)(NK-110タイプ):SUS304(NK-113タイプ)
1本
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1本
特価
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1本
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る) 材質フレキ部:ステンレス(SUS304) 仕様振動吸収、変位伸縮吸収 使用圧力0.1~1.0MPa 使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質フレキ部:SUS316L、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂
1本
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

材質フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:鉄(SS400)
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:鉄(SS400)
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質フレキ部:SUS316(L)、フランジ:鉄(SS400)
1本
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

材質フレキ部:SUS316(L)、フランジ:鉄(SS400)
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1本
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります