22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
13(3)
20(3)
材質(パイプ)SUS304 呼び径G13 外径(Φmm)16 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304 呼び径G20 外径(Φmm)20 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅
1本
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質ナット/黄銅、パッキン/EPDM、インナーチューブ/PVC、ブレード/STS304 取付ねじG1/2 最高使用温度(℃)80 最大使用水圧(Mpa)0.8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質袋ナット:黄銅 ねじG1/2 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレスフレキ
材質袋ナット:SUS304 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304
1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

日本水道協会(JWWA)認証登録品
材質袋ナット:黄銅 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
559 税込615
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 呼び13 パイプ肉厚(mm)0.3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 呼び20 最高使用圧力(MPa)0.75 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガード部:13層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×1000 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.142 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ガード部:11層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×800 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.14 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

ガード部:10層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×700 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.139 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷

ガード部:9層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×600 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.138 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ガード部:5層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×350 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.134 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
779 税込857
6日以内出荷

ガード部:2層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×200 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.131 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
599 税込659
6日以内出荷

ガード部:7層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×450 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.136 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
879 税込967
6日以内出荷

ガード部:6層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×400 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.135 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
839 税込923
6日以内出荷

ガード部:4層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×300 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.133 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
699 税込769
6日以内出荷

JWWAシール付。日本水道協会認定登録品。
材質(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 規格13×1500 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.75 長さL(m)1500 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JWWAシール付。日本水道協会認定登録品。
材質(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 呼び20 最高使用圧力(MPa)0.75 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガード部:12層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×900 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.141 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷

ガード部:8層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×500 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.137 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
939 税込1,033
6日以内出荷

ガード部:3層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×250 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.132 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
679 税込747
6日以内出荷

『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります