9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
8(11)
10(29)
15(40)
20(48)
25(46)
32(26)
40(28)
50(28)
65
100(9)
呼びをもっと見る
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400) 仕様JIS 10K 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続フランジ接続 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フランジカラーにチューブを差し込んで溶接接合 フランジはルーズタイプ 国土交通省仕様(接液部ステンレス)
用途配管等の芯ズレ、地盤沈下など
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

フランジ型汎用品のフレキシブルホースです。接液部はSUS304です。
用途配管の心合わせに。配管の地盤沈下対策。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400) 使用温度範囲(℃)350 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ(JIS10K) 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) フランジサイズJIS10K
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

接液部がステンレス製のフランジ型ホースです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400) 使用温度範囲(℃)-40~300 最高使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
9,398 税込10,338
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

消防危第20号適合品性能評定品です。消防評定銘板付きです。製品を在庫しており、即日出荷が可能です。
用途地盤沈下および配管の振動吸収に。 適合消防法 材質フランジ:鋼材(SS400、JIS10K)、接液部:ステンレス、チューブ:ステンレス(SUS316L) 使用温度範囲(℃)100℃ 最高使用圧力(MPa)1 接続方式JIS10K(SS) 適合流体油・溶剤 等 フランジサイズJIS10K
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。
用途消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。 トラスコ品番367-0446 材質フレキ部:ステンレス(SUS316) 全長(mm)300 使用温度範囲(℃)20 呼び径(B)2-1/2 最高使用圧力(MPa)1.4 接続方式フランジ 呼び径(A)65 適合流体 フランジサイズJIS10K
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

非溶接構造で、防振・変位吸収用として広範囲に使用できます。国土交通省仕様で、諸官庁仕様の防振継手・フレキシブルジョイントに適合します。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。接液部はSUS304です。
用途各種ポンプの防振に。配管の心合わせに。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400) 使用温度範囲(℃)183 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ(JIS10K) 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) フランジサイズJIS10K
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

消防危第20号/第59号型式評定品です。
用途危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。危険物配管の心合わせに。危険物配管の地震、地盤沈下対策に。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400)、接液部:ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)100 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ 適合流体油(腐食性流体を除く) フランジサイズJIS10KF
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収 材質(ブレード押え)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~300 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ジョイント)(ラップ)SUS304 材質(ブレード)SUS304 材質(フランジ)(ルーズ)SS400 材質(ベローズ)SUS304 各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品 関連資料(0.13MB)
1本
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります