フレキシブルホース :「フレキシブルメタルホース」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「呼び」から絞り込む
8(3)
10(4)
13(1)
15(5)
20(5)
25(5)
32(4)
40(4)
50(4)
100(1)
呼びをもっと見る
フランジカラーにチューブを差し込んで溶接接合
フランジはルーズタイプ
国土交通省仕様(接液部ステンレス)
用途配管等の芯ズレ、地盤沈下など
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304
呼び径(A)13
仕様EPDMパッキンタイプ
呼び径(B)1/2
応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策
使用温度範囲(℃)-20~300
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ブレード)SUS304
材質(フランジ)(ルーズ)SS400
材質(ベローズ)SUS304
材質(リング)(割)SCS13
各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
関連資料(0.13MB)
材質(押えリング)SUS304
継手部がメタルシールのためパッキンが不要です。
用途ファンコイル廻り、各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収
材質(オスニップル/メスニップル)SS400
使用温度範囲(℃)-20~300
最高使用圧力(MPa)1
材質(スリーブ)SS400
材質(ブレード)(押え)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(袋)SS400
関連資料(0.12MB)
継手部がメタルシールのためパッキンが不要で、溶接を用いずに金具を組み込んでいるため、振動等に対する耐久性に優れています。
用途ファンコイル廻り、各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収
材質(オスニップル/メスニップル)SS400
使用温度範囲(℃)-20~300
最高使用圧力(MPa)1
材質(スリーブ)SS400
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(袋)SS400
材質(リング)(カシメ) SS400
関連資料(0.12MB)
用途水、油、スチーム
仕様両端ユニオン金具付
種類スタンダードピッチ
使用チューブスパイラルチューブ
材質(ユニオン)FCMB
材質(ユニオンカラー)SUS304
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(チューブ)SUS304
材質(ブレード)SUS304
『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。