6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
10(1)
13(2)
15(1)
20(2)
25(1)
32(1)
40(1)
50(1)
65(1)
100(1)
呼びをもっと見る
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304 呼び径(A)13 仕様EPDMパッキンタイプ 呼び径(B)1/2
1個
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ノンアスベストパッキンタイプ
材質SUS304 呼び径(A)13 仕様ノンアスベストパッキンタイプ 呼び径(B)1/2
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

EPDMパッキンタイプ
材質SUS304 呼び径(A)20 仕様EPDMパッキンタイプ 呼び径(B)3/4
1個
849 税込934
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(ホース)軟質架橋ポリエチン管 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)1~90 取付ねじG1/2 使用流体上水・飲用可能な井戸水 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位配管に有利です。 接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)
用途一般配管・冷温水用。JIS10K用。 材質割リング/軟鋼(SWRM6K)(メッキ付)フランジ/炭素鋼(SS400)(メッキ付)ブレイド押え/ステンレス鋼(SUS304)チューブ/ステンレス鋼(SUS304)(タフオメガチューブ)ブレイド/ステンレス鋼(SUS304)(一重平ワイヤーブレイド) 型式NW(タフオメガチューブ) タイプフランジ型 NO溶接タイプ 構造規格フランジに接続できるフランジを溶接せずにチューブにルーズに取り付け。
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

用途水、油、スチーム 仕様両端ユニオン金具付 種類スタンダードピッチ 使用チューブスパイラルチューブ 材質(ユニオン)FCMB 材質(ユニオンカラー)SUS304 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(チューブ)SUS304 材質(ブレード)SUS304
1本
2,298 税込2,528
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります