フレキシブルホース :「給湯器 ホース」の検索結果
商品豆知識
「呼び」から絞り込む
13(5)
15
20(1)
25(1)
可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。
必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。
材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。
用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管
種類ステンレス管
材質SUS316L
長さ(m)10
肉厚(mm)0.3
最高使用圧力(MPa)1.75
『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。