3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
10(1)
15(2)
20(1)
25(1)
32(1)
40(1)
50(1)
65(1)
80(1)
100(1)
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400) 仕様JIS 10K 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続フランジ接続 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。 材質フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)-196~300 最高使用圧力(MPa)1 接続方式片端ルーズメネジ+片端ルーズメネジ(袋ナット+オネジ/メネジ) 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,498 税込8,248
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。 材質フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)-196~300 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両端ルーズメネジ(袋ナット+メネジ) 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります