13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ 定期注文
国内仕入の高品質商品。 必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用 耐熱温度(℃)0~100
1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガード部:3層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×250 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.132 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
749 税込824
6日以内出荷

ガード部:12層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×900 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.141 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷

ガード部:2層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×200 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.131 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
659 税込725
6日以内出荷

ガード部:8層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×500 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.137 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
999 税込1,099
6日以内出荷

ガード部:13層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×1000 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.142 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷

ガード部:11層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×800 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.14 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷

ガード部:4層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×300 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.133 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
769 税込846
6日以内出荷

ガード部:10層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×700 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.139 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

ガード部:9層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×600 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.138 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷

ガード部:5層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×350 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.134 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
859 税込945
6日以内出荷

ガード部:7層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×450 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.136 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
969 税込1,066
6日以内出荷

ガード部:6層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×400 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.135 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
929 税込1,022
6日以内出荷

『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング