絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「呼び」から絞り込む

平行ニップル フレキ用
(47件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷●フレキパイプ同士での接続が可能に ●黄銅製材質であるため、錆にも強く ●両側平行ネジであるため、幅広く使用可能用途フレキパイプの接続に材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)呼び径G13×G13
フレキ用ニップル ステンレス
アソー(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ステンレス製のため耐食性に優れています。 ステンレス製のフレキパイプ用ニップルです。用途フレキパイプ用ニップル。材質ステンレス(SUS304)
平行ニップル
オンダ製作所¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷平行おねじ(Gねじ)。配管や機器への接続に使用します。OS-378M-Sは日本水道協会認証登録品。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
フレキ用エルボ
オンダ製作所¥789~税込¥868~1個当日出荷テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。90°配管に使用します。フレキ管の曲げだけでは施工し難い、狭所の配管に便利です。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
異径ニップル 両テーパ
オンダ製作所¥299~税込¥329~1個当日出荷テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
これエエやん フレキパイプ用ニップル 水道配管継手
GAONA(ガオナ)¥299~税込¥329~1個当日出荷フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。 テーパーネジと平行ネジと接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。材質黄銅
これエエやん 片ナットフレキチーズ (継手 接手 パイプ配管 2方向分岐 T字 平行 ねじ込み)
GAONA(ガオナ)¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷フレキ管などと接続をして配管を2方向に分岐ができる片ナットフレキチーズです。フレキチューブの無理な曲げ(R)を解消でき、キレイな仕上がりで施工することができます。パッキン付き(1枚)用途給水配管をT字に分岐ができる片ナットフレキチーズ
これエエやん フレキパイプ用平行ニップル 水道配管継手
GAONA(ガオナ)¥669税込¥7361個当日出荷フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。 平行ネジ同士接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。材質黄銅呼び径20×13外ネジG3/4・G1/2