絞り込み
呼び
  • 1/2
  • 1/8(1)
  • 1/4(3)
  • 3/8(3)
  • 3/4(9)
  • 1(4)
  • 10(3)
  • 13(29)
  • 15(1)
  • 20(20)
  • 25(7)
  • 100(1)
  • 1320(3)
材質
  • 黄銅(真鍮)(10)
ブランド
  • オンダ製作所(9)
  • アソー(1)
  • カクダイ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
1/4(3)
3/8(3)
1/2
3/4(9)
1(4)
10(3)
13(29)
20(20)
25(7)
1320(3)
  • フレキ用ニップル オンダ製作所

    フレキ用ニップル

    オンダ製作所(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。OS-247M-S、OS-248M-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 異径ニップル オンダ製作所

    異径ニップル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 平行ニップル オンダ製作所

    平行ニップル

    オンダ製作所
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平行おねじ(Gねじ)。配管や機器への接続に使用します。OS-378M-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • フレキ用ニップル(Pニップル) 黄銅製 アソー

    フレキ用ニップル(Pニップル) 黄銅製

    アソー(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質BSBM製クロームメッキ仕上げ
  • 異径ニップル 両テーパ オンダ製作所

    異径ニップル 両テーパ

    オンダ製作所
    299税込329
    1個
    当日出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • フレキ用エルボ オンダ製作所

    フレキ用エルボ

    オンダ製作所
    789税込868
    1個
    当日出荷
    テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。90°配管に使用します。フレキ管の曲げだけでは施工し難い、狭所の配管に便利です。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 両テーパニップル オンダ製作所

    両テーパニップル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 給湯器ニップル オンダ製作所

    給湯器ニップル

    オンダ製作所
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    平行おねじ、平行めねじ(G×G)。給湯器接続に便利です。EPDMパッキン付。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • ナット付エルボアダプター オンダ製作所

    ナット付エルボアダプター

    オンダ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    平行ねじ(Gねじ)。フレキ配管に便利です。ゴムパッキン付。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80呼び径G1/2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-111使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • ナット付ホースアダプター オンダ製作所

    ナット付ホースアダプター

    オンダ製作所
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平行めねじ(Gねじ)。ノンアスベストパッキン付。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径G1/2使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
  • ニップル(フレキパイプ用) カクダイ

    ニップル(フレキパイプ用)

    カクダイ
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    当日出荷
    フレキパイプ用ニップルです。

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース用継手