絞り込み
呼び
- 13
- 1/8(1)
- 1/4(3)
- 3/8(3)
- 1/2(11)
- 3/4(9)
- 1(4)
- 10(3)
- 15(1)
- 20(20)
- 25(7)
- 100(1)
- 1320(3)
材質
- ステンレス(1)
- 青銅(5)
- 黄銅(真鍮)(25)
ブランド
- モノタロウ(3)
- GAONA(ガオナ)(12)
- カクダイ(8)
- リビラック(3)
- ミヤコ(2)
- エスコ(1)
「呼び」から絞り込む
1/4(3)
3/8(3)
1/2(11)
3/4(9)
1(4)
10(3)
13
20(20)
25(7)
1320(3)

平行ニップル フレキ用
(47件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷●フレキパイプ同士での接続が可能に ●黄銅製材質であるため、錆にも強く ●両側平行ネジであるため、幅広く使用可能用途フレキパイプの接続に材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)呼び径G13×G13
これエエやん フレキパイプ用ニップル 水道配管継手
GAONA(ガオナ)¥299税込¥3291個当日出荷フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。 テーパーネジと平行ネジと接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。材質黄銅
これエエやん フレキパイプ用平行ニップル 水道配管継手
GAONA(ガオナ)¥669税込¥7361個当日出荷フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。 平行ネジ同士接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。材質黄銅呼び径20×13外ネジG3/4・G1/2
これエエやん 片ナットフレキチーズ (継手 接手 パイプ配管 2方向分岐 T字 平行 ねじ込み)
GAONA(ガオナ)¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷フレキ管などと接続をして配管を2方向に分岐ができる片ナットフレキチーズです。フレキチューブの無理な曲げ(R)を解消でき、キレイな仕上がりで施工することができます。パッキン付き(1枚)用途給水配管をT字に分岐ができる片ナットフレキチーズ
これエエやん 異径フレキパイプ用ニップル 水道配管継手
GAONA(ガオナ)¥689税込¥7581個当日出荷フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。 テーパーネジと平行ネジと接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。材質黄銅
これエエやん フレキパイプ用平行ニップル 水道配管継手
GAONA(ガオナ)¥539税込¥5931個当日出荷から9日以内出荷フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。 平行ネジ同士接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。材質黄銅
これエエやん フレキ用ニップル (テーパ 平行 ネジ変換 肉厚 給水配管 接続)
GAONA(ガオナ)¥369~税込¥406~1個当日出荷から9日以内出荷フレキパイプなどの内ネジ同士の接続に使用します。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材です。肉厚仕様(呼13:内径13ミリ 呼20:内径18ミリ)。六角対辺21ミリ。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。用途管用テーパーネジに平行ネジのフレキパイプを接続するためのニップル材質黄銅
これエエやん 片ナットエルボ (フレキ継手 配管 接手 90°曲げ 直角 L字)
GAONA(ガオナ)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷フレキ管などと接続をして配管を90度に方向転換できる片ナットフレキエルボです。フレキチューブの無理な曲げ(R)を解消でき、キレイな仕上がりで施工することができます。配管の取り回しがしやすくなり、狭い現場での作業に便利です。パッキンを使用して接続します。パッキン付き(1枚)用途給水配管を直角に曲げることができるフレキパイプ用片ナットエルボ材質青銅、黄銅
これエエやん フレキチーズ (継手 接手 フレキパイプ配管 2方向分岐 T字 ねじ込み)
GAONA(ガオナ)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷フレキ管などと接続をして配管を2方向に分岐ができるフレキチーズです。フレキチューブの無理な曲げ(R)を解消でき、キレイな仕上がりで施工することができます。用途給水配管をT字に分岐ができるフレキチーズ材質青銅呼び径13
これエエやん 小曲エルボ (コンパクト フレキ継手 狭小配管 狭い 片ナット継手 ねじ込み継手 90°曲げ用 直角 L字)
GAONA(ガオナ)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷フレキ管などと接続をして配管を90度に方向転換ができる片ナット小曲エルボです。フレキチューブの無理な曲げ(R)を解消でき、キレイな仕上がりで施工することができます。従来品よりコンパクトで配管の取り回しがしやすく、狭い現場での作業に便利です。洗面台下の電気温水器やトイレの温水洗浄便座の設置など狭いスペースでの配管にオススメです。パッキンを使用して接続します。ノンアスベストパッキン付き(1枚)用途狭小スペースでの配管に便利な片ナット小曲エルボ材質黄銅呼び径13ねじサイズG1/2×G1/2
これエエやん フレキ用ニップル (テーパ 平行 ネジ変換 給水配管 接続)
GAONA(ガオナ)¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷フレキパイプなどの内ネジ同士の接続に使用します。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材です。六角対辺21ミリ。G1/2外ネジ側に、止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込接続することもできます。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。用途管用テーパーネジに平行ネジのフレキパイプを接続するためのニップル材質黄銅呼び径13ねじサイズR1/2×G1/2
これエエやん フレキ用平行ニップル (平行 ネジ変換 給水配管 接続)
GAONA(ガオナ)¥4,898~税込¥5,388~1個9日以内出荷フレキパイプなどの内ネジ同士の接続に使用します。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材です。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。用途管用平行ネジに平行ネジのフレキパイプを接続するためのニップル材質黄銅呼び径13ねじサイズG1/2×G1/2
これエエやん フレキエルボ (フレキ継手 配管 接手 90°曲げ 直角 L字)
GAONA(ガオナ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から7日以内出荷フレキ管などと接続をして配管を90度に方向転換できるレキエルボです。フレキチューブの無理な曲げ(R)を解消でき、キレイな仕上がりで施工することができます。配管の取り回しがしやすくなり、狭い現場での作業に便利です。平行ネジ側はパッキン、テーパネジ側はシールテープを使用して接続します。用途給水配管を直角に曲げることができるフレキパイプ用エルボです。材質青銅