フレキシブルホース用継手 :「フレキ エルボ」の検索結果
関連キーワード
「呼び」から絞り込む
1/2(2)
3/4(1)
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。90°配管に使用します。フレキ管の曲げだけでは施工し難い、狭所の配管に便利です。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行ねじ(Gねじ)。フレキ配管に便利です。ゴムパッキン付。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~80
呼び径G1/2
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります
- フレキシブルホース
- ダクトホース・ダクト管
- フレキシブルホース用継手
- ダクトホース・ダクト管用継手
- フレキシブルホース関連部品
- ダクトホース関連部品
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。