絞り込み
呼び
- 50
- 2(1)
- 32(1)
- 38(1)
- 65(4)
- 75(9)
- 90(4)
- 100(29)
- 125(22)
- 150(29)
- 175(14)
- 200(25)
- 225(15)
- 250(20)
- 275(5)
- 300(12)
- 350(1)
- 400(1)
- 450(1)
- 500(1)
- 呼びをもっと見る
材質
- スチール(1)
- ステンレス(1)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
ホース長さ(m)
- 2(1)
- 5(5)
- 10(1)
- 30(1)
ブランド
- タイガースポリマー(6)
- オリエント(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「呼び」から絞り込む
50
75(9)
100(29)
125(22)
150(29)
175(14)
200(25)
225(15)
250(20)
300(12)
呼びをもっと見る

EMBフレキシブルダクト
オリエント(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。 一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。材質/仕上ポリエステルファイバー入り強化シート(PVCコーティング)、鋼線長さ(m)10使用温度範囲(℃)【瞬間】-30~80最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
タイフレキホース V型AG
タイガースポリマー¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。 使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。)流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)規格JIS A1322温度範囲(℃)-20~+180定尺(m)5連続使用温度(℃)180以下RoHS指令(10物質対応)対応
タイフレキホース V型FP
タイガースポリマー¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷・特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼版(SUS304)により構成されています。・伸縮が自在名ため、収納、保管、輸送が容易です。・使用材料の特殊コーティングガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。用途熱風発生循環装置の配管などに適しています。流体空気(圧縮空気を除く)規格JIS A1322温度範囲(℃)-20~+250定尺(m)5連続使用温度(℃)250以下
タイフレキホースV型
タイガースポリマー¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷伸縮が自在で、収納・保管・輸送が容易です。 V型のなかでは屈曲性が優れた傾向にあります。 主たる使用材料がJIS A1322防炎1級合格品です。用途熱風発生循環装置の配管。 吸排気用ダクト。流体空気(圧縮空気を除く)長さ(m)5規格JIS A1322温度範囲(℃)-20~+250連続使用温度(℃)250以下
タイフレキホース V型PAL
タイガースポリマー¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量で伸縮が自在のため、収納、保管、輸送が容易です用途空調用(特に天井吸排換気ダクトに適しています。)流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)温度範囲(℃)-20~+130定尺(m)5連続使用温度(℃)130以下RoHS指令(10物質対応)対応
タイフレキホース V型SUS
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷・使用材料はすべてステンレス(SUS304)により構成されております。用途公害防止機器、理化学機器、燃焼装置の固定配管に適しています。材質ステンレス(SUS304)流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)温度範囲(℃)-20~+400定尺(m)2連続使用温度(℃)400以下
タイフレキホースV型
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用フレキシブルホースです。 軽量で伸縮がたやすくできます。用途空調用。 天井吸排換気ダクト用。流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)長さ(m)5温度範囲(℃)-20~+130連続使用温度(℃)130以下RoHS指令(10物質対応)対応
TACダクトEE
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷から9日以内出荷曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。用途室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水に。材質軟質・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応許容減圧力(KPa[mmHg])【常温】-66.0[-495]