絞り込み
呼び
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 75(3)
  • 90(1)
  • 100(10)
  • 125(7)
  • 150(10)
  • 175(6)
  • 200(7)
  • 225(8)
  • 250(9)
  • 275(3)
  • 300(4)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(3)
  • ステンレス(3)
  • 亜鉛合金(1)
  • 樹脂(1)
ホース長さ(m)
  • 2
  • 0.122(1)
  • 0.17(1)
  • 0.5(3)
  • 0.91(1)
  • 1(8)
  • 1.5(2)
  • 2.5(1)
  • 3(4)
  • 3.5(1)
  • 3.6(1)
  • 4(8)
  • 5(20)
  • 6(1)
  • 7.5(1)
  • 7.6(5)
  • 10(14)
  • 30(1)
  • 50(1)
ブランド
  • クリモト(栗本鉄工所)(7)
  • フカガワ(3)
  • 興和化成(1)
  • タイガースポリマー(1)
  • タイロン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
75(3)
100(10)
125(7)
150(10)
175(6)
200(7)
225(8)
250(9)
275(3)
300(4)
  • 亜鉛 スパイラルダクト フカガワ

    亜鉛 スパイラルダクト

    フカガワ(31件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
    寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
  • 保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付) フカガワ

    保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付)

    フカガワ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    日本の市場で一番多く使用されている保温・消音フレキシブルダクトです。 曲げや圧縮などの柔軟性に優れています。 不燃認定:NM-1235 F☆☆☆☆:MFN-2568
    仕様【不燃認定】NM-1235使用温度範囲(℃)-10~+60定尺(m)10最大静圧(Pa)500
  • グラスダクト CT型 タイロン

    グラスダクト CT型

    タイロン(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    内部被覆材が不織布のためグラスウールで音を吸音。 グラスウールは内部に蓄えられた空気の層により、消音の役目を最大限に発揮します。 クリップ工法採用により外圧強度が向上し、使用温度範囲が広がりました。
    仕様不燃認定品タイプ消音最大風速(m/s)10
  • SUS スパイラルダクト フカガワ

    SUS スパイラルダクト

    フカガワ(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
    用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。材質SUS304寸法W(mm)6.5板厚t(mm)0.5
  • サイレントフレキNタイプ クリモト(栗本鉄工所)

    サイレントフレキNタイプ

    クリモト(栗本鉄工所)
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    国土交通省大臣認定(NM-1911)の「不燃材料」です。高い消音性能。豊かなフレキシビリティーでスムースな曲がり。輸送に便利な圧縮、コンパクト化OK.
    使用温度(℃)-20~60風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax最大風速(m/s)15静圧(Pa)-200~+500
  • 鉄コンパクトフレキ クリモト(栗本鉄工所)

    鉄コンパクトフレキ

    クリモト(栗本鉄工所)(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    極薄亜鉛めっき鋼板によりできています。剛性が高く、柔軟性があり施工性に優れています。(アルミ製と比較した場合) 保管や輸送に便利です。
    材質亜鉛めっき鋼板
  • ステンフレキ クリモト(栗本鉄工所)

    ステンフレキ

    クリモト(栗本鉄工所)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    アルミ・亜鉛めっき鋼板製と比べて湿気に強く耐用年数が長くなります。住宅の換気ダクトとしても最適です。
    材質SUS長さ(m)2使用温度(℃)(許容温度)100融点(℃)1399~1454耐圧(Pa)-500~+500
  • タイフレキホース V型SUS タイガースポリマー

    タイフレキホース V型SUS

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    3日以内出荷
    ・使用材料はすべてステンレス(SUS304)により構成されております。
    用途公害防止機器、理化学機器、燃焼装置の固定配管に適しています。定尺(m)2材質ステンレス(SUS304)流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)温度範囲(℃)-20~+400連続使用温度(℃)400以下
  • アルミフレキ(Wタイプ) クリモト(栗本鉄工所)

    アルミフレキ(Wタイプ)

    クリモト(栗本鉄工所)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    5日以内出荷
    軟質アルミ箔を二枚重ねにしてロックシームしてあります。 この結果強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。 この製品は長さを1mに圧縮していますが、直線で2mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
    長さ(m)【直線】2、【圧縮】1融点(℃)【AI】660使用温度(℃)(許容温度)100耐圧(Pa)-500~+500
  • アルミWフレキ クリモト(栗本鉄工所)

    アルミWフレキ

    クリモト(栗本鉄工所)
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷
    軟質アルミ箔を2枚重ねにしてロックシームしてあります。この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
    材質アルミ長さ(m)2融点(℃)Al:660許容温度(℃)100
  • サイレントフレキMタイプ クリモト(栗本鉄工所)

    サイレントフレキMタイプ

    クリモト(栗本鉄工所)
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    国土交通省大臣認定(NM-3103)の「不燃材料」です。溶接火花からの損傷を防ぎます。スムースな曲がり。
    使用温度(℃)-20~60風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax最大風速(m/s)15静圧(Pa)-200~+500
  • 鉄フレキ クリモト(栗本鉄工所)

    鉄フレキ

    クリモト(栗本鉄工所)
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    極薄亜鉛めっき鋼板によりできています。剛性が高く、柔軟性があり施工性に優れています。(アルミ製と比較した場合) 保管や輸送に便利です。
    材質亜鉛めっき鋼板長さ(m)2使用温度(℃)(許容温度)100融点(℃)【Fe】1536、【Zn】419耐圧(Pa)-500~+500
  • 配線ダクト(ノンハロ難燃PPダクト) 興和化成

    配線ダクト(ノンハロ難燃PPダクト)

    興和化成
    2,498税込2,748
    1本
    61日以内出荷
    環境配慮の製品です。(ハロゲン物質を含まない材料を使用) 耐油性・耐熱性に優れている。 重量の軽い樹脂を使用しているので装置の軽量化が可能です。 従来のエコダクトに比べ経済的です。 側孔12.5mmと幅広にしています。 各種規制、規格に対応しています。(RoHS指令等) 推奨工具のバーディーカッター等で簡単に切断できます。(ノコ刃で切断の場合、バリが発生します)
    材質ノンハロ難燃ポリプロピレン定尺(m)2アイボリー使用温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

ダクトホース・ダクト管