不燃パイプ
板厚0.5mmの角板付きの鋼製スリーブです。
- 用途
- 外壁貫通スリーブ
- トラスコ品番
- 206-7756
- 材質
- 亜鉛めっき鋼板
- 幅(mm)
- 150
- 厚さ(mm)
- 【鋼鈑】0.6
- 長さ(m)
- 0.17
- 呼び径(mm)
- 75
- 呼称
- 不燃パイプ 75Φ
- 内径(mm)
- 75
- 内容量
- 1組(26個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
フレキシブルホース・ダクトホース の新着商品
カテゴリ

























