ダクトホース・ダクト管 :「ダクト 200φ」の検索結果
「呼び」から絞り込む
100(1)
150(1)
200(1)
Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを0.5mに短縮していますが、直線で2.5mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
保管や輸送に便利です。
長さ(m)2.5(圧縮時0.5)
耐熱性(許容温度)100℃
融点(℃)Al660
アルミ・亜鉛めっき鋼板製と比べて湿気に強く耐用年数が長くなります。住宅の換気ダクトとしても最適です。
材質SUS
長さ(m)2
融点(℃)1399~1454
許容温度(℃)100
『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります
- フレキシブルホース
- ダクトホース・ダクト管
- フレキシブルホース用継手
- ダクトホース・ダクト管用継手
- フレキシブルホース関連部品
- ダクトホース関連部品
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。