ダクトホース・ダクト管 :「m15」の検索結果
関連キーワード
「呼び」から絞り込む
100(3)
125(3)
150(3)
175(3)
200(3)
225(3)
250(3)
国土交通省大臣認定(NM-1911)の「不燃材料」です。高い消音性能。豊かなフレキシビリティーでスムースな曲がり。輸送に便利な圧縮、コンパクト化OK.
風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax
静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
コンパクト化により1m当たりの価格は、サイレントフレックスよりも割安になります。現場の状況に応じて、カットして使用できます。保管・輸送に便利です。
長さ(m)10
風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax
静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
国土交通省大臣認定(NM-3103)の「不燃材料」です。溶接火花からの損傷を防ぎます。スムースな曲がり。
風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax
静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります
- フレキシブルホース
- ダクトホース・ダクト管
- フレキシブルホース用継手
- ダクトホース・ダクト管用継手
- フレキシブルホース関連部品
- ダクトホース関連部品
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。