2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
100(2)
125(2)
150(2)
175(2)
200(2)
225(2)
250(2)
275(2)
300(2)
350(2)
呼びをもっと見る
必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。 高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け 材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります 仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835 長さ(m)10 風速(m/s)最大通過/30 最大静圧(Pa)正圧/3000、負圧/250 最小曲半径R=1/2Dia
1本
6,198 税込6,818
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

選ぶから取付完了まで、伸縮自在で施工性に優れた『らくダクト』がスピーディに仕上げます。定尺7.6mのダクトが約100cmのポリバックへ圧縮梱包されているので、運搬コストを削減。使用しているグラスウールはホルムアルデヒド不使用で密度は24kg/m3、柔らかくチクチクしにくいため加工が楽になります。らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。施工性が良い為、工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途商業施設・工場・住宅などの空調用ダクト 仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-5633 長さ(m)7.6 材質(内部)鋼線入りポリエステル貼合フィルム 瞬間使用温度(℃)-30~120 材質(表面)補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム 最大風速(m/s)通過:30 最小曲半径R=1/2Dia 関連資料(4.75MB) (0.11MB)
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります