自在に曲げる事ができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。接続後、結合部をビニールテープなどで巻きつけてください。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設・電気配管・農業用。
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-10~80
RoHS指令(10物質対応)対応
『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります
- フレキシブルホース
- ダクトホース・ダクト管
- フレキシブルホース用継手
- ダクトホース・ダクト管用継手
- フレキシブルホース関連部品
- ダクトホース関連部品
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。