3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
100(2)
125(2)
150(2)
175(1)
200(2)
225(1)
250(2)
300(1)
フジモリ産業フジカバーM
厚さ(mm)20 内径(Φmm)155 外径(Φmm)195 材質(表面)アルミガラスクロス 熱伝導率(W/mk)0.045(平均70℃) 断熱材特殊ガラス繊維フェルト 密度(kg/m3)180
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部被覆材が不織布のためグラスウールで音を吸音。 グラスウールは内部に蓄えられた空気の層により、消音の役目を最大限に発揮します。 クリップ工法採用により外圧強度が向上し、使用温度範囲が広がりました。
仕様不燃認定品 タイプ消音 使用周囲温度(℃)-10~80 最大風速(m/s)10 静圧(Pa)-50~300
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

クリモト(栗本鉄工所)サイレントフレキMタイプ
国土交通省大臣認定(NM-3103)の「不燃材料」です。溶接火花からの損傷を防ぎます。スムースな曲がり。
風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax 静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
1本
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります