絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • フカガワ(8)
  • 東洋アルチタイト(5)
呼び
  • 75
  • 50(1)
  • 100(69)
  • 125(65)
  • 150(69)
  • 175(51)
  • 200(66)
  • 225(48)
  • 250(60)
  • 275(21)
  • 300(30)
材質
  • スチール(5)
  • ステンレス(3)
  • 亜鉛合金(6)
ホース長さ(m)
  • 0.13(1)
  • 1(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
75
100(69)
125(65)
150(69)
175(51)
200(66)
225(48)
250(60)
275(21)
300(30)
R管 モノタロウR管モノタロウ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
プレスエルボ90° フカガワプレスエルボ90°フカガワ(20件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
管の曲がりに使用する継手です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板寸法A(°)15
風量調整ダンパー フカガワ風量調整ダンパーフカガワ(14件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
タイプガイド式
風量調整ダンパー モノタロウ風量調整ダンパーモノタロウ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 ハンドル式で操作しやすい。
用途風量調整用材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ44mm
丸プレス板フランジ フカガワ丸プレス板フランジフカガワ(1件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷
形状フランジ穴径(Φmm)10
プレスエルボ45° フカガワプレスエルボ45°フカガワ(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
管の曲がりに使用する継手です。
寸法A(°)15板厚t(mm)0.6材質溶融亜鉛めっき鋼板
SUS スパイラルニップル フカガワSUS スパイラルニップルフカガワ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途スパイラルダクトやフレキシブルダクト同士の接続に使用します。材質SUS304長さL(mm)130寸法b(mm)10板厚t(mm)0.6長さl(mm)60
スライドダンパー フカガワスライドダンパーフカガワ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷から12日以内出荷
全開時、羽根がケーシング内に残らないタイプです。 集塵関連のダクトに最適です。
材質亜鉛鋼板
SUS プレスエルボ90° フカガワSUS プレスエルボ90°フカガワ
4,698税込5,168
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途管の曲がりに使用する継手です。材質SUS304寸法A(°)15板厚t(mm)0.6
亜鉛 ニップル 東洋アルチタイト亜鉛 ニップル東洋アルチタイト
419税込461
1個
当日出荷から7日以内出荷
JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト オフィスビル・店舗ビルのダクト トンネル内の送排気管など材質亜鉛合金形状ニップル
SUS プレスエルボ45° フカガワSUS プレスエルボ45°フカガワ
4,198税込4,618
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途管の曲がりに使用する継手です。材質SUS304寸法A(°)15板厚t(mm)0.6
亜鉛 90°エルボ 東洋アルチタイト亜鉛 90°エルボ東洋アルチタイト(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト オフィスビル・店舗ビルのダクト トンネル内の送排気管など材質亜鉛合金形状エルボ板厚(mm)0.6寸法R(mm)1
組式吊金具 東洋アルチタイト組式吊金具東洋アルチタイト
729税込802
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
タンバックル付
用途スパイラルダクト吊バンド材質鉄製吊ボルト径(Φmm)10(3/8)
亜鉛 スパイラルダクト 東洋アルチタイト亜鉛 スパイラルダクト東洋アルチタイト
1,398税込1,538
1本(1m)
9日以内出荷から12日以内出荷
JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト オフィスビル・店舗ビルのダクト トンネル内の送排気管など材質亜鉛合金厚さ(mm)0.5t
亜鉛 45°エルボ 東洋アルチタイト亜鉛 45°エルボ東洋アルチタイト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト オフィスビル・店舗ビルのダクト トンネル内の送排気管など材質亜鉛合金板厚(mm)0.6寸法R(mm)1形状エルボ

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

ダクトホース・ダクト管用継手