絞り込み
呼び
  • 75
  • 10(82)
  • 13(130)
  • 15(131)
  • 20(242)
  • 25(194)
  • 32(140)
  • 40(145)
  • 50(169)
  • 65(67)
  • 80(45)
  • 100(171)
  • 125(127)
  • 150(144)
  • 175(79)
  • 200(132)
  • 225(77)
  • 250(113)
  • 275(39)
  • 300(72)
材質
  • ゴム(2)
  • スチール(16)
  • ステンレス(10)
  • 亜鉛合金(5)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
ホース長さ(m)
  • 0.13(1)
  • 0.5(2)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 5(7)
  • 10(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • フカガワ(22)
  • タイガースポリマー(11)
  • 東洋アルチタイト(5)
  • カクダイ(1)
  • オリエント(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R管 モノタロウ

    R管

    モノタロウ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
    用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
  • 亜鉛 スパイラルダクト フカガワ

    亜鉛 スパイラルダクト

    フカガワ(31件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
    寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
  • プレスエルボ90° フカガワ

    プレスエルボ90°

    フカガワ(21件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    管の曲がりに使用する継手です。
    材質溶融亜鉛めっき鋼板形状エルボ90°寸法A(°)15
  • R管 フカガワ

    R管

    フカガワ(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板形状R管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
  • 風量調整ダンパー フカガワ

    風量調整ダンパー

    フカガワ(14件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
    タイプダンパー(ガイド式)最大風速(m/s)10以下材質(軸受)黄銅材質(羽根)亜鉛鋼板材質(シャフト)Φ9.6亜鉛メッキ棒鋼静圧(Pa)±500以下
  • ネオフレキ NF(アルミフレキ) フカガワ

    ネオフレキ NF(アルミフレキ)

    フカガワ(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    アルミフレキのスタンダードタイプです。 伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。 コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。 不燃材使用
    用途一般冷暖房空調及び排気用
  • 風量調整ダンパー モノタロウ

    風量調整ダンパー

    モノタロウ(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 ハンドル式で操作しやすい。
    用途風量調整用材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ44mm
  • 丸プレス板フランジ フカガワ

    丸プレス板フランジ

    フカガワ(1件のレビュー)
    389税込428
    1枚
    当日出荷
    材質SPHC-OD形状フランジ穴径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ
  • プレスエルボ45° フカガワ

    プレスエルボ45°

    フカガワ(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    管の曲がりに使用する継手です。
    寸法A(°)15板厚t(mm)0.6材質溶融亜鉛めっき鋼板形状エルボ45°
  • タイダクト N用カフス タイガースポリマー

    タイダクト N用カフス

    タイガースポリマー(7件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SUS スパイラルニップル フカガワ

    SUS スパイラルニップル

    フカガワ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途スパイラルダクトやフレキシブルダクト同士の接続に使用します。材質SUS304形状ニップル長さL(mm)130寸法b(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~2(b、L)板厚t(mm)0.6長さl(mm)60
  • スライドダンパー フカガワ

    スライドダンパー

    フカガワ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    全開時、羽根がケーシング内に残らないタイプです。 集塵関連のダクトに最適です。
    材質外板:亜鉛鋼板、駆動装置 :鋼板、亜鉛メッキタイプダンパー最大風速(m/s)10以下材質(羽根)亜鉛鋼板静圧(Pa)±500以下
  • Y管 フカガワ

    Y管

    フカガワ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板形状Y管寸法(l1・l2・l3)60
  • RY管 フカガワ

    RY管

    フカガワ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板タイプR管とY管の複合管寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
  • SUS 定着カラー フカガワ

    SUS 定着カラー

    フカガワ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途角ダクト等、平面に丸ダクトを接続するときに使用します。材質SUS304タイプ定着カラー外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(L)板厚t(mm)0.6
  • SUS スパイラルダクト フカガワ

    SUS スパイラルダクト

    フカガワ(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
    用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。材質SUS304寸法W(mm)6.5板厚t(mm)0.5
  • T管 フカガワ

    T管

    フカガワ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。
    材質亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)(差込)60形状T管タイプ異径寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、差込長)
  • EMBフレキシブルダクト オリエント

    EMBフレキシブルダクト

    オリエント(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。 一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。
    長さ(m)10材質/仕上ポリエステルファイバー入り強化シート(PVCコーティング)、鋼線使用温度範囲(℃)【瞬間】-30~80最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
  • SUS R管(レジューサー) フカガワ

    SUS R管(レジューサー)

    フカガワ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304形状レジューサー寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • タイフレキホース V型AG タイガースポリマー

    タイフレキホース V型AG

    タイガースポリマー
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。 使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
    用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。)流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)規格JIS A1322温度範囲(℃)-20~+180定尺(m)5連続使用温度(℃)180以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • T管 フカガワ

    T管

    フカガワ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)(差込)60形状T管タイプ同径寸法L(mm)175寸法D1(Φmm)75寸法b(mm)10寸法L3(mm)90寸法D3(Φmm)75外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、差込長)板厚t(mm)0.6呼び径(Φmm)75呼び径D1(Φmm)75呼び径D3(Φmm)75
  • SUS プレスエルボ90° フカガワ

    SUS プレスエルボ90°

    フカガワ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途管の曲がりに使用する継手です。材質SUS304形状エルボ90°寸法A(°)15板厚t(mm)0.6
  • タイフレキホース P用カフス タイガースポリマー

    タイフレキホース P用カフス

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質合成ゴム(EPDM)ダークブラウン
  • タイフレキホース V型FP タイガースポリマー

    タイフレキホース V型FP

    タイガースポリマー
    66,980税込73,678
    1本
    3日以内出荷
    ・特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼版(SUS304)により構成されています。・伸縮が自在名ため、収納、保管、輸送が容易です。・使用材料の特殊コーティングガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
    用途熱風発生循環装置の配管などに適しています。定尺(m)5流体空気(圧縮空気を除く)規格JIS A1322温度範囲(℃)-20~+250連続使用温度(℃)250以下
  • タイフレキホース P-2型 タイガースポリマー

    タイフレキホース P-2型

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    ・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)。・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
    用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用ホワイト定尺(m)5
  • 亜鉛 ニップル 東洋アルチタイト

    亜鉛 ニップル

    東洋アルチタイト
    419税込461
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
    用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト オフィスビル・店舗ビルのダクト トンネル内の送排気管など材質亜鉛合金形状ニップル
  • タイフレキホース P-2用カフス タイガースポリマー

    タイフレキホース P-2用カフス

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質合成ゴム(EPDM)
  • RT管 フカガワ

    RT管

    フカガワ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板タイプR管とT管の複合管寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
  • SUS T管 フカガワ

    SUS T管

    フカガワ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304形状T管寸法l(mm)60寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • SUS Y管 フカガワ

    SUS Y管

    フカガワ
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304形状Y管寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • タイフレキホース V型PAL タイガースポリマー

    タイフレキホース V型PAL

    タイガースポリマー
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量で伸縮が自在のため、収納、保管、輸送が容易です
    用途空調用(特に天井吸排換気ダクトに適しています。)流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)温度範囲(℃)-20~+130定尺(m)5連続使用温度(℃)130以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイフレキホース P型 タイガースポリマー

    タイフレキホース P型

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    ・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)。・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
    用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用ダークブラウン定尺(m)5
  • SUS プレスエルボ45° フカガワ

    SUS プレスエルボ45°

    フカガワ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途管の曲がりに使用する継手です。材質SUS304寸法A(°)15板厚t(mm)0.6
  • タイフレキホースV型 タイガースポリマー

    タイフレキホースV型

    タイガースポリマー
    66,980税込73,678
    1本
    3日以内出荷
    伸縮が自在で、収納・保管・輸送が容易です。 V型のなかでは屈曲性が優れた傾向にあります。 主たる使用材料がJIS A1322防炎1級合格品です。
    用途熱風発生循環装置の配管。 吸排気用ダクト。長さ(m)5流体空気(圧縮空気を除く)規格JIS A1322温度範囲(℃)-20~+250連続使用温度(℃)250以下
  • タイフレキホース V型SUS タイガースポリマー

    タイフレキホース V型SUS

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷
    ・使用材料はすべてステンレス(SUS304)により構成されております。
    用途公害防止機器、理化学機器、燃焼装置の固定配管に適しています。定尺(m)2材質ステンレス(SUS304)流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)温度範囲(℃)-20~+400連続使用温度(℃)400以下
  • 亜鉛 90°エルボ 東洋アルチタイト

    亜鉛 90°エルボ

    東洋アルチタイト(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
    用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト オフィスビル・店舗ビルのダクト トンネル内の送排気管など材質亜鉛合金形状エルボ板厚(mm)0.6寸法R(mm)1
  • タイフレキホースV型 タイガースポリマー

    タイフレキホースV型

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用フレキシブルホースです。 軽量で伸縮がたやすくできます。
    用途空調用。 天井吸排換気ダクト用。長さ(m)5流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)温度範囲(℃)-20~+130連続使用温度(℃)130以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組式吊金具 東洋アルチタイト

    組式吊金具

    東洋アルチタイト
    729税込802
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    タンバックル付
    用途スパイラルダクト吊バンド材質鉄製吊ボルト径(Φmm)10(3/8)
  • 亜鉛 45°エルボ 東洋アルチタイト

    亜鉛 45°エルボ

    東洋アルチタイト
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
    用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト オフィスビル・店舗ビルのダクト トンネル内の送排気管など材質亜鉛合金板厚(mm)0.6寸法R(mm)1形状エルボ
  • 亜鉛 スパイラルダクト 東洋アルチタイト

    亜鉛 スパイラルダクト

    東洋アルチタイト
    1,398税込1,538
    1本(1m)
    9日以内出荷から12日以内出荷
    JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
    用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト オフィスビル・店舗ビルのダクト トンネル内の送排気管など材質亜鉛合金厚さ(mm)0.5t

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース・ダクトホース