「ガスの種類」から絞り込む
LPガス(1)
フレキガス栓とヒューズガス栓を一体にしました。
ヒューズガス栓はON-OFF機構付きで中間開栓状態ではガスが流れません。
入口側六角部が自在型なので狭い場所にも容易に施工ができます。
ヒューズガス栓のホースエンドは360°回転しますのでゴム管に無理を与えることなく接続が可能です。
割座金(ホワイト)が同梱されています。
ホースエンドには高気密のガス栓キャップBが付いています。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続(入口Rc1/2)フレキ側:Rc1/2、ヒューズ側:Φ9.5ホースエンド
適合機器フレキ側:45.4kW以下、ヒューズ側:15kW以下
使用長さ(m)(ゴム管)フレキ側:-、ヒューズ側:5
流量(作動)フレキ側:-、ヒューズ側:1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)フレキ側:-、ヒューズ側:250
ガス配管部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。