ガス栓 :「都市ガス用 ガス栓」の検索結果
「ガスの種類」から絞り込む
LPガス(5)
都市ガス(36)
使用ガス都市ガス
材質鉄製
dRc1 1/4
寸法L(mm)100
寸法F(mm)55
寸法I(mm)85
寸法H1(mm)55
寸法H2(mm)36
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
使用ガス都市ガス
コード長さ(m)ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内
接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合ガス13A、12A
アズワン品番64-5126-32
作動時圧損(Pa)250
流量(kL/h)1.2air
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)216
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
使用ガス都市ガス
コード長さ(m)ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内
接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合ガス13A、12A
作動時圧損(Pa)230
流量(kL/h)1.2air
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
使用ガス都市ガス
コード長さ(m)ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内
接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
適合ガス13A、12A
作動時圧損(Pa)230
流量(kL/h)1.2air
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
使用ガス都市ガス
コード長さ(m)ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内
接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合ガス13A、12A
作動時圧損(Pa)250
流量(kL/h)1.2air
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
使用ガス都市ガス
仕様(機器側)Rc1/2、検査孔有り
寸法A(mm)102
寸法E(mm)F22
寸法B(mm)83
色(つまみ部)黒
フレキガス栓とヒューズガス栓を一体にしました。
ヒューズガス栓はON-OFF機構付きで中間開栓状態ではガスが流れません。
入口側六角部が自在型なので狭い場所にも容易に施工ができます。
ヒューズガス栓のホースエンドは360°回転しますのでゴム管に無理を与えることなく接続が可能です。
割座金(ホワイト)が同梱されています。
ホースエンドには高気密のガス栓キャップBが付いています。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続(入口Rc1/2)フレキ側:Rc1/2、ヒューズ側:Φ9.5ホースエンド
適合機器フレキ側:45.4kW以下、ヒューズ側:15kW以下
使用長さ(m)(ゴム管)フレキ側:-、ヒューズ側:5
流量(作動)フレキ側:-、ヒューズ側:1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)フレキ側:-、ヒューズ側:250
ロック付なので、設置リスク・作業リスクの低減と施工性の向上を図りました。
用途予備栓がなく、検査孔付ガス栓が設置されていない物件の漏洩検査やエアパージが行なえます。
使用ガス都市ガス・LPガス
規格R1/2×Φ9.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。