絞り込み
ホース長さ(m)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスの種類から絞り込む
  • ガスホース(LPガス用) カクダイ

    ガスホース(LPガス用)

    カクダイ(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LPガス用。ホース内径呼称9.5ミリ
  • ガスソフトコード(都市ガス用) カクダイ

    ガスソフトコード(都市ガス用)

    カクダイ(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    都市ガス用。ホース内径呼称9.5ミリ
  • LPガス用 低圧金属フレキシブルホース 高橋産業

    LPガス用 低圧金属フレキシブルホース

    高橋産業(39件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    使用ガスLPガスねじ寸法R1/2×Rc1/2
  • LPガス用 燃焼機器接続ホース 高橋産業

    LPガス用 燃焼機器接続ホース

    高橋産業(27件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    使用ガスLPガス空気出入口(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
  • ガスコード 光陽産業

    ガスコード

    光陽産業(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2146(ガスコード)に適合
    使用ガス都市ガス・LPガス
  • ガス用ホース アズワン

    ガス用ホース

    アズワン(4件のレビュー)
    10,395税込11,435
    1巻(10m)
    当日出荷
    長さ(m)10
  • ガスソフトコード (都市ガス用) カクダイ

    ガスソフトコード (都市ガス用)

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    都市ガス用。ホース内径呼称13ミリ。バンド付き
  • 都市ガス用強化ガスホース 光陽産業

    都市ガス用強化ガスホース

    光陽産業(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホースめねじの種類Rc1/2使用ガス都市ガスおねじの種類R1/2
  • 新ガスソフトコード 十川ゴム

    新ガスソフトコード

    十川ゴム(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ●内層、中間層、外層(表面樹脂コーティング)の4層構造 ●内層はガス吸収の少ない良質な合成ゴム、外層は熱可塑性樹脂(TPE)と、化学的に安定した耐ガス性、耐候性、耐熱性に優れた材料を採用しています。 ●外層に熱可塑性樹脂を使用する事により膨潤劣化を防ぎ、表面の透明樹脂コーティング加工で家庭用洗剤、食用油、食酢等の耐食性を強化している為、汚れも容易に拭き取れます。 ●カラーはあらゆる用途やインテリアにも馴染むローズベージュを採用。 ●JIS規格合格品で安心してお使いいただけます。
    使用ガス都市ガスJIS規格JIS K6348適合機器テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等
  • 【切売り】  LP(プロパン)ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ)

    【切売り】 LP(プロパン)ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換

    GAONA(ガオナ)
    979税込1,077
    1本
    5日以内出荷
    LPガス(プロパンガス)用のゴムホース(内径9.5mm)です。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”液化石油ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。
    用途必要な長さだけ使える、LPガス(プロパンガス)用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)材質ホース(合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)内径(Φmm)9.5使用ガスLPガス(LPG・プロパンガス)
  • LPGゴム管 十川ゴム

    LPGゴム管

    十川ゴム
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ガスコード 着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可) 機器側で外れてもガス漏れしない。 ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更可能。 LPガス燃焼器用ホース 繰り返しの曲げに強く丈夫です。 塩害等による錆に強い。 二次災害等における引抜け力に強い。 屋外での使用も可能。(ただし、フレキガス栓接続タイプのみ)
    使用ガスLPガス呼称9.5JIS規格JIS K6348適合機器テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等
  • ソフレミニ(屋内外兼用型) 都市ガス用 桑名金属工業

    ソフレミニ(屋内外兼用型) 都市ガス用

    桑名金属工業(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
    使用ガス都市ガス仕様都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
  • 【切売り】  都市ガス用ガスホース ゴム管 13mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ)

    【切売り】 都市ガス用ガスホース ゴム管 13mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換

    GAONA(ガオナ)
    1,298税込1,428
    1本
    5日以内出荷
    都市ガス用のゴムホース(内径13mm)です。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”都市ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。
    用途必要な長さだけ使える、都市ガス用「切売り」ゴム管(呼び径13)材質ホース(エラストマー、合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)内径(Φmm)13使用ガス都市ガス(天然ガス・旧都市ガス)
  • 都市ガス用 メタルホース 日本継手(旧:JFE継手)

    都市ガス用 メタルホース

    日本継手(旧:JFE継手)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
    用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。使用ガス都市ガス用
  • 【切売り】  都市ガス用ガスホース ソケットセット ゴム管 9.5mm カチッと 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 迅速継手 GAONA(ガオナ)

    【切売り】 都市ガス用ガスホース ソケットセット ゴム管 9.5mm カチッと 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 迅速継手

    GAONA(ガオナ)
    3,398税込3,738
    1本
    9日以内出荷
    コンセント型ガス栓接続ソケットつきの都市ガス用のゴムホース(内径9.5mm)です。コンセント型ガス栓とホースエンド型(タケノコ式)のガス機器を接続できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”都市ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カチッとワンタッチで着脱ができる迅速継手のため、安全で簡単です。(頻繁な着脱にも適しています。)。完全に接続したことを青線で確認することができますので、より安全にご使用いただけます。ゴム管接続部分が回転する構造のため、無理な接続を防ぎます。多重シール構造により、異物が付着した場合でもガス漏れを防止します。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。
    用途必要な長さだけ使える、都市ガス用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)とカチッとソケットセット材質ホース(エラストマー、合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)・ソケット(黄銅、合成ゴム、ポリ塩化ビニル樹脂)内径(Φmm)9.5使用ガス都市ガス(天然ガス・旧都市ガス)
  • 都市ガス用強化ホース 片側フリー 住友ゴム工業

    都市ガス用強化ホース 片側フリー

    住友ゴム工業(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    めねじの種類Rc1/2使用ガス都市ガス
  • 強化ガスホース 都市ガス用 十川ゴム

    強化ガスホース 都市ガス用

    十川ゴム
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷
    用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホース使用ガス都市ガス規格20A×5mアズワン品番64-5124-50
  • 都市ガス用強化ホース 13A リビラック

    都市ガス用強化ホース 13A

    リビラック
    17,980税込19,778
    1巻(10m)
    当日出荷
    現場施工型の強化ガスホース。
    用途ガス機器の配管に使用ホース長さ(m)10呼び13A使用ガス都市ガスアズワン品番64-5124-49
  • 東洋ゴムカンカバー 東洋アルミエコープロダクツ

    東洋ゴムカンカバー

    東洋アルミエコープロダクツ(4件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ゴム管を元栓からはずさず、簡単に取付けられます。ジャバラ加工なので、ゴム管にピッタリフィットします。熱に強い材質を使用しております。
    使用場所コンロまわり
  • ガスソフトコード (都市ガス用) カクダイ

    ガスソフトコード (都市ガス用)

    カクダイ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    都市ガス用。ホース内径呼称9.5ミリ。バンド付き
    長さ(m)3
  • 都市ガス用 メタルホース アイボリー 日本継手(旧:JFE継手)

    都市ガス用 メタルホース アイボリー

    日本継手(旧:JFE継手)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
    用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。アイボリー使用ガス都市ガス用
  • ガスホース リビラック

    ガスホース

    リビラック
    999税込1,099
    1袋
    当日出荷から5日以内出荷
    用途炊飯器、テーブルコンロ等移設設置型ガス機器に使用。径(Φmm)9.5
  • 【切売り】  都市ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ)

    【切売り】 都市ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換

    GAONA(ガオナ)
    979税込1,077
    1本
    5日以内出荷
    都市ガス用のゴムホース(内径9.5mm)です。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”都市ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。
    用途必要な長さだけ使える、都市ガス用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)材質ホース(エラストマー、合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)内径(Φmm)9.5使用ガス都市ガス(天然ガス・旧都市ガス)
  • ガスコード 都市ガス・LPガス兼用 カクダイ

    ガスコード 都市ガス・LPガス兼用

    カクダイ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    両端ソケット付き(機器側はスリムタイプ)の都市ガス・LPガス兼用コード。プラグ型のガス栓とスリムプラグ型の機器栓の接続用
  • ソフレミニ(屋内外兼用型) LPガス用 桑名金属工業

    ソフレミニ(屋内外兼用型) LPガス用

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
    用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管使用ガスLPガス
  • ガス用CD管 未来工業

    ガス用CD管

    未来工業
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷
    ステンレスフレキ管を通管させるための最適な強度(圧縮復元性・屈曲弾力性)を持った専用CD管で、通管の妨げとなる不陸、横ブレが起きにくい構造にしてあります。
  • 金属フレキシブルホース(TAMA FLEX) 三菱伸銅

    金属フレキシブルホース(TAMA FLEX)

    三菱伸銅(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
    用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管使用ガスLPガス
  • 【切売り】  LP(プロパン)ガス用ガスホース ソケットセット ゴム管 9.5mm カチッと 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 迅速継手 GAONA(ガオナ)

    【切売り】 LP(プロパン)ガス用ガスホース ソケットセット ゴム管 9.5mm カチッと 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 迅速継手

    GAONA(ガオナ)
    3,398税込3,738
    1本
    9日以内出荷
    コンセント型ガス栓接続ソケットつきLPガス(プロパンガス)用のゴムホース(内径9.5mm)です。コンセント型ガス栓とホースエンド型(タケノコ式)のガス機器を接続できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”液化石油ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。コンセント型のガス栓とホースエンド型のガス機器を接続します。カチッとワンタッチで着脱ができる迅速継手のため、安全で簡単です。(頻繁な着脱にも適しています。)。完全に接続したことを青線で確認することができますので、より安全にご使用いただけます。ゴム管接続部分が回転する構造のため、無理な接続を防ぎます。多重シール構造により、異物が付着した場合でもガス漏れを防止します。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。
    用途必要な長さだけ使える、LPガス(プロパンガス)用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)とカチッとソケットセット材質ホース(合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)・ソケット(黄銅、合成ゴム、ポリ塩化ビニル樹脂)内径(Φmm)9.5使用ガスLPガス(LPG・プロパンガス)
  • ガスホース (LPガス用・3m) カクダイ

    ガスホース (LPガス用・3m)

    カクダイ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    LPガス用。ホース内径呼称9.5ミリ。バンド付き
    長さ(m)3
  • ソフレックス フレキ管 30m LIA 桑名金属工業

    ソフレックス フレキ管 30m LIA

    桑名金属工業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用ガスLPガス長さ(m)30
  • ガスフレキシブル管 都市ガス用 日本継手(旧:JFE継手)

    ガスフレキシブル管 都市ガス用

    日本継手(旧:JFE継手)
    21,980税込24,178
    1本(30m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    シール性能の安定化を実現。施工品質の標準化。挿入力低減。
    使用ガス都市ガス適合都市ガス長さ(m)30
  • ワンタッチ式ガスコード 都市ガス LPガス 兼用 接続コード 安全 JIS適合 カチッと 日本製 迅速継手 GAONA(ガオナ)

    ワンタッチ式ガスコード 都市ガス LPガス 兼用 接続コード 安全 JIS適合 カチッと 日本製 迅速継手

    GAONA(ガオナ)
    5,998税込6,598
    1本
    7日以内出荷
    都市ガスおよびLPガス(プロパンガス)対応している迅速継手つきガスコードです。コンセント型(プラグ型)のガス栓とガス機器を接続して使用します。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(JIS S 2146 適合品)。ワンタッチ式で「カチッと」着脱ができるので、安全で簡単です。(頻繁な着脱にも適しています。)。完全に接続したことを青線で確認することができますので、より安全にご使用いただけます。ゴム管接続部分が回転する構造のため、無理な接続を防ぎます。多重シール構造により、異物が付着した場合でもガス漏れを防止します。サイズ展開が豊富なため、設置環境に合った長さを選べます。ガスファンヒーター、ガス炊飯器、ガスオーブン、ガス衣類乾燥機、 ガスストーブ、一口ガスコンロ、テーブルコンロなどプラグ型接続のガス機器に使用できます。
    用途コンセントタイプのガス栓と機器を安全に接続するワンタッチ式ガスコード材質エラストマー、ポリ塩化ビニル樹脂、鋼線使用ガス都市ガス・LPガス
  • ガスソフトコード リビラック

    ガスソフトコード

    リビラック
    27,980税込30,778
    1巻(30m)
    5日以内出荷
    用途炊飯器、テーブルコンロ等移設設置型ガス機器に使用。種類都市ガス長さ(m)30
  • ガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用) エスコ

    ガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用)

    エスコ
    6,370税込7,007
    1本
    翌日出荷
    着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)機器側で外れてもガスが漏れません。ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。
    呼び径(mm)7
  • ソフレックス フレキ管 30m 都市ガス 桑名金属工業

    ソフレックス フレキ管 30m 都市ガス

    桑名金属工業
    23,980税込26,378特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用ガス都市ガス長さ(m)30
  • UTIC自在ニップルソケット 高橋産業

    UTIC自在ニップルソケット

    高橋産業
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • 【まとめ買い】  都市ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ)

    【まとめ買い】 都市ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換

    GAONA(ガオナ)
    38,980税込42,878
    1巻
    7日以内出荷
    都市ガス用のゴムホース(内径9.5mm)です。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”都市ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。工事業者様の常備在庫に最適なロール販売品です。
    用途工事業者様の常備在庫に最適な都市ガス用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)材質エラストマー、合成ゴム、鋼、ポリプロピレン長さ(m)30内径(Φmm)9.5使用ガス都市ガス(天然ガス・旧都市ガス)
  • 高圧チヨフレックス 千代田精機

    高圧チヨフレックス

    千代田精機
    13,980税込15,378特価
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    フレキシブルで取り付け、取り外し作業が簡単です。ハンドル式・スパナ式は締付工具が不要です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0。特殊樹脂で高圧に耐える。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。
    【ホース】ステンレスブレード使用圧力(MPa)21以下最小曲げ半径(mm)内側60ホース寸法(mm)9.2×6.0(コアチューブ:PFA8×6)補強層1WB適合温度(℃)【使用温度】-10~70【雰囲気温度】-40~70圧力(MPa)【水圧】30【破壊圧力】90以上
  • チヨフレックス 千代田精機

    チヨフレックス

    千代田精機
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷から17日以内出荷
    フレキシブルで取付け・取り外し作業が簡単です。ハンドル式・スパナ式は締付け工具が不要です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0です。特殊樹脂で高圧に耐えます。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。最小曲げ半径45mmで取付けスペースが小さくてもOKです。
    ホース:グレー使用温度範囲(℃)-10~+70温度範囲(℃)雰囲気:ー40~70使用圧力(MPa)16.2以下最小曲げ半径(mm)内側45ホース径(Φmm)12.9×6.3補強層2P
  • ガスフレキシブル管 都市ガス用 日本継手(旧:JFE継手)

    ガスフレキシブル管 都市ガス用

    日本継手(旧:JFE継手)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    シール性能の安定化を実現。施工品質の標準化。挿入力低減
    適合都市ガス長さ(m)30使用ガス都市ガス

ガス配管部材』には他にこんなカテゴリがあります

ガスホース