ガスホース :「ガスホース」の検索結果
関連キーワード
フレキシブルで取り付け、取り外し作業が簡単です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0。特殊樹脂で高圧に耐える。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。
全長(mm)1200
色【ホース】レッド
質量(g)1400
使用圧力(MPa)3.0以下
最小曲げ半径(mm)内側45
接続【出口側】W22山14(金属当り)【容器側】枠式
適合ガスアセチレン
ホース寸法(mm)12.9×6.3
補強層2P
適合温度(℃)【使用温度】-10~70【雰囲気温度】-40~70
関連資料(1.15MB)
圧力(MPa)【水圧】44.2【破壊圧力】88.2以上
フレキシブルで取り付け、取り外し作業が簡単です。ハンドル式・スパナ式は締付工具が不要です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0。特殊樹脂で高圧に耐える。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。
色【ホース】ステンレスブレード
使用圧力(MPa)21以下
最小曲げ半径(mm)内側60
ホース寸法(mm)9.2×6.0(コアチューブ:PFA8×6)
補強層1WB
適合温度(℃)【使用温度】-10~70【雰囲気温度】-40~70
関連資料(1.15MB)
圧力(MPa)【水圧】30【破壊圧力】90以上
フレキシブルで取付け・取り外し作業が簡単です。ハンドル式・スパナ式は締付け工具が不要です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0です。特殊樹脂で高圧に耐えます。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。最小曲げ半径45mmで取付けスペースが小さくてもOKです。
色ホース:グレー
使用温度範囲(℃)-10~+70
温度範囲(℃)雰囲気:ー40~70
使用圧力(MPa)16.2以下
最小曲げ半径(mm)内側45
ホース径(Φmm)12.9×6.3
補強層2P
ガス配管部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。