ガスホース :「ガスホース」の検索結果

関連キーワード
  • ガスホース 都市ガス
  • ガスホース プロパン
  • ガスホース 継手
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスの種類から絞り込む
ガスホース (LPガス用・3m) カクダイガスホース (LPガス用・3m)カクダイ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
LPガス用ホース内径呼称9.5ミリバンド付き
長さ(m)3
ガスソフトコード (都市ガス用) カクダイガスソフトコード (都市ガス用)カクダイ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
都市ガス用ホース内径呼称13ミリバンド付き
ガスソフトコード (都市ガス用) カクダイガスソフトコード (都市ガス用)カクダイ
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
都市ガス用ホース内径呼称13ミリ
長さ(m)30
ガスソフトコード (都市ガス用) カクダイガスソフトコード (都市ガス用)カクダイ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
都市ガス用ホース内径呼称9.5ミリバンド付き
長さ(m)3
ガスコード(多重シールタイプ)都市ガス・LPガス兼用 5m DUNLOP(ダンロップ)ガスコード(多重シールタイプ)都市ガス・LPガス兼用 5mDUNLOP(ダンロップ)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
※スリムプラグタイプ専用です。
全長(m)5
ガスコード(多重シールタイプ)都市ガス・LPガス兼用 2m DUNLOP(ダンロップ)ガスコード(多重シールタイプ)都市ガス・LPガス兼用 2mDUNLOP(ダンロップ)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
※スリムプラグタイプ専用です。
ホワイト
ガスコード(多重シールタイプ)都市ガス・LPガス兼用0.5m DUNLOP(ダンロップ)ガスコード(多重シールタイプ)都市ガス・LPガス兼用0.5mDUNLOP(ダンロップ)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
※スリムプラグタイプ専用です。
ホワイト全長(m)0.5
チヨフレックスAC 千代田精機チヨフレックスAC千代田精機
24,980税込27,478
1本
17日以内出荷
フレキシブルで取り付け、取り外し作業が簡単です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0特殊樹脂で高圧に耐える。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。
全長(mm)1200【ホース】レッド質量(g)1400使用圧力(MPa)3.0以下最小曲げ半径(mm)内側45接続【出口側】W22山14(金属当り)【容器側】枠式適合ガスアセチレンホース寸法(mm)12.9×6.3補強層2P適合温度(℃)【使用温度】-10~70【雰囲気温度】-40~70関連資料(1.15MB)圧力(MPa)【水圧】44.2【破壊圧力】88.2以上
高圧チヨフレックス 千代田精機高圧チヨフレックス千代田精機
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷から17日以内出荷
フレキシブルで取り付け、取り外し作業が簡単です。ハンドル式・スパナ式は締付工具が不要です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0特殊樹脂で高圧に耐える。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。
【ホース】ステンレスブレード使用圧力(MPa)21以下最小曲げ半径(mm)内側60ホース寸法(mm)9.2×6.0(コアチューブ:PFA8×6)補強層1WB適合温度(℃)【使用温度】-10~70【雰囲気温度】-40~70関連資料(1.15MB)圧力(MPa)【水圧】30【破壊圧力】90以上
都市ガス用強化ガスホース 光陽産業都市ガス用強化ガスホース光陽産業
3,898税込4,288
1本
7日以内出荷
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホースめねじの種類Rc1/2使用ガス都市ガスおねじの種類R1/2
ガスホース リビラックガスホースリビラック
999税込1,099
1袋
7日以内出荷
用途炊飯器、テーブルコンロ等移設設置型ガス機器に使用。径(Φmm)9.5
ガスソフトコード リビラックガスソフトコードリビラック
27,980税込30,778
1巻(30m)
7日以内出荷
用途炊飯器、テーブルコンロ等移設設置型ガス機器に使用。種類都市ガス長さ(m)30
LP用ガスホース リビラックLP用ガスホースリビラック
44,980税込49,478
1巻(50m)
7日以内出荷
用途炊飯器、テーブルコンロ等移設設置型ガス機器に使用。種類LPガス径(Φmm)9.5長さ(m)50
ガスホース(LPガス用) カクダイガスホース(LPガス用)カクダイ
929税込1,022
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
LPガス用ホース内径呼称9.5ミリ
ガスソフトコード(都市ガス用) カクダイガスソフトコード(都市ガス用)カクダイ
929税込1,022
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
都市ガス用ホース内径呼称9.5ミリ
ガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用) エスコガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用)エスコ
5,910税込6,501
1本
翌日出荷
着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)機器側で外れてもガスが漏れません。ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。
ガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用) エスコガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用)エスコ
6,070税込6,677
1本
翌日出荷
着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)機器側で外れてもガスが漏れません。ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。
ガスコード 都市ガス・LPガス兼用 カクダイガスコード 都市ガス・LPガス兼用カクダイ
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
両端ソケット付き(機器側はスリムタイプ)の都市ガス・LPガス兼用コードプラグ型のガス栓とスリムプラグ型の機器栓の接続用
都市ガス用 メタルホース 日本継手(旧:JFE継手)都市ガス用 メタルホース日本継手(旧:JFE継手)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から7日以内出荷
・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。使用ガス都市ガス用
都市ガス用 メタルホース アイボリー 日本継手(旧:JFE継手)都市ガス用 メタルホース アイボリー日本継手(旧:JFE継手)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。アイボリー使用ガス都市ガス用
チヨフレックス 千代田精機チヨフレックス千代田精機
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷から17日以内出荷
フレキシブルで取付け・取り外し作業が簡単です。ハンドル式・スパナ式は締付け工具が不要です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0です。特殊樹脂で高圧に耐えます。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。最小曲げ半径45mmで取付けスペースが小さくてもOKです。
ホース:グレー使用温度範囲(℃)-10~+70温度範囲(℃)雰囲気:ー40~70使用圧力(MPa)16.2以下最小曲げ半径(mm)内側45ホース径(Φmm)12.9×6.3補強層2P
燃焼器接続用ホース Φ10 UTIC-10シリーズ タカハシ産業燃焼器接続用ホース Φ10 UTIC-10シリーズタカハシ産業
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
屋内・屋外共通で使用できます。家庭用・業務用燃焼機器の接続に使用してください。TUねじとはRc1/2でパッキンシールする継手のねじのことであり、継手の六角部にTUと刻印表示しています。注意接続するには資格が必要です。液化石油ガス設備士等
めねじサイズRc1/2TU(パッキン付)
新ガスソフトコード 十川ゴム新ガスソフトコード十川ゴム
3,598税込3,958
1巻
当日出荷から4日以内出荷
●内層、中間層、外層(表面樹脂コーティング)の4層構造 ●内層はガス吸収の少ない良質な合成ゴム、外層は熱可塑性樹脂(TPE)と、化学的に安定した耐ガス性、耐候性、耐熱性に優れた材料を採用しています。 ●外層に熱可塑性樹脂を使用する事により膨潤劣化を防ぎ、表面の透明樹脂コーティング加工で家庭用洗剤、食用油、食酢等の耐食性を強化している為、汚れも容易に拭き取れます。 ●カラーはあらゆる用途やインテリアにも馴染むローズベージュを採用。 ●JIS規格合格品で安心してお使いいただけます。
使用ガス都市ガスJIS規格JIS K6348適合機器テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等関連資料(0.44MB) (0.48MB)
LPGゴム管 十川ゴムLPGゴム管十川ゴム
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から3日以内出荷
ガスコード 着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可) 機器側で外れてもガス漏れしない。 ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更可能。 LPガス燃焼器用ホース 繰り返しの曲げに強く丈夫です。 塩害等による錆に強い。 二次災害等における引抜け力に強い。 屋外での使用も可能。(ただし、フレキガス栓接続タイプのみ)
使用ガスLPガス呼称9.5JIS規格JIS K6348適合機器テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等関連資料(0.53MB) (0.57MB)
ガスコード カクダイガスコードカクダイ
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
両端ソケット付き(機器側はスリムタイプ)の都市ガス・LPガス兼用コードです。 コンセント型のガス栓や、587-002ガス栓用プラグと587-005機器用スリムプラグ、スリムプラグ型の機器栓の接続用
用途都市ガス・LPガス兼用材質合成ゴム、PVC、鋼線使用ガス都市ガス・LPガス
強化ガスホース 都市ガス用 住友ゴム工業強化ガスホース 都市ガス用住友ゴム工業(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
取扱停止中
おねじの種類R1/2めねじの種類Rc1/2使用ガス都市ガス
都市ガス用強化ホース 片側フリー 住友ゴム工業都市ガス用強化ホース 片側フリー住友ゴム工業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から6日以内出荷
めねじの種類Rc1/2使用ガス都市ガス
強化ガスホース(都市ガス用) カクダイ強化ガスホース(都市ガス用)カクダイ
22,980税込25,278
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
フレキ管(30m/巻) ブルー 桑名金属工業フレキ管(30m/巻) ブルー桑名金属工業
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
長さ(m)30材質原管:SUS316L、被覆:PVC(軟質塩化ビニル)呼び径20
ソフレックス フレキ管 30m LIA 桑名金属工業ソフレックス フレキ管 30m LIA桑名金属工業
23,980税込26,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用ガスLPガス長さ(m)30
ソフレックス フレキ管 30m 都市ガス 桑名金属工業ソフレックス フレキ管 30m 都市ガス桑名金属工業
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用ガス都市ガス長さ(m)30
ガスコード 光陽産業ガスコード光陽産業(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2146(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
金属フレキシブルホース(TAMA FLEX) 三菱伸銅金属フレキシブルホース(TAMA FLEX)三菱伸銅(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から16日以内出荷
メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管使用ガスLPガス
ソフレミニ(屋内外兼用型) LPガス用 桑名金属工業ソフレミニ(屋内外兼用型) LPガス用桑名金属工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から10日以内出荷
メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管使用ガスLPガス
キーロンTO アイボリー 都市ガス用 協成キーロンTO アイボリー 都市ガス用協成
5,198税込5,718
1本
6日以内出荷
Oリングシール仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・ビルトインコンロ等)を接続するための金属可とう管使用ガス都市ガスアイボリー
キーロンTO グレー 都市ガス用 協成キーロンTO グレー 都市ガス用協成
5,198税込5,718
1本
6日以内出荷
Oリングシール仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・ビルトインコンロ等)を接続するための金属可とう管使用ガス都市ガスグレー
強化ガスホース 都市ガス用 十川ゴム強化ガスホース 都市ガス用十川ゴム
15,980税込17,578
1巻
当日出荷
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホース使用ガス都市ガス規格20A×5mアズワン品番64-5124-50
都市ガス用強化ホース 13A リビラック都市ガス用強化ホース 13Aリビラック
17,980税込19,778
1巻(10m)
当日出荷
現場施工型の強化ガスホース。
用途ガス機器の配管に使用ホース長さ(m)10呼び13A使用ガス都市ガスアズワン品番64-5124-49
クリップガスバンド カンダクリップガスバンドカンダ
119税込131
1個
13日以内出荷
ガス用CD管 未来工業ガス用CD管未来工業
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
ステンレスフレキ管を通管させるための最適な強度(圧縮復元性・屈曲弾力性)を持った専用CD管で、通管の妨げとなる不陸、横ブレが起きにくい構造にしてあります。

ガス配管部材』には他にこんなカテゴリがあります

ガスホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら