冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電
板厚(mm)3
材質ガラス部分がポリカーボネート
セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1
色ホワイト
自分で作るDIY二重窓│ロングサイズは高さ2.2mまでの窓に取り付け可能!
1.結露防止、防カビ対策
2.窓面温度を約7.7℃改善、冷え冷え解消
3.電気料金を25~35%節減、ご家庭のお財布にやさしい
4.取り付け簡単、カットして両面テープで貼るだけ
5.賃貸でも取り付け可能
ご家庭にお財布にやさしく、節電を呼びかける社会に貢献できます。原油価格高騰や社会情勢などの様々な要因を受けて電気料金の値上がりが続いています。「エコな簡易内窓」は自分で作る断熱二重窓です。窓面温度を約8℃改善することで電気代を25%~35%節減できます。 また、空気層効果で結露を抑制することができますので防カビ効果も望めます。
両面テープで簡単取り付けです。ネジを使わないので賃貸物件にも設置可能です。 ※設置期間や設置個所の材質により跡が残る場合がございます。
オールプラスチックなので金属に比べて熱伝導率が低いため、外の冷気を伝えにくく結露の発生を抑えて効率良く断熱します。
既存窓にエコな簡易内窓を取付けた場合、窓から入る音の遮音性能はJIS A4706 等級T-1に該当します。(例)救急車のサイレン音(90から120dB)は既存窓だけの場合約20dBカットし、既存窓にエコな簡易内窓を付けた場合約30dBカット。
用途幅2100×高さ2200mm以内の窓用
垂直壁面の引き違い窓
クレセント錠の持ち手部分の最突端からの窓枠の幅が30mm以上の窓
※窓枠に著しい傷みがある窓(割れ・腐り・歪み(採寸時に寸法誤差5mm以上))には取付けできません。
セット内容上レール(幅31×高さ11.5(mm))×1、下レール(幅31×高さ7.5(mm))×1、横カバー(幅34×高さ11(mm))×2、フレーム(たて用)取手付(幅30×高さ20(mm))×4、フレーム(よこ用)(幅30×高さ12(mm))×2、※レール・フレームの長さはすべて2200mmです。
材質レール・フレーム:硬質塩化ビニール
サイズロングサイズ
窓まわり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。