3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高さ(mm)」から絞り込む
エコな簡易内窓キット アクリサンデー 動画あり
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電 板厚(mm)3 材質ガラス部分がポリカーボネート セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1 ホワイト
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II 材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル2mm透明or4mm中空 サービス分類オーダー・加工
1セット
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

内窓パネルフレームセット 光モール 動画あり
内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!。窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)。1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減。3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減。[ご用意いただくもの]。薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)
用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成に セット内容パネルフレーム計2本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計1本、キャップ計4個 幅(mm)910 高さ(mm)1820 適合パネル厚さ(mm)4~4.5 取扱説明書(2.34MB)
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)