絞り込み
ブランド
  • TP-LINK
  • 塚本無線(53)
  • ブロードウォッチ(38)
  • NEXTEC(14)
  • 水鏡(8)
  • Amaryllo(5)
  • 安達商事(5)
  • SWANN(スワン)(3)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
  • SiOnyx(サイオニクス)(2)
  • EZVIZ(2)
  • サンワサプライ(1)
  • プラネックスコミュニケーションズ(1)
  • SecuSTATION(1)
  • Spotcam(1)
  • ダイトク(1)
使用場所
  • 使用場所屋外(2)
形状
形状
BOX型(1)
形状
ドーム型(1)
防水・防滴機能
  • あり(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

防犯用カメラ :「Wifi」の検索結果

関連キーワード
  • wifi
  • wifi カメラ
  • wifiカメラ
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
屋外
屋外(2)
屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ TP-LINK屋外パンチルトセキュリティWi-FiカメラTP-LINK(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ。2K QHD:1080pの1.7倍の解像度で、より鮮明な映像をお届けます。スターライトカラーナイトビジョン:F1.6の大口径レンズとスターライトセンサーを搭載し、暗い場所でもより明るく色鮮やかな映像を提供します。パンチルト対応:水平方向に360o・垂直方向に130oの首振りが可能で、広範囲をチェックすることができます。優れた検知機能:AIが人物・ペット・車両を識別し、必要に応じてユーザーへ通知します。アラームをカスタマイズ:自分で吹き込んだ音声をアラーム音に設定したり、ライトの明るさを調整したりできるので、使用する環境に合わせたカスタマイズをして不審者に警告を出せます。ローカル&クラウドストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカードやTapo Careのクラウドストレージサービスを利用して保存可能です。IP66準拠:屋外でも設置可能なIP66の防水&防塵性能を備えています。有線/無線ネットワーク:カメラはWiFi・有線接続が可能なので、設置場所も柔軟に選べます。
用途屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須です保護等級IP66使用場所屋外
屋外セキュリティWiFiカメラ TP-LINK屋外セキュリティWiFiカメラTP-LINK
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
超高精細ビデオ:300万画素の解像度で全てをクリアに記録します。 有線/無線ネットワーク:WiFiや有線接続が可能なので、柔軟に設置できます。 高度なナイトビジョン:真っ暗でも最長30m先まで捉えられます。 動作検知&通知:カメラが動きを検知した際に通知を送ります。 アラート機能:ライトと効果音で不審人物に警告を出します。 双方向通話:内蔵マイクとスピーカーを通して会話ができます。 安全なストレージ:動画は最大128GBのmicroSDカード(別売り)へ保存することができ、録画映像の確認にも便利です。 音声コントロール:GoogleアシスタントとAmazon Alexaに対応しているので一部音声操作も可能です。
VIGI 4MP屋外用バレット型フルカラーネットワークWi-Fiカメラ(4mm) TP-LINKVIGI 4MP屋外用バレット型フルカラーネットワークWi-Fiカメラ(4mm)TP-LINK
22,980税込25,278
1個
欠品中
細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。WiFi接続も可能なため、屋外配線の手間を省くことができます。IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
形状BOX型防塵防水性能あり使用場所屋外
VIGI 4MPタレット型フルカラーネットワークWi-Fiカメラ TP-LINKVIGI 4MPタレット型フルカラーネットワークWi-FiカメラTP-LINK
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。WiFi接続により、手軽でシンプルな展開が可能です。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
形状ドーム型

防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用カメラ