防犯用カメラ :「水管 水平」の検索結果
「使用場所」から絞り込む

屋外(2)
水平視野角約130°の超広角撮影が可能。
電子管度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応可能(白黒撮影)。
背外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能に。
防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。
メニュー表示日本語対応。
使用場所屋外対応
防水性IP66(本体のみ)
仕様WDR:D-WDR
付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源)
本体質量(g)約400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×153×62
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR)
消費電流(mA)(最大)約500
レンズサイズ(mm)2.5
視野角水平:約130°
S/N比50dB以上(AGC OFF)
撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製
ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)
画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像
ノイズリダクション2DNR&3DNR
シャッタースピード1/30秒~1/500000秒
補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影)
赤外線投光距離約20(LED24個/850nm)SMART IR
動作温度範囲(℃)-10~40
映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
1台(400g)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
SDカードレコーダーを内蔵しているので、監視と録画が1台のみで可能。
録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画が実現。
2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。
電子管度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応。(白黒撮影)
赤外線投光器内蔵なので夜間の撮影も可能。
防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。
メニュー表示日本語対応(レコーダー機能のみ・カメラメニューは英語)
使用場所屋外対応
防水性IP66(本体のみ)
仕様WDR:D-WDR
付属品ACアダプタ/取付ねじ/リモコン/防犯カメラ設置シール/パスワード解除用ソフト
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)
本体質量(g)約960
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×260×170
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT
記録媒体SDカード(1~256GB/別売)
消費電流(mA)(最大)約700
レンズサイズ(mm)2.8~12
解像度(録画)1920×1080/1280×720/960×540
視野角水平:約81~23°
S/N比48dB以上
撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製
ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)
画像処理システムFREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE
ノイズリダクション2DNR&3DNR
シャッタースピード1/30秒~1/60000秒
補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.01(白黒撮影)
赤外線投光距離約20(LED36個/850nm)SMART IR
動作温度範囲(℃)-10~40
映像出力BNCJ
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ
防犯用カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。