防犯用カメラ :「高所撮影」の検索結果
2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ
赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。
メニュー表示日本語非対応
防水保護等級IP66(本体のみ)
付属品ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.5(映像・映像信号切替え・電源)
本体質量(g)約280
レンズ3.6mm(F2.0)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】EXT/AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像
消費電力(mA)最大約400
視野角(水平)約88°
S/N比50dB以上(AGC OFF)
同期方式内部同期
撮像素子1/2.7インチ カラーCMOS 2.0Megapixel OV製
ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)
シャッタースピード1/30~1/50000秒
補正機能(逆光)BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.1(感度アップ30倍時0.003Lux) ※白黒撮影
照射距離(m)(赤外線)最長約15(LED24個/850nm)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能です。(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離20m、赤外線照射時は白黒撮影)※赤外線の照射距離は最長約20m です。暗所での良好な撮影可能距離は半分程度となります。防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能。メニュー表示日本語非対応です。
付属品ACアダプタ、取付ネジ、防犯カメラ設置シール
トラスコ品番402-5311
形状バレット型
幅(mm)66
色白
高さ(mm)66
タイプバレット型
奥行(mm)179
電源(V)DC12±1(センタープラス)
消費電力(W)最大約4.8
保護等級IP66暴噴流型
電源(AC V)100
視野角水平約79、垂直約49°
画素数最大:200万画素、(H×V)1920 × 1080
給電方式ACアダプター
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
水平視野角約180°超広角撮影が可能。防水規格IP66屋外設置可能。水平視野角180°の超広角レンズ搭載。本体の操作スイッチおよびUTC対応のAHDレコーダーにて120~180度まで5度間隔で可変可能。1/2.8インチCMOSセンサーSONYIMX291搭載。有効画素数約2.1メガピクセルに加えて、暗所等低照度環境下でカラー映像表示が可能。(性能確認例:カメラ付近50cm以内に810lmLED電球設置により、約10m先までカラー表示)。防水規格IP66屋外設置可能。2DNRおよび3DNR(デジタルノイズリダクション)機能搭載
仕様角度調整ボタン有※ケーブル終端部
付属品ACアダプター/専用ブラケット/取付ネジ/六角レンチブラケット取付ネジ/防犯カメラ設置シール
形状ドーム型
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)最大約1.3
電源DC12V±1V(センタープラス)
寸法(Φ×高さH)(mm)約111×88
本体質量(g)約353
レンズ1.85mmF2.0
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:AUTO
コントロールオートゲイン:AUTO
視野角水平(WIDE)約180~(TELE)約120°
入力端子電源:DC12V×1
S/N比50dB以上(AGCOFF)
ケーブル長(mm)約560±100()(映像・電源)
ホワイトバランスAUTO
シャッター速度(秒)AUTO(1/60~50000)
出力端子映像:BNC.J×1
ノイズリダクション2DNR/3DNR(AUTO)
補正機能補正機能AUTO
最低被写体照度(Lux)0.1※カラー撮影
イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS2.0MegapixelSony製
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ
防犯用カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。