防犯用カメラ :「LED 赤外線」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
不可視赤外線LEDを搭載しているので、夜間の撮影時にLEDが赤く光るのを抑え、目立たず監視することが可能です。
メニュー画面日本語表示あり。
各機能の設定は、モニターの画面上にメニュー表示され、本体側のOSDボタンでの操作またはUTC機能(同軸制御)対応OSのレコーダーから遠隔操作。
仕様WDR:D-WDR(オート/0~8)
付属品ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)
本体質量(g)約380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×190×69
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【デイナイト】EXT/オート/カラー/白黒(ICR)
消費電流(mA)(最大)約440
レンズサイズ(mm)3.6(F2.0)
視野角水平:約75°
S/N比50dB以上(AGC OFF)
撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製
ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)
画像処理システム静止画像/上下左右反転/ネガ画像
ノイズリダクション2DNR&3DNR
シャッタースピード1/30秒~1/500000秒
特性防水
補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.1、感度アップ30倍時:0.03(白黒撮影)
動作温度範囲(℃)-10~40
映像出力BNCJ
1台(380g)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応。(白黒撮影)
赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能。
防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。
メニュー表示日本語対応。
使用場所屋外対応
防水性IP66(本体のみ)
仕様WDR:D-WDR
付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源)
本体質量(g)約390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×153×62
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR)
消費電流(mA)(最大)約390
レンズサイズ(mm)2.8~8(AF)
視野角水平:約112~55°
S/N比50dB以上(AGC OFF)
撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製
ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)
画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像
ノイズリダクション2DNR&3DNR
シャッタースピード1/30秒~1/500000秒
補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影)
赤外線投光距離約20(Peael LED2個/850nm)SMART IR
動作温度範囲(℃)-10~40
映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
1台(390g)
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ
赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。
メニュー表示日本語非対応
防水保護等級IP66(本体のみ)
付属品ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.5(映像・映像信号切替え・電源)
本体質量(g)約280
レンズ3.6mm(F2.0)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】EXT/AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像
消費電力(mA)最大約400
視野角(水平)約88°
S/N比50dB以上(AGC OFF)
同期方式内部同期
撮像素子1/2.7インチ カラーCMOS 2.0Megapixel OV製
ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)
シャッタースピード1/30~1/50000秒
補正機能(逆光)BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.1(感度アップ30倍時0.003Lux) ※白黒撮影
照射距離(m)(赤外線)最長約15(LED24個/850nm)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
水平視野角約110°~45°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。天井取付。2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)。防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能。メニュー表示日本語対
仕様D-WDR、寸法図:ACアダプター/取付ネジ/トルクスレンチ/防犯カメラ設置シール
形状ドーム型
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)最大約7.2
スイッチ映像切替え:スイッチ部×1
電源DC12V±1V(センタープラス)
寸法(Φ×高さH)(mm)約152×102
本体質量(g)約640
レンズ2.8~12mmAF
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒、画像処理:ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像
視野角水平(WIDE)約110°~(TELE)約45°、垂直(WIDE)約45°~(TELE)約25°
入力端子電源:DC12V×1
S/N比75dB以上(AGCOFF)
ケーブル長(mm)約580±100()(映像・映像信号切替え・電源)
ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWB
シャッター速度(秒)1/30~1/50000
出力端子映像:BNC.J×1
ノイズリダクション2DNR/3DNR
補正機能逆光:WDR/BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.001※カラー映像
照射距離(m)赤外線:最長約20(LED30個/850n)SARTIR
イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS2.1MegapixelSony製
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)
直径(Φmm)55
質量(g)約340
奥行(mm)100
電源DC1V2/1A
対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降
感度(マイク)-38dB
レンズF2.0
機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動
記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売
消費電流(mA)(最大)600
レンズサイズ(mm)3.9
解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480
視野角垂直約45°、水平約85°
動作温湿度範囲-10~55℃/15~85%RH(結露不可)
保存温湿度範囲-40~85℃/10~90%RH(結露不可)
LED(赤外線)12基
モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)
記録ファイル形式JAVI
対応フォーマットFAT32
再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器
最低被写体照度(Lux)3
赤外線投光距離約10m
イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
水平視野角約110°~40°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井取付。2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)。防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能。メニュー表示日本語対
仕様D-WDR
付属品ACアダプター/取付ネジ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール
形状バレット型
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)DC12±1(センタープラス)
消費電力(W)最大約7.2
スイッチ映像切替え:スイッチ部×1
本体質量(g)約640
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約89×87×283
レンズ2.8~12mmAF
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒(ICR)、画像処理:明るさ(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像
視野角水平(WIDE)約110°~(TELE)約40°、垂直(WIDE)約60°~(TELE)約20°
入力端子電源:DC12V×1
S/N比75dB以上(AGCOFF)
ケーブル長(mm)約412±100(映像・映像信号切替え・電源)
ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWB
シャッター速度(秒)1/30~1/50000
出力端子映像:BNC.J×1
ノイズリダクション2DNR/3DNR
補正機能逆光:BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.01※白黒撮影
照射距離(m)赤外線:最長約40(LED42個/850n)SARTIR
イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSony製
グリーンマーク認定
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
1台で360°全方位監視対応。有効画素6メガピクセル。H.265圧縮方式対応。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離15m)。防水規格IP66対応。Micro Edge、Google Chrome、Firefox経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)
付属品取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付金具/取付位置決めシート/LAN端子キャップ
質量(g)約480
電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V1A
ケーブル長(m)約0.4
寸法(Φ×高さH)(mm)約120.0×53.5
消費電力最大 約8.1W(DC12V) / 約10.0W(PoE)
レンズ1.68mm F2.0
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約600万画素
機能【デイナイト】カラー / 白黒/ 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / 上下左右反転 / プライバシーマスク
解像度2560(H)×2560(V)
視野角水平約180° / 垂直180°
動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)
ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタム
スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)
端子【外部電源入力】DC12V入力×1
ノイズリダクション3D-DNR
シャッタースピード1/3-1/100,000s
プロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA
圧縮方法H.265 / H.264 /H264B / H.264H / MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.005
照射距離(m)【赤外線】最長約15
対応ブラウザGoogle Chrome / Micro Edge / Firefox
イメージセンサー1/2.5 インチカラーCMOS
LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応。(白黒撮影)
赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能。
防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。
メニュー表示日本語対応。
使用場所屋外対応
防水性IP66(本体のみ)
仕様WDR:D-WDR
付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール
電源(V)DC12±1(センタープラス)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×76
ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源)
本体質量(g)約360
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR)
消費電流(mA)(最大)約500
レンズサイズ(mm)2.8~8(AF)
視野角水平:約112~55°
S/N比50dB以上(AGC OFF)
撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製
ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)
画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像
ノイズリダクション2DNR&3DNR
シャッタースピード1/30秒~1/500000秒
補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影)
赤外線投光距離約20(Peael LED2個/850nm)SMART IR
動作温度範囲(℃)-10~40
映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
1台(360g)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
25倍ズームレンズとパン・チルト機能により1台で広範囲の監視が可能。有効画素400万画素。H.265圧縮方式対応。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離100m)。防水規格IP66対応。Micro Edge、Google Chrome、Firefox経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅64MB)
付属品取付ネジ+アンカーセット×4、LAN端子キャップセット 、取付金具、取付用スポンジ、取付位置決めシート、落下防止用金具、落下防止用金具取付ネジ、取扱説明書
質量(g)約2500
消費電力(W)最大 約22
電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V5A
ケーブル長(m)約0.3
寸法(Φ×高さH)(mm)約171.1×170.4
レンズ5mm-125mm、F1.6-F3.6
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約400万画素
機能【デイナイト】カラー / 白黒/ 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / 彩度ゲイン抑圧 / シャープネス / シャープネス抑圧 / ガンマ / 上下左右反転 / プライバシーマスク
解像度2560(H)×1440(V)
視野角水平:約53~4°、垂直:約32~2°
動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)
ホワイトバランス自動、室内、屋外、ATW、手動、ナトリウムランプ、自動、街灯
スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)
端子【外部電源入力】DC12V入力×1
ノイズリダクション2Dノイズリダクション、3Dノイズリダクション
シャッタースピード自動、1~1/30000
プロトコルFTP / RTMP / IPv6 / Bonjour / IPv4 / DNS / RTCP / PPPoE /NTP / RTP / 802.1x / HTTPS / SNMP / TCP/IP / DDNS / UPnPNFS / ICMP / UDP / IGMP / HTTP / SSL / / DHCP / SMTP Qos / RTSP / ARP
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能【逆光】無効、BLC、HLC、WDR
圧縮方法H.265 / H.264 /H264B / H.264H / MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.005
照射距離(m)【赤外線】最長約100
対応ブラウザGoogle Chrome / Micro Edge / Firefox
イメージセンサー1/2.8 インチカラーCMOS
LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
上下左右に旋回可能プリセット登録により自動巡回監視に対応。有効画素400万画素。H.265圧縮方式対応。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離20m)。防水規格IP66対応。Micro Edge、Google Chrome、Firefox経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅64MB)
付属品取付ネジ+アンカーセット×3、LAN端子キャップセット、取付金具、取付位置決めシート、取扱説明書
質量(g)約510
消費電力(W)最大 約13
電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V5A
ケーブル長(m)約0.2
寸法(Φ×高さH)(mm)約128.0×65.7
レンズ2.8mm-12mm、F1.8-F2.7
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約400万画素
機能【デイナイト】カラー / 白黒/ 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / 彩度ゲイン抑圧 / シャープネス / シャープネス抑圧 / ガンマ / 上下左右反転 / プライバシーマスク
解像度2560(H)×1440(V)
視野角水平:約92-42°、垂直:約50-23°
動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)
ホワイトバランス自動、室内、屋外、ATW、手動、ナトリウムランプ、自動、街灯
スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)
端子【外部電源入力】DC12V入力×1
ノイズリダクション2Dノイズリダクション、3Dノイズリダクション
シャッタースピード自動、1~1/30000
プロトコルFTP / RTMP / IPv6 / Bonjour / IPv4 / DNS / RTCP / PPPoE /NTP / RTP / 802.1x / HTTPS / SNMP / TCP/IP / DDNS / UPnPNFS / ICMP / UDP / IGMP / HTTP / SSL / / DHCP / SMTP Qos / RTSP / ARP
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能【逆光】無効、BLC、HLC、WDR
圧縮方法H.265 / H.264 /H264B / H.264H / MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.005
照射距離(m)【赤外線】最長約20
対応ブラウザGoogle Chrome / Micro Edge / Firefox
イメージセンサー1/1.8 インチカラーCMOS
LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
SDカードレコーダーを内蔵しているので、監視と録画が1台のみで可能。
録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画が実現。
2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。
電子管度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応。(白黒撮影)
赤外線投光器内蔵なので夜間の撮影も可能。
防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。
メニュー表示日本語対応(レコーダー機能のみ・カメラメニューは英語)
使用場所屋外対応
防水性IP66(本体のみ)
仕様WDR:D-WDR
付属品ACアダプタ/取付ねじ/リモコン/防犯カメラ設置シール/パスワード解除用ソフト
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)
本体質量(g)約960
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×260×170
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT
記録媒体SDカード(1~256GB/別売)
消費電流(mA)(最大)約700
レンズサイズ(mm)2.8~12
解像度(録画)1920×1080/1280×720/960×540
視野角水平:約81~23°
S/N比48dB以上
撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製
ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)
画像処理システムFREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE
ノイズリダクション2DNR&3DNR
シャッタースピード1/30秒~1/60000秒
補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.01(白黒撮影)
赤外線投光距離約20(LED36個/850nm)SMART IR
動作温度範囲(℃)-10~40
映像出力BNCJ
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
MT-WCM400用の増設カメラ。防水規格IP66(本体のみ) 屋外設置可能。水平視野角 約85°
付属品カメラ本体/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書
消費電力(W)最大約7
電源DC12V 2A(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.5 (カメラ本体電源ケーブル) 約1.5 (ACアダプターケーブル)
感度【内蔵マイク】-47dB
レンズ4mm F2.3
保護等級IP66(本体のみ)
解像度1920(H)×1080(V)
保管温湿度範囲【温度】-40~+85℃【湿度】10~90%RH(結露無きこと)
視野角水平約85°
動作温湿度範囲【温度】-10~+50℃【湿度】15~85%RH(結露無きこと)
入力端子DC12V×1
最低被写体照度(Lux)3
照射距離(m)【赤外線ライト】最大20
イメージセンサー1/3 インチカラー CMOS
赤外線ライト【LED】4基
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
MT-WCM400用の増設カメラ
付属品カメラ本体/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書
消費電力(W)最大約7
ケーブル長(m)約0.5 (カメラ本体電源ケーブル)、約1.5 (ACアダプターケーブル)
本体質量(g)約310
感度【内蔵マイク】-47dB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×60×102
レンズ4mm F2.3
保護等級IP66(本体のみ)
電源(DC-V)12、2A(センタープラス)
解像度1920(H) x 1080(V)
視野角水平約85°
動作温湿度範囲-10 ~ +50℃、15 ~ 85%RH(結露無きこと)
保存温湿度範囲-40 ~ +85℃ 10 ~ 90%RH(結露無きこと)
LED【赤外線】4基(赤外線照射距離:最長約20m)
端子【電源入力】DC12V×1
RoHS指令(10物質対応)対応
最低被写体照度(Lux)3
イメージセンサー1/3 インチカラー CMOS
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
水平視野角約130°の超広角撮影が可能。
電子管度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応可能(白黒撮影)。
背外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能に。
防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。
メニュー表示日本語対応。
使用場所屋外対応
防水性IP66(本体のみ)
仕様WDR:D-WDR
付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源)
本体質量(g)約400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×153×62
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR)
消費電流(mA)(最大)約500
レンズサイズ(mm)2.5
視野角水平:約130°
S/N比50dB以上(AGC OFF)
撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製
ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)
画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像
ノイズリダクション2DNR&3DNR
シャッタースピード1/30秒~1/500000秒
補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影)
赤外線投光距離約20(LED24個/850nm)SMART IR
動作温度範囲(℃)-10~40
映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
1台(400g)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
2.0メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度防水型AHDカメラです。
形状防水型
質量(g)約320
電源(V)DC12 400mA(最大)
レンズ径(Φmm)3.6
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能(ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15
視野角(水平)約88°
撮像素子1/2.7インチカラーCMOS 2.0Megapixel OV製
ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替)
ノイズリダクション2DNR&3DNR
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能(逆光補正)BLC/HSBLC
防水保護等級IP66防噴流型(本体のみ)
照射距離(m)(赤外線)最長約20(LED36個/850nm)SMART IR
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
モニター上でのデジタルズーム対応。大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32)。 200万画素でフルハイビジョン監視が可能。 iOS/Android 端末アクセス。 iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示。 10.1 インチタッチパネルモニター 。カメラ最大4台接続。スケジュール録画 。カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)。上書き録画対応 。動体検知。カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)
セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書
形状BOX型
直径(Φmm)55
質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820
奥行(mm)100
電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A
対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降
表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示
感度(マイク)-38dB
レンズF2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173
機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動
記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売
消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920
レンズサイズ(mm)3.9
周波数帯域(MHz)2406~2475
解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)
視野角垂直約45°、水平約85°
動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)
保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)
防塵防水性能あり(IP66)
アラーム出力最大70dB(正面1m)
LED(赤外線)12基
モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)
記録ファイル形式JAVI
液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン
対応フォーマットFAT32
端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A
使用場所屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数4台※増設カメラ別売
タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式)
再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器
利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5
最低被写体照度(Lux)3
フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps
変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK
周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)
通信距離(m)(最大)300/見通し
赤外線投光距離約10m
イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1個
¥44,980
税込¥49,478
15日以内出荷
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ
防犯用カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。