3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDカードレコーダー搭載で監視も録画も可能。高画質フルハイビジョン2.1メガピクセルドームカメラ。屋内設置モデル。水平視野角約89°~29°。壁面取付。SDカードレコーダーを搭載しているので、監視と録画が1台のみで可能。簡単設置で本格防犯。録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画を実現。予約録画・動作検知録画に対応。パスワード設定・自動上書き録画機能。2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約17m/赤外線照射時は白黒撮影)。メニュー表示日本語対応
仕様D-WDR 付属品ACアダプター/リモコン/天井取付用金具/六角レンチドライバー/ヘクスローブレンチ/パスワード解除用ソフト/SDカードスロット保護シール/変換コネクター/取付ネジ/防犯カメラ設置シール 形状ドーム型 形式ファイル:.AVI 使用温度範囲(℃)-20~60 消費電力(W)最大約9 電源DC12V(センタープラス) 寸法(Φ×高さH)(mm)157×129 本体質量(g)約1140 レンズ2.8~12mm 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒、映像処理:明るさ(1~100)/シャープネス(1~10)/上下左右反転/ネガ画像、録画:手動録画/連続録画(スケジュール録画)/動作検知録画 記録媒体SDカード1~256GB(別売品) 解像度録画:1920(H)×1080(V)/1280(H)×720(V)/960(H)×540(V) 視野角水平(WIDE)約89~(TELE)約29°、垂直(WIDE)約56~(TELE)約20° 入力端子電源:DC12V×1 S/N比75dB未満(AGCオフ) フォーマット形式FAT32 ケーブル長(mm)約550±100()(映像・電源) ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWB シャッター速度(秒)1/30~1/50000、FLK、オート、×2/×4/×6/×8/×10/×15/×20/×25/×30 出力端子映像:BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR/3DNR 補正機能逆光:BLC/HSBLC メモリーカードSDカードスロット×1(最大256GB対応) 最低被写体照度(Lux)0.01※白黒撮影 照射距離(m)赤外線:最長約17 イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY製 録画方式H.264 SDカードフル:上書き/停止
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

設定不要で始められる!配線不要の防犯セット。 撮影から録画までこの1セットで解決します。
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応) セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書 直径(Φmm)55 質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820 奥行(mm)100 電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A 対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降 表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示 感度(マイク)-38dB レンズF2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173 機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売 消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920 レンズサイズ(mm)3.9 周波数帯域(MHz)2406~2475 解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素) 視野角垂直約45°、水平約85° 動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可) 保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可) アラーム出力最大70dB(正面1m) LED(赤外線)12基 モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続) 記録ファイル形式JAVI 液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン 対応フォーマットFAT32 端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A 最大接続台数4台※増設カメラ別売 タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式) 再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器 利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5 最低被写体照度(Lux)3 フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps/720P:1台30fps・4台25fps/VGA:1台30fps・4台30fps 変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK 周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS) 通信距離(m)(最大)300/見通し 赤外線投光距離約10m イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay) 直径(Φmm)55 質量(g)約340 奥行(mm)100 電源DC1V2/1A 対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降 感度(マイク)-38dB レンズF2.0 機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売 消費電流(mA)(最大)600 レンズサイズ(mm)3.9 解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480 視野角垂直約45°、水平約85° 動作温湿度範囲-10~55℃/15~85%RH(結露不可) 保存温湿度範囲-40~85℃/10~90%RH(結露不可) LED(赤外線)12基 モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続) 記録ファイル形式JAVI 対応フォーマットFAT32 再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器 最低被写体照度(Lux)3 赤外線投光距離約10m イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります