防犯用カメラ :「監視カメラ」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「使用場所」から絞り込む

屋内(20)
付属品マウス、ビス、HDDケーブル
色ブラック
消費電力(W)NVR: <5.3 (HDD非搭載時)/PoE: 最大25.5/ポート(総合50W)
電源DC48V/1.25A
本体質量(g)1600(HDDは除く)
対応OSiOS/Android
人数接続ユーザー数:最大128人
機能カメラ名/日付/ビデオロス/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP,DHCP, DNS, IP Filter, DDNS,IP Search(Support DahuaIP camera, DVR, NVS and etc.)
インターフェースUSB2.0×2
解像度録画解像度:8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1&etc.、表示解像度:HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024,1280×720/VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒
トリガー録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/FTP/スナップショットブザー/ポップアップ表示
表示モード単画面/4分割画面
モード手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像断/アラーム/停止
互換性ONVIF 2.4, SDK, CGI
端子ネットワーク端子:1 RJ-45 port (10/100Mbps)
使用条件[動作条件]-10~55℃/86~106kPa、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH
再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズーム
OSEmbedded LINUX
プロセッサーDual-core embedded processor
出力端子HDMI×1/VGA×1
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
映像圧縮方式H.265/H.264
音声入力1
音声出力1、RCA
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×47.6×224.9
映像入力IP:4入力
付属品ビス、コンクリートアンカー
形状ドーム
色ホワイト
材質(本体)高耐久プラスチック
電源12V DC±30%
本体質量(g)140
レンズf2.8mm/F2.0 固定レンズ
有効画素数504万画素 [2592×1944px]
機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR
寸法(Φ×mm)100×74.3
最大消費電力(W)2.9
焦点距離(mm)最短800
撮像素子1/2.7インチ CMOS
使用条件-40℃~+45℃ / 湿度95%以下
信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC
実撮影画角水平99°/垂直72°
照射距離(m)最大約20(赤外線)
距離DORI距離:検知:56m / 観察:22m / 認識:11m / 特定:6m
映像出力BNC(HD/CVBS切替可)
最低照度(Lux)カラー:0.04/F2.0[30IRE]、白黒:0(IR on)
1個
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
付属品ビス、コンクリートアンカー
形状ドーム
色ホワイト
材質(本体)金属
電源12V DC
本体質量(g)387
レンズf1.4 mm/F2.0 固定レンズ
有効画素数503万画素 [3840(H)×2160(V)]
照度(Lx)0.006 @F2.0
焦点距離(mm)最短:200
互換性ONVIF、PSIA、CGI
撮像素子1/2.7”5Megapixel progressive CMOS
使用条件-30℃~55℃/湿度95%以下、ストレージ条件:-40℃ ~ 60℃
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart BUL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 EN45545-2, E-MARK: ECE Regulation10.05
映像圧縮方式H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG
実撮影画角Horizontal: 180° / Vertical: 180° / Diagonal: 180°
距離DORI距離:検知:28m / 観察:11.2m / 認識:5.6m / 特定:2.8m
映像出力RJ-45(10/100 Base-T)
寸法(mm×Φ)62.0 × 110
防水IP67/ IK10
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
付属品ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ
形状ドーム
色ホワイト
材質(本体)アルミニウム
消費電力(W)10
電源DC12V/1.5A
本体質量(g)650
レンズf2.7~11mm/F1.6
有効画素数207万画素 [1920×1080px]
機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/デジタルズーム16倍
寸法(Φ×mm)122×89
インターフェース映像出力×1 , RS485×1
ズーム4倍(光学)
焦点距離(mm)最短100~1000
モードセット:300 , PTZ:8ツアー
撮像素子1/2.7インチ CMOS
使用条件-30℃~60℃/ 湿度95%以下
信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可
使用場所屋内
プロトコルDH-SD , Pelco-P/D (自動認識)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE , FCC , UL
実撮影画角H:112.5°~30°
距離DORI距離:検知:120m、観察:48m、認識:24m、特定:12m
旋回角度(°)手動(パン:0.1~100/s チルト:0.1~60/s)、プリセット(パン:100/s チルト:60/s)
映像出力BNC(HD/CVBS切替可)
最低照度(Lux)カラー:0.05/F1.6、白黒:0.005/F1.6
防水IP66
可動範囲(°)パン:0~355/チルト:0~90
1個
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
2.0MPバレット型防犯カメラ
付属品ビス、コンクリートアンカー、専用工具、保護キャップ
材質本体部:金属+高耐久プラスチック
形状バレット型
色ホワイト
本体質量(g)約266
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×70×70
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
2.0MPドーム型防犯カメラ
付属品ビス、コンクリートアンカー、保護キャップ
材質金属
形状ドーム型
色ホワイト
本体質量(g)約444
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×88×100
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
付属品ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ
材質本体部:アルミニウム/カバー・台座:プラスチック
形状ドーム
色ホワイト
電源12V DC±30%
本体質量(g)320
レンズf2.8mm/F1.6 固定レンズ
有効画素数504万画素 [2880×1620px]
機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR
寸法(Φ×mm)109.9×100.9
最大消費電力(W)4.2(12V DC、IR on)
焦点距離(mm)最短900
撮像素子1/2.7インチ CMOS
使用条件-40℃~+45℃ / 湿度95%以下
信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、UL
実撮影画角水平111°/垂直58°/対角132°
照射距離(m)最大約40(赤外線)
距離DORI距離:検知:63m / 観察:25m / 認識:13m / 特定:6m
映像出力BNC(HD/CVBS切替可)
最低照度(Lux)カラー:0.005Lux/F1.6[30IRE] 、白黒:0Lux(IR on)
防水IP67
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
付属品ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ
形状ドーム
色ホワイト
材質(本体)高耐久プラスチック
電源12V DC±30%
本体質量(g)330
レンズf2.7~12mm/F1.8 バリフォーカルレンズ
有効画素数504万画素 [2592×1944px]
機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR
寸法(Φ×mm)122×98.1
最大消費電力(W)3.6
焦点距離(mm)800mm(31.5°)
撮像素子1/2.7インチ CMOS
使用条件-30℃~60℃/ 湿度95%以下
信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC
実撮影画角水平99°/垂直72°
照射距離(m)最大約30(赤外線)
距離DORI距離:検知:67m/198m(広角/望遠)、観察:27m/79m(広角/望遠)、認識:13m/39m(広角/望遠)、特定:6m/19m(広角/望遠)
映像出力BNC(HD/CVBS切替可)
最低照度(Lux)カラー:0.04/F1.8[30IRE]、白黒:0(IR on)
防水IP67
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
付属品ビス、コンクリートアンカー
形状アイボール
色ホワイト
材質(本体)金属
電源DC12V, PoE (802.3af)(Class 0)
本体質量(g)470
レンズf2.8mm/F2.5 固定レンズ
有効画素数830万画素 [3840(H)×2160(V)]
最大消費電力(W)6
照度(Lx)0/F2.5(IR on)
焦点距離(mm)最短:900
互換性ONVIF, PSIA, CGI
撮像素子1/2.5インチ CMOS
使用条件-30℃~60℃/湿度95%以下
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B
映像圧縮方式H.265+/H.265/H.264+/H.264
実撮影画角水平112°/垂直69°
照射距離(m)赤外線:最大約50
距離DORI距離:検知:69m / 観察:28m / 認識:14m / 特定:7m
映像出力RJ-45(10/100 Base-T)
寸法(mm×Φ)93.7 × 106
防水IP67
1個
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
付属品マウス、ビス、HDDケーブル
色ブラック
消費電力(W)10以下(HDD非搭載時)
電源DC12V/2A
本体質量(g)1310
対応OSiOS/Android
機能カメラ名/日付/ビデオロス/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP/HTTPS/TCP/IP/IPv4/IPv6/UPnP/RTSP/UDP/SMTP/NTP/DHCP/DNS/IP-Filter/DDNS/FTP/Alarm-Server/P2P/IP-Search(Supports Dahua IP camera/DVR/NVS/etc.)
インターフェースUSB2.0×2
HDD1SATAポート(最大6TB対応)
解像度録画解像度:5M-N/4M-N/1080P/1080N/720P/960H/D1/CIF、表示解像度:3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×1024/1280×720
インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒
表示モード1/4/8/9/16/(25:IP extension mode)
モード録画モード:手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像断/アラーム/停止
互換性ONVIF 16.12, CGI Conformant
端子1 RJ-45 Port (1000M)
使用条件[動作条件]-10~45℃/10~90%RH、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH
再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズーム
OSEmbedded LINUX
プロセッサーEmbedded Processor
出力端子HDMI×1/VGA×1
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
バックアップメモリUSBデバイス/ネットワーク
映像圧縮方式H.265+/H.265/H.264+/H.264
音声入力1
音声出力1、RCA(双方向音声)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×48×236
映像入力CVI/AHD/TVI/CVBS/IP(NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/[IP:6MP])
音声圧縮方式AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM
1個
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
12V1Aアダプター
質量(g)150
出力DC12V(+7%,-3%), 1A(±2%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×41×26
入力AC100V~240V, (50/60z), 0.5A
使用場所屋内
電源コード(cm)ACコード:50, DCコード:80
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~+40
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
色ブラック
電源DC12V~36V
本体質量(g)650
使用条件-10℃~+55℃,95%
保護静電保護:接触放電:6K / 気中放電:8K
使用場所屋内
保護クラスCommon mode 2k
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送路VP 720P/1080P/4MP (AHD/TVIはサポートしません。)
走査方式プログレッシブ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×42×105
MTBF(時間)>5000
伝送媒体RG59/RG6
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
付属品M4×10ネジ×4本、レンチ×1
材質アルミニウム
色ホワイト
耐荷重(kg)1
寸法(Φ×mm)134.1×83.5
使用条件-40℃~60℃ / 湿度90%以下
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
付属品マウス、ビス、HDDケーブル
色ブラック
消費電力(W)16.7以下(HDD非搭載時)
電源AC100V~240V,50Hz~60Hz
本体質量(g)4300(HDD除く)
対応OSiOS/Android
人数接続ユーザー数:最大128人
機能カメラ名/日付/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP,UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS,FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IPcamera, DVR, NVS, etc.), P2P
インターフェースUSB2.0×1 , USB3.0×2
解像度録画解像度:12MP / 8MP / 6MP / 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P/ D1 etc.、表示解像度:HDMI1:3840×2160以下 / HDMI2,VGA:1920×1080, 1280×1024, 1280×720
インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒
トリガー録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/スナップショット/ブザー/ポップアップ表示
表示モードスクリーン1:単画面/4/8/9/16/25/36/64分割表示 , スクリーン2:単画面/4/8/9/16
モード録画モード:手動/スケジュール/動体検知/IVS/ビデオロス/カメラ映像切断/停止
互換性ONVIF 2.4 , SDK , CGI
端子ネットワーク端子:2 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)
使用条件[動作条件]-10~55℃/10~90%RH、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH
再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズーム
OSEmbedded LINUX
プロセッサーQuad-core Embedded Processor
出力端子HDMI×2/VGA×1
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
映像圧縮方式Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
音声入力1
音声出力2、RCA(双方向音声)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×76×411.2
映像入力IP:NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP 最大64CH
音声圧縮方式AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM
色ホワイト
耐荷重(kg)1
使用条件-40℃~60℃ / <90%RH
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品M4ネジ×4本、ST4ネジ×4本、レンチ×1、プラスチック拡張ボルト×4
材質アルミニウム合金
色ホワイト
耐荷重(kg)2
本体質量(g)490
ポール径(Φmm)80~150
使用条件-40℃~60℃ / 0~90%RH
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.6×76×161.6
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
付属品M4x10ネジ×4本、ST4.2×25ネジ×3本、プラスチックアンカー×3本、設置位置ステッカー×1枚、S3.0レンチ×1
材質アルミニウム
色ホワイト
耐荷重(kg)3
本体質量(g)350
パイプサイズG3/4
使用条件-40℃~60℃ / <90%RH
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×41×124
1個
¥3,798
税込¥4,178
15日以内出荷
付属品M4ネジ×4本、ST4ネジ×4本、プラスチックアンカー×4本、レンチ×1
材質アルミニウム&SECC
色ホワイト
耐荷重(kg)1
本体質量(g)490
使用条件-40℃~60℃ / 湿度90%以下
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×122×76
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
付属品天井マウントブラケット×1、レンチ×1、M4ネジ ×3本
材質SECC&PC
色ホワイト
耐荷重(kg)1
本体質量(g)320
寸法(Φ×mm)166×75.8
使用条件-40℃~60℃ / 0~90%RH
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ
防犯用カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。