防犯用カメラ :「UDP-4」の検索結果
「使用場所」から絞り込む
屋内(3)
かんたん取り付け、バッテリー内蔵型 ・工事不要、コンセントも不要、 Wi-Fiがあれば場所を選ばない『貼る防犯カメラ』 ・ソーラーパネルで給電できるため、バッテリーを充電する手間を軽減 ・スマホで遠隔操作 ”動き”を検知したらお知らせ。【ビデオ】。・暗視:IR LED×6個 850nm(距離約5-10m)/ LEDスポットライト×1個。・圧縮方式:H.264 / MJPEG / JPEG。・ストリーム:メインストリーム:3.0MP/15fps。・IR設定:IR暗視有効:IR(ICR)自動検出 / IR暗視無効:IR消灯(ICR昼モードに固定)。・ビットレート:CBR/VBR(ビットレート範囲:128~4096kbps)。・イメージ設定:明るさ、コントラスト、垂直、水平、OSD表示。【音声】。・入力:38dBマイク搭載。・出力:8Ω1W スピーカー搭載。・ビット幅:8KHz/16bit。・圧縮:G711A。【ネットワーク】。・プロトコル:TCP-IP / HTTP / TCP / UDP / DHCP / DNS / NTP / P2P / IPv4等。・Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n。・Wi-Fi周波数:2.4/5.0GHz。・Wi-Fi暗号化方式:64/128-bit WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3。・接続方法:APモード / 二次元コード。【アラーム検知】。・動体検知:人感センサー(検知範囲:最長約6m) / AIスマート検知
付属品カメラ本体×1台、専用ソーラーパネル×1台、ブラケット×2個、金属パネル×2枚、接着シート×2枚、ビスセット×2個、USBケーブル×1本、USBアダプタ×1個、取扱説明書×1部
材質ABS+PC
色ブラック
品名モバイルスマートカメラ 専用ソーラーパネル付
本体寸法(mm)W約88×H約60×D約57
本体質量(g)約192
消費電力スリープモード電流260uA / 動作電流230-360mA
レンズ4.0mm
センサー300万画素、1/2.9 CMOS
対応【AI】人体検知:有、エリア検知:有(設定したエリア内のみを検知する)、アラーム音:有
充電時間5V2Aアダプターによる給電:約2.5時間 / 専用ソーラーパネルによる給電:約10時間
視野角対角110°
防塵防水性能IP66(ソーラーパネルはIP65)
動作温度(℃)動作環境:-10~55 / 動作湿度<90%
バッテリー容量(mAh)5000(低電力状態の待機時間:最長約6ヶ月 / 超低電力状態の待機時間:最長約12ヶ月)[10回/日検知]
補正機能AWB、AGC、BLC
供給電源DC5V2A
取扱説明書(0.3MB)
録画方式内部ストレージ:MicroSDカード 最大256GB、クラウド:スマート録画サービス(無料期間:最長72時間 ※無料サービスは予告無く終了する場合がございます)
最低照度(Lux)0.8/F1.4(カラー)、0.3/F1.4(白黒)
ボタン仕様物理ボタン:電源ボタン / リセットボタン
適合システムlinux
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
付属品マウス、ビス、HDDケーブル
色ブラック
消費電力(W)NVR: <5.3 (HDD非搭載時)/PoE: 最大25.5/ポート(総合50W)
電源DC48V/1.25A
本体質量(g)1600(HDDは除く)
対応OSiOS/Android
人数接続ユーザー数:最大128人
機能カメラ名/日付/ビデオロス/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP,DHCP, DNS, IP Filter, DDNS,IP Search(Support DahuaIP camera, DVR, NVS and etc.)
インターフェースUSB2.0×2
解像度録画解像度:8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1&etc.、表示解像度:HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024,1280×720/VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒
トリガー録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/FTP/スナップショットブザー/ポップアップ表示
表示モード単画面/4分割画面
モード手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像断/アラーム/停止
互換性ONVIF 2.4, SDK, CGI
端子ネットワーク端子:1 RJ-45 port (10/100Mbps)
使用条件[動作条件]-10~55℃/86~106kPa、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH
再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズーム
OSEmbedded LINUX
プロセッサーDual-core embedded processor
出力端子HDMI×1/VGA×1
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
映像圧縮方式H.265/H.264
音声入力1
音声出力1、RCA
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×47.6×224.9
映像入力IP:4入力
付属品マウス、ビス、HDDケーブル
色ブラック
消費電力(W)10以下(HDD非搭載時)
電源DC12V/2A
本体質量(g)1310
対応OSiOS/Android
機能カメラ名/日付/ビデオロス/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP/HTTPS/TCP/IP/IPv4/IPv6/UPnP/RTSP/UDP/SMTP/NTP/DHCP/DNS/IP-Filter/DDNS/FTP/Alarm-Server/P2P/IP-Search(Supports Dahua IP camera/DVR/NVS/etc.)
インターフェースUSB2.0×2
HDD1SATAポート(最大6TB対応)
解像度録画解像度:5M-N/4M-N/1080P/1080N/720P/960H/D1/CIF、表示解像度:3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×1024/1280×720
インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒
表示モード1/4/8/9/16/(25:IP extension mode)
モード録画モード:手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像断/アラーム/停止
互換性ONVIF 16.12, CGI Conformant
端子1 RJ-45 Port (1000M)
使用条件[動作条件]-10~45℃/10~90%RH、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH
再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズーム
OSEmbedded LINUX
プロセッサーEmbedded Processor
出力端子HDMI×1/VGA×1
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
バックアップメモリUSBデバイス/ネットワーク
映像圧縮方式H.265+/H.265/H.264+/H.264
音声入力1
音声出力1、RCA(双方向音声)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×48×236
映像入力CVI/AHD/TVI/CVBS/IP(NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/[IP:6MP])
音声圧縮方式AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM
1個
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
付属品マウス、ビス、HDDケーブル
色ブラック
消費電力(W)16.7以下(HDD非搭載時)
電源AC100V~240V,50Hz~60Hz
本体質量(g)4300(HDD除く)
対応OSiOS/Android
人数接続ユーザー数:最大128人
機能カメラ名/日付/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP,UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS,FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IPcamera, DVR, NVS, etc.), P2P
インターフェースUSB2.0×1 , USB3.0×2
解像度録画解像度:12MP / 8MP / 6MP / 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P/ D1 etc.、表示解像度:HDMI1:3840×2160以下 / HDMI2,VGA:1920×1080, 1280×1024, 1280×720
インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒
トリガー録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/スナップショット/ブザー/ポップアップ表示
表示モードスクリーン1:単画面/4/8/9/16/25/36/64分割表示 , スクリーン2:単画面/4/8/9/16
モード録画モード:手動/スケジュール/動体検知/IVS/ビデオロス/カメラ映像切断/停止
互換性ONVIF 2.4 , SDK , CGI
端子ネットワーク端子:2 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)
使用条件[動作条件]-10~55℃/10~90%RH、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH
再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズーム
OSEmbedded LINUX
プロセッサーQuad-core Embedded Processor
出力端子HDMI×2/VGA×1
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
映像圧縮方式Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
音声入力1
音声出力2、RCA(双方向音声)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×76×411.2
映像入力IP:NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP 最大64CH
音声圧縮方式AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ
防犯用カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。