1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯カメラ、農業での鳥獣対策、動物の生態調査としてお使いできる自動撮影カメラです。 静止画と音声映像の録画機能を搭載したモデルとなります。 また、赤外線フラッシュの性能がUPし、不審者や動物に気づかれずに撮影が可能になりました。 「キープガード」ブランドは岡潮が、日本で唯一の正規代理店です! キープガードはカメラの管理もしっかりしており、故障率の少なさもNo1です!
用途動物の生態調査、空き巣、落書き、不法投棄などの防犯対策に。 防水仕様屋外使用向け防水・防雪 仕様待機状態:最大6ヵ月まで、月相表示:設定可能、パスワード設定:可能 出力TV出力(AVI)、USB、SDカードホルダ、6V 外部DC 電源単三電池4本使用(さらに予備電池4本を格納) 機能タイマー、待機設定 メモリー32MBの内蔵メモリ+最大32GBのSDカード(別売り)に対応 応答時間(秒)0.8 操作2.4インチのカラー液晶モニター 動作湿度(%)5~90 動画最大60秒まで動画撮影可能 連写モードあり(3枚) 保管温度(℃)-30~70 動作温度範囲(℃)-20~60
1台
42,980 税込47,278
7日以内出荷

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります