2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線+電子感度アップ+3次元DNR回路の融合による暗視カメラ 通常のデイナイトカメラは夜間になると暗くなりノイズを発生させます。 又、赤外線を照射するタイプでも光の反射が少ない場所では効力を発揮出来ません。 VAI-230Xでは高輝度赤外LEDの照射装置に256倍の電子感度アップと 新開発の3次元DNR(デジタルノイズリダクション)回路を融合させて、 明るさに応じた低速シャッター長時間露光+自動ノイズ除去、又赤外線を同時投光させる事により 低照度時の露光時間の大幅な短縮化を実現いたしました。 屋外設置可能な防水機構(IP66相当) 赤外線照射距離 最大10m 3.6mm F2.0広角レンズ搭載(水平角度77°) デイナイト機能(カラー/白黒 自動切換) 赤外線連続照射5,000時間以上(赤外ユニット交換不可) 3次元DNR(デジタルノイズリダクション)機能 低照度時に発生するノイズ成分を自動分析し除去します。 見やすい映像はもちろん、DVRなどの記録メモリが節約出来ます。
仕様電子アイリス(AES):1/30(1/25)~1/50000sec、電子感度アップ:×2,×4,×6,×8,×10,×15,×20,×25,×30、デイ・ナイト機能:外部制御/オート/カラー/白黒、モーション検出、プライバシーマスク設定可能 付属品取扱説明書、取付ネジ一式、L型レンチ 質量(g)500 電源(V)DC12±10% 消費電力(W)4(12V 330mA) 方式テレビジョン:AHD/TVI/CVI/CVBS(NTSC/PAL) レンズ単焦点レンズ f=3.6mm 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.5×84×185 解像度水平:AHD/TVI/CVI:1920(H)×1080(V) CVBS:550TV本 シャッター(電子)AUTO,1/30(1/25),1/60(1/50),FLK,1/240(1/200),1/480(1/400),1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/50000 動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと) S/N比55db以上(AGC OFF) モードOSD: 有り(内部スイッチによる切り替え) ホワイトバランスATW/AWC/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 絞りF1.9 画素数1920(H)×1080(V) 補正機能逆光: OFF/BLC/HSBLC、D-WDR(デジタルワイドダイナミックレンジ):OFF,ON,AUTO 最低被写体照度(Lux)0.04(0.005 電子感度8倍、AGC MAX、F1.9、25IRE)、0(赤外LED点灯時) 画角水平77° 垂直42° 映像出力(AHD2.0)1.0Vp-p 75Ω/(CVBS)1.0Vp-p 75Ω 最大ゲイン(AGC)オート(45db max) LEVEL(1~15) デジタルノイズリダクション2D,3D イメージセンサー1/3インチ 2.0メガピクセル CMOS 走査周波数NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

ワイドダイナミックレンジ機能搭載 窓、扉側や逆光、照り返しの影響を受けやすい廊下や通路などはダイナミックレンジ(明暗の照度差)が 大きいカメラ映像現場ではAの写真のように白飛びが起こるかBのように黒つぶれが生じやすくなります。 メーカーのワイドダイナミックカメラは大きなダイナミックレンジのある被写体でも映像処理し 鮮明な画像を映しだすことができます。 3次元デジタルノイズリダクション搭載(AHDモード) 白キズや低照度撮影時に発生する映像ノイズを自動分析し除去します。新開発の3次元デジタルノイズリダクション(DNR)は2次元の平面画像を時間軸方向に比較しながら駆動します。 メーカー従来品(2次元DNR)に比べ飛躍的に除去能力が向上しています。 残像が少なく見やすい映像はもちろん、DVRなどの記録メモリが節約できます。 固なバンダルプルーフ(耐衝撃)仕様 赤外線照射距離 最大23m 赤外線連続照射5000時間以上(赤外ユニット交換不可)
仕様電子アイリス(AES):1/30(1/25)~50000sec、電子感度アップ:×2,×4,×6,×8,×10,×15,×20,×25,×30、デイ・ナイト機能:外部制御/オート/カラー/白黒、モーション検出、プライバシーマスク設定可能 付属品取扱説明書、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール 質量(g)850 消費電力(W)4(12V 330mA) 電源電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10%(自動判別) 制御方式(アイリスレンズ)DC制御 方式テレビジョン:AHD/TVI/CVI/CVBS(NTSC/PAL) レンズバリフォーカルレンズ F:2.8~12mm 外寸法(Φ×Hmm)145.5×119.5 シャッター(電子)AUTO,1/30(1/25),1/60(1/50),FLK,1/240(1/200),1/480(1/400),1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/50000 動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと) S/N比55db以上(AGC OFF) モードOSD: 有り(内部スイッチによる切り替え) ホワイトバランスATW/AWC/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 絞りオート(解放絞り F:14) 画素数1920(H)×1080(V) 補正機能逆光: OFF/BLC/HSBLC、WDR(ワイドダイナミックレンジ補正):OFF,ON,AUTO 最低被写体照度(Lux)カラー:0.2(0.0025 電子感度8倍、AGC MAX、F1.4、25IRE)、0(赤外LED点灯時) 画角水平96°~34°、垂直53°~19° 映像出力(AHD2.0)1.0Vp-p 75Ω/(CVBS)1.0Vp-p 75Ω 最大ゲイン(AGC)オート(45db max) LEVEL(1~15) デジタルノイズリダクション2D,3D イメージセンサー1/3インチ 2メガピクセル CMOS 走査周波数NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります