3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用場所」から絞り込む
屋内
屋内(1)
屋外
屋外(1)
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に 材質ABS樹脂 電源単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売) 記録媒体32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×5.4×13.9 電池寿命センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月 画素数CMOS-30万画素
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます。小型ブラックボディで目立たない。暗闇でも撮影できる赤外線ブラックLED搭載。防雨型(IPX6相当)なので雨に強い。SDカードの盗難防止にカギが付けられます。カギは付属していません。
仕様【電池切れ】赤青LED点滅、【写真】3fps/VGA 640×480/3枚、【赤外線】ブラックLED:約5m、0.25W×6灯※20ルクス以下で自動点灯 スイッチ【電源】OFF/写真モード/録画モード※音声は録音されません 電源単3アルカリ電池×4本(別売)、専用ACアダプターX0505・X0505B(別売) 保護等級IPX6相当 記録媒体32GBまで(microSDまたはmicroSDHC) 視野角【レンズ】上下60°/水平100° 電池寿命1日動画15秒を10回録画して約3ヶ月/1日写真3枚を10回撮影して約1年 動画8fps/VGA 640×480/15秒 アズワン品番64-8886-89 データ記録件数写真=jpg/動画=AVI ※いずれも上書き方式 カメラ仕様CMOS‐30万画素 人感センサー上下120°/水平120°/約3~5m以内
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

電池式だから電源のない場所でもしっかり監視のできるセンサーカメラです。IP66の防雨型、固定方法もマグネットや両面テープの他、ネジ、紐やバンド(市販)、カメラスタンド(市販)等に対応しており様々な場所に設置可能です。 液晶画面付きで、録画したデータをその場で確認可能。またWindows10/11やMacOS10.6.8~に対応しているので、パソコンでの確認も可能です。 日中はもちろん、赤外線撮影で夜間の撮影も可能。
形状BOX型 取付マグネット(内蔵)、両面テープ(付属)、ネジ(付属)、紐・マジックバンド(市販) 質量(g)約257(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-20~45(※結露無き事) 電源単3アルカリ乾電池×6(別売り)または専用ACアダプターX0505/X0505B(別売り) 表示(電池切れ)動作ランプ赤青が点滅/液晶画面に電池残量表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×115×57 記録媒体microSDカード128GBまで、保存形式:写真JPEG,動画AVI※上書き方式 ディスプレイ3インチ(横58×縦44mm) 電池寿命1日に動画15秒×10回で約3か月(VGA最大900回)/1日に写真3枚×10回で約12か月※液晶画面で動画や写真を再生する回数や時間、夜間撮影が多い場合などにより電池寿命は短くなります。※動画15秒で撮影した場合最大900回で電池寿命となります 動画フレームレート:10fps、サイズ;VGA・HD※連続で使用する場合は別売りのACアダプターをご使用ください 使用場所屋内/屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.3MB) 防水性IP66※雨がかかる場所でもOK(乾電池使用時のみ) カメラ仕様CMOS100万画素、レンズ視野角:上下60°左右100°(高さ1.5m設置時)、赤外線ブラックLED:0.125W×6灯/(写真撮影)フレームレート:3fps/5fps/10fps、サイズ:VGA・HD 人感センサー上下120°左右120°/感知距離約5mまで※高さ1.5m設置時
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります