防犯用カメラ :「軒下」の検索結果
特価
本日8月21日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「使用場所」から絞り込む

屋内(1)

屋外(1)
電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます。
本体がセンサーライトだから、カメラだと気づかれずに撮影可能です。
センサーライトと一体型だから、夜間撮影が鮮明です。
壁面に取り付けてもカメラの角度を調整できます。
用途防犯対策、ストーカー対策
使用場所屋内・屋外軒下
防水性IPX4相当
対応メモリーカードmicroSD/SDHCカード32GBまで(別売)
材質ABS樹脂
質量(g)約360(本体)、約750(電池含む)
スイッチカメラ:電源OFF-写真モード-動画モード(切替式)※音声は録音されません
電源単1形アルカリ乾電池3本(別売)又は、専用ACアダプターX0505(別売)
表示電池切れ:赤青ランプ点滅(動作ランプON時・動作中に表示)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×71(取付プレート含む)
センサーPIRセンサー
保存形式写真:jpg、動画:AVI (いずれも上書き方式)
視野角(左右:上下)約55°:約55°(角度調整式)
記録枚数8GBのmicroSDカードで、5.5MBの動画が約1400回/60KBの写真が約125000枚
使用条件10ルクス以下の暗い環境のみ点灯、または明るい環境でも点灯(切替式)
アズワン品番64-8886-90
明るさ(Lm)4W LED/169(白熱電球20W相当)、2W LED/83(白熱電球10W相当)
点灯時間15秒または90秒間点灯後自動的に消灯※切替式(撮影は15秒間のみ)
フレームレート写真:3fps/VGA 640×480/3枚、動画:8fps/VGA 640×480/15秒
センサー感知範囲上下方向約90°・左右方向約120°、約3~5mまで
カメラ仕様CMOS-30万画素
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ
防犯用カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。