「使用場所」から絞り込む
AI ネットワークレコーダー HDD・POE内蔵ティー・アイ・トレーディング3日以内出荷
AI(顔認識、人数カウントなど)ネットワークレコーダ HDD・POE内蔵
仕様モバイル監視:iOS/Andoroid寸法(mm)300X227X53解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K)動作温度(℃)0~+40ネットワークタイプRJ45 10/100 Base-Tネットワーク名RJ45 10/100 Base-TRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 2.0 (背面), USB 2.0 (前面:マウス用)映像圧縮方式H.265/H.264音声入力1chフレームレート4K:45fps、4MP:90fps、2MP:180fps音声出力1chUSBタイプUSB 2.0 (背面), USB 2.0 (前面:マウス用)映像出力VGAとHDMI
AHD/アナログカメラ用画面分割器 4チャンネルティー・アイ・トレーディング3日以内出荷
アナログカメラ、AHDカメラ 、IPカメラ接続
IPカメラと混在してチャンネル数が増加できます
スマホ、PCで遠隔監視できます(アプリ無償)
センサ・アラーム入出力 、マイク入力
仕様モバイル監視:iOS/Andoroid電源ACアダプタ(付属):DC12V5A制御PTZ 制御:有り(RS485)解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K)ネットワークタイプLAN、DHCP、DDNSネットワーク名LAN, DHCP, DDNSRoHS指令(10物質対応)対応音声出力1ch 出力(RCA)
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります