防犯用カメラ :「ぼうはんかめら」の検索結果

関連キーワード
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用場所」から絞り込む
屋内
屋内(2)
屋外
屋外(1)
1台
61,980 税込68,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS BOX CAMERA
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS M5074
1台
85,980 税込94,578
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS P-LE
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS F2105-RE STANDARD SENSOR
1台
42,980 税込47,278
欠品中

アクシスコミュニケーションズAXIS M3085-V
形状ドーム型 保護等級IP42
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS M1135-E MK II
形状BOXタイプ
1台
85,980 税込94,578
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS F91シリーズ メインユニット
1台
91,980 税込101,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS P3265-V
1台
87,980 税込96,778
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS P3265-LV
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS M3086-V
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
1台
61,980 税込68,178
欠品中

アクシスコミュニケーションズAXIS Q6135-LE 60HZ JP
1台
419,800 税込461,780
欠品中

アクシスコミュニケーションズAXIS M5526-E 60 Hz
1台
174,800 税込192,280
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS M5075-G
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS M1135 MK II
1台
74,980 税込82,478
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS P5655-E 60HZ
1台
299,800 税込329,780
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS I8016-LVE
コンパクトで堅牢なビデオインターコム。高品質なビデオと音声。エコーおよびノイズリダクション。2ギャング設置ボックスに対応。IP電話との統合、SIPサポートによるオープンインターフェース。紐をかけられない構造、耐衝撃性IK10規格準拠
用途双方向通信、ビデオ識別、およびリモート入室管理用に設計されたAXIS I8016-LVE Network Video Intercomは、日常業務を簡素化するのに役立ちます。この堅牢なインターコムは、インビジブルIRナイトビジョン付き5メガピクセルカメラと優れた音声品質を備えています。
1台
239,800 税込263,780
10日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS F7225-RE Pinhole
極めて目立たないピンホールセンサー。1080pで最大60フレーム/秒、720pで最大180フレーム/秒。極めて目立たないデザイン。97°の水平視野。Forensic WDR。IP66/IP67定格
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS I8116-E White
小型かつ強力なドアセキュリティ。マリオン対応のフォームファクター。音声対応の高品質5メガピクセルビデオ。SIPサポート。ディープラーニングによる分析機能をサポート。内蔵のサイバーセキュリティ機能
用途この小型で強力な屋外対応ネットワークビデオインターコムは、狭い場所でも簡単に設置できます。 サイバーセキュリティ機能を内蔵し、ディープラーニングに基づく高度な分析機能に対応しています。
1台
179,800 税込197,780
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS T99 イルミネーターブラケットキット A
白色イルミネーターおよびAxisポジショニングユニット用。金属製の取付ブラケット。2つのランプホルダー。さまざまなサイズのイルミネーターに適合
用途AXIS T99 Illuminator Bracket Kit Aは、AXIS Q8685-E PTZ Network Cameraおよびビジュアルカメラ用のAxisポジショニングユニット専用に設計されています。 このキットには、金属製取り付けブラケット1個と、異なるサイズのAxis白色LEDイルミネーターに適合するランプホルダー2個が含まれます。 調整可能なランプホルダーを使用することで、イルミネーターの向きを簡単に調整できます。
1台
34,980 税込38,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS P5654-E Mk II 60 Hz
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS M4327-P
1台
87,980 税込96,778
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS F4105-LRE
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS T91B21 スタンド ホワイト
1台
6,198 税込6,818
8日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS P3265-LVE
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS M4308-PLE Panoramic Camera
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS M32-LVE シリーズ
1台
91,980 税込101,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS M501X MOUNTING KIT
ハード天井とドロップ天井の両方の天井取り付けキット
1台
2,898 税込3,188
10日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS C6110 Network Paging Console
柔軟でカスタマイズ可能な呼び出しソリューション。ライブおよび事前録音済みの呼び出しを可能にする。必要なすべての音声ゾーンに伝わる。Webで設定可能なディスプレイ。双方向音声。PoEを使用した容易な設置
用途AXIS C6110 Network Paging Consoleをネットワークスピーカーと組み合わせることで、完全な拡声システムが実現されます。 このコンソールは設置、使用、カスタマイズが簡単で、呼び出しと共に、双方向音声と日常業務をサポートします。
1台
269,800 税込296,780
10日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS C8210 NETWORK AUDIO AMP
パッシブスピーカーをネットワーク音声に変換する。DSP内蔵の15 Wパワーアンプ。1台以上のスピーカーと共に使用。システムのヘルスモニタリング。1本のケーブルによる電源と接続 (PoE)。簡単に統合できるオープンスタンダード。24時間365日の常時運用向けに設計。
用途AXIS C8210 Network Audio Amplifierは、パッシブスピーカーを、ネットワーク音声のすべてのメリットを備えたネットワークスピーカーに変換するためのコンパクトでスマートな移行ツールです。ブランドや設計に関係なく、すべてのスピーカーにAxisネットワーク音声スピーカーと同じ機能を持たせることができます。
1台
82,980 税込91,278
10日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS M43-PLVE シリーズ
1台
124,800 税込137,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS M4216-V
形状ドーム型 使用場所屋内
1台
78,980 税込86,878
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS M2035-LE Black
1台
61,980 税込68,178
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS F2115-R VARIFOCAL SENSOR
目立たない1080pのバリフォーカルセンサー。1080pで最大60フレーム/秒、720pで最大180フレーム/秒。107°~56°の水平視野。目立ちにくいバリフォーカルセンサーユニット。焦点距離3.2~5.7 mm。頑丈なセンサーユニット
1台
59,980 税込65,978
10日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS I8116-E Black
小型かつ強力なドアセキュリティ。マリオン対応のフォームファクター。音声対応の高品質5メガピクセルビデオ。SIPサポート。ディープラーニングによる分析機能をサポート。内蔵のサイバーセキュリティ機能
1台
179,800 税込197,780
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS P1265 Mk II Modular Pinhole Camera
フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラ。ピンホールサイズの小型センサーユニット。HDTV 1080p、視野91°。取り外し可能なケーブル (最長15 m)。ディープラーニングによる分析機能のサポート。AXIS Object Analyticsプリインストール済み
1台
76,980 税込84,678
10日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS P1245 Mk II Modular Standard Camera
フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラ。親指サイズの小型センサーユニット。HDTV 1080p、視野111°。取り外し可能なケーブル (最長15 m)。ディープラーニングによる分析機能のサポート。AXIS Object Analyticsプリインストール済み
1台
74,980 税込82,478
10日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS FA1105 センサーユニット
非常に目立たない1080pの屋内監視。屋内使用向けの柔軟性が高く非常に目立ちにくいデザイン。1080pの解像度の標準レンズ。111°のワイドな水平画角。Forensic WDR
1台
28,980 税込31,878
31日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS T94S01P コンジットバックボックス
IP66/IP67準拠のコンジットエントランス付き屋外バックボックス。接続デバイスを収容するための区画 (IP66/IP67)。破壊行為から保護する耐衝撃性 (IK10+)。側面および背面からの3/4インチ/M25コンジットインターフェース。広範囲のAxisネットワークカメラに対応
用途広範囲のAxisネットワークカメラ向けに設計されているAXIS T94S01P Conduit Back Box (コンジットバックボックス) は、接続デバイスを安全に収容する侵入保護区画付きの屋外対応および耐衝撃 (IK10+) バックボックスです。
1台
19,980 税込21,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS Q6225-LE 60Hz
1台
659,800 税込725,780
8日以内出荷

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング