防犯用カメラ :「axis アクシス」の検索結果
「使用場所」から絞り込む
屋内(5)
屋外(3)
コンパクトで堅牢なビデオインターコム。高品質なビデオと音声。エコーおよびノイズリダクション。2ギャング設置ボックスに対応。IP電話との統合、SIPサポートによるオープンインターフェース。紐をかけられない構造、耐衝撃性IK10規格準拠
用途双方向通信、ビデオ識別、およびリモート入室管理用に設計されたAXIS I8016-LVE Network Video Intercomは、日常業務を簡素化するのに役立ちます。この堅牢なインターコムは、インビジブルIRナイトビジョン付き5メガピクセルカメラと優れた音声品質を備えています。
仕様内蔵IR、Zipstream
その他【水平視野】150 °
対応屋外対応
解像度【ビデオ】最大2592×1944
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
耐衝撃性IK10
動作温度(℃)-40~60
リレー1
アラーム【入力/出力】2
ダイナミックレンジ【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR
IP等級IP66/IP69
最低照度(Lux)0.3 / 光感度(カラー)
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
ディープラーニング搭載のZone 2/Division 2認定カメラ。Zone 2/Division 2認定。ディープラーニングに基づく分析機能。4K、60フレーム/秒の優れたビデオ品質。あらゆる照明条件で詳細な画像を提供。耐衝撃性および耐候性
フレーム【最大フレーム/秒】50/60
レンズ【光学ズーム】2.08、【水平視野】108 - 49 °、【垂直視野】58 - 27 °
対応屋外対応
ズームリモートズーム
解像度【ビデオ】最大3840×2160
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
焦点距離(mm)6.2 - 12.9
フォーカスリモートフォーカス
平均消費電力(W)7.6
セキュリティ署名付きOS:○ / セキュアブート:○
ネットワークタイプPoE Class:3
カメラ仕様Lightfinder:Lightfinder 2.0
入力電圧DC 12-28 V
ダイナミックレンジForensic WDR
イメージセンサーCMOS (1/1.2")
IP等級IP66, IP67
ストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)
最大電力(W)13
1台
¥579,800
税込¥637,780
3日以内出荷
目立たない1080pのバリフォーカルセンサー。1080pで最大60フレーム/秒、720pで最大180フレーム/秒。107°~56°の水平視野。目立ちにくいバリフォーカルセンサーユニット。焦点距離3.2~5.7 mm。頑丈なセンサーユニット
レンズ【バリフォーカルレンズ】○、【開口】2.2 - 3.1、【水平視野】107.4 - 56.3 °、【垂直視野】57.3 - 31.5 °
解像度【ビデオ】最大1920×1080
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
焦点距離(mm)3.2 - 5.7
動作温度(℃)-40~60
平均消費電力(W)1
レンズマウントレンズマウント:M12
ビデオ仕様【フレーム/秒】180
イメージセンサーCMOS
IP等級IP5X
最大電力(W)4
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
パッシブスピーカーをネットワーク音声に変換する。DSP内蔵の15 Wパワーアンプ。1台以上のスピーカーと共に使用。システムのヘルスモニタリング。1本のケーブルによる電源と接続 (PoE)。簡単に統合できるオープンスタンダード。24時間365日の常時運用向けに設計。
用途AXIS C8210 Network Audio Amplifierは、パッシブスピーカーを、ネットワーク音声のすべてのメリットを備えたネットワークスピーカーに変換するためのコンパクトでスマートな移行ツールです。ブランドや設計に関係なく、すべてのスピーカーにAxisネットワーク音声スピーカーと同じ機能を持たせることができます。
付属品インストールガイド、AVHS認証キー、I/Oコネクター、スピーカーコネクター、ベルクロ、ケーブルタイ
寸法(mm)140×75×29
質量(g)257 (0.57 lb)
電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Type 1 Class 3(最大12.95W)、IEEE 802.3at Type 2 Class 4 (最大25 W)
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
動作温湿度範囲【温度】-20~50℃【湿度】10~85%RH(結露不可)
コネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEI/O:設定可能な入出力 (×2) 用の4ピン2.5 mmターミナルブロック音声:3極3.5 mmライン/マイク入力 (2.2 Vrms)、2ピン5.08 mmスピーカー出力
保管温度(℃)-40~65
ストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応。最大サイズ1 TB
1台
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
フル装備で万能の4K監視。Lightfinder 2.0、Forensic WDR、OptimizedIR。ディープラーニングによる分析機能。音声およびI/O接続。組み込みのサイバーセキュリティ機能。耐衝撃性および耐候性
用途AXIS P1468-LEは、優れた画質とエッジでのディープラーニングに基づく高度な分析機能を提供します。 組み込みのサイバーセキュリティ機能が備わり、この堅牢な屋外対応カメラはさまざまな監視シナリオに最適です。
電力(W)(平均)7.6(最大)13
レンズ【垂直視野】58 - 27 ° 【水平視野】108 - 49 ° 【焦点距離】6.2 - 12.9 mm
動作温度-40 to 60 ℃
ズーム光学ズーム:2.08
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
防塵防水性能IP66、IP67
耐衝撃性能IK10
カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.07 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0 lux
ビデオ仕様【最大解像度】3840×2160 【最大フレーム/秒】50/60
イメージセンサーCMOS、1/1.2"
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●チルト(上下)機能:あり●パン(左右)機能:あり●カラーナイトビュー機能:あり●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気用品安全法(備考):電源、付属品の同梱なし
タイプ屋内ドームタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥359,800
税込¥395,780
8日以内出荷
IP66/IP67準拠のコンジットエントランス付き屋外バックボックス。接続デバイスを収容するための区画 (IP66/IP67)。破壊行為から保護する耐衝撃性 (IK10+)。側面および背面からの3/4インチ/M25コンジットインターフェース。広範囲のAxisネットワークカメラに対応
用途広範囲のAxisネットワークカメラ向けに設計されているAXIS T94S01P Conduit Back Box (コンジットバックボックス) は、接続デバイスを安全に収容する侵入保護区画付きの屋外対応および耐衝撃 (IK10+) バックボックスです。
360°ビューとディープラーニングを備えた6メガピクセルドーム。完全な180°および360°のオーバービュー。個別の赤外線LEDによる内蔵赤外線。ディープラーニングによる分析機能のサポート。組み込みのサイバーセキュリティ機能。設置が簡単なデジタルロール
レンズ垂直視野:182°、水平視野182°、焦点距離:1.1mm
機能ビデオ:デイナイト機能/セキュリティ:署名付きOS/セキュリティ:セキュアブート/内蔵IR/OptimizedIR/ローカルストレージ (メモリーカードスロット)/屋外対応
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
耐衝撃性能IK10
動作温度(℃)-40 to 50
防水保護等級IP66
カメラ仕様Lightfinder、イメージセンサー:CMOS、イメージセンサーサイズ:1/1.8"、ワイドダイナミックレンジ:Forensic WDR、最低照度/光感度 (カラー)(l):0.16 ux、最低照度/光感度 (白黒)(l):0.03 ux
ビデオ仕様最大ビデオ解像度:2160×2160、最大フレーム/秒:50/60
1台
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
極めて目立たないピンホールセンサー。1080pで最大60フレーム/秒、720pで最大180フレーム/秒。極めて目立たないデザイン。97°の水平視野。Forensic WDR。IP66/IP67定格
フレーム【最大フレーム/秒】50/60
レンズ【バリフォーカルレンズ】×、【開口】2.5、【水平視野】92 °、【垂直視野】45 °
対応屋外対応
解像度【ビデオ】最大1920×1200
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
焦点距離(mm)3.7
動作温度(℃)-30~55
レンズマウントレンズマウント:M12
ダイナミックレンジForensic Capture
イメージセンサーCMOS
IP等級IP66/67
1台
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
Windows 10アプライアンスにプリインストールされている音声管理ソフトウェア。集中管理。ゾーン管理。音声およびビジュアルコンテンツのスケジュール設定。システムの健全性監視。リアルタイム設定
用途AXIS Audio Manager Proは比較的大規模な現場 (最大5,000台のスピーカー、500か所を超えるゾーン) や、先進的な音声システムの設置に最適です。ライセンス数は無制限で、ニーズに応じた事業拡大にもスムーズに対応します。AXIS Audio Manager Pro C7050 Mk IIIは、ハードウェアとソフトウェアの両方を含む完全な音声管理パッケージです。これは、Windows 10 IoTを実行しているWindows PCにプリインストールされています。
仕様【グラフィックスカード】Intel(R) UHD Graphics
寸法(mm)182×36×178(7.2×1.4×7.0in)
質量(kg)1.1 (2.4 Ibs)
電源最大90 W、100~240 V AC / 1.5 A 50/60 Hz、19.5 V DC / 4.62 A外部AC/DCアダプター
メモリー16 GB (2x8 GB)a
保管温湿度範囲【温度】-40~65℃【湿度】5~95% RH (結露不可)
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
動作温湿度範囲【温度】0~45℃【湿度】20~80%RH(結露不可)
コネクタフロント側:音声ライン入力/出力 ×1 ユニバーサルオーディオジャック x 1 USB 3.2 x 1 USB 3.2 gen 2x2 USB-Cポート ×1リア側:RJ45イーサネット x 1 USB 3.2 x 4 DisplayPortTM 1.4a ×2
プロセッサーIntel(R) CoreTM i3-12100T
ストレージ256GB SSD (オペレーティングシステムドライブ)
1台
¥639,800
税込¥703,780
10日以内出荷
柔軟でカスタマイズ可能な呼び出しソリューション。ライブおよび事前録音済みの呼び出しを可能にする。必要なすべての音声ゾーンに伝わる。Webで設定可能なディスプレイ。双方向音声。PoEを使用した容易な設置
用途AXIS C6110 Network Paging Consoleをネットワークスピーカーと組み合わせることで、完全な拡声システムが実現されます。 このコンソールは設置、使用、カスタマイズが簡単で、呼び出しと共に、双方向音声と日常業務をサポートします。
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥269,800
税込¥296,780
10日以内出荷
フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラ。親指サイズの小型センサーユニット。HDTV 1080p、視野111°。取り外し可能なケーブル (最長15 m)。ディープラーニングによる分析機能のサポート。AXIS Object Analyticsプリインストール済み
形状小型
レンズ【開口】2.0、【水平視野】111 °、【垂直視野】61 °、【交換可能レンズ】○
解像度【ビデオ】最大1920×1080
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
防塵防水性能IP3X
焦点距離(mm)2.8
動作温度(℃)-20~45
セキュリティHTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○
使用場所屋内
ネットワークタイプPower over Ethernet:○ / PoE Class:2
レンズマウントレンズマウント:M12
カメラ仕様Forensic Capture
ビデオ仕様【フレーム/秒】25/30
イメージセンサーCMOS
ストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)
システム対応いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
1台
¥74,980
税込¥82,478
10日以内出荷
フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラ。ピンホールサイズの小型センサーユニット。HDTV 1080p、視野91°。取り外し可能なケーブル (最長15 m)。ディープラーニングによる分析機能のサポート。AXIS Object Analyticsプリインストール済み
レンズ【バリフォーカルレンズ】×、【開口】2.5、【水平視野】91 °、【垂直視野】45 °、【交換可能レンズ】○
解像度【ビデオ】最大1920×1080
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
焦点距離(mm)3.7
動作温度(℃)-20~45
セキュリティHTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○
ネットワークタイプPower over Ethernet:○ / PoE Class:2
レンズマウントレンズマウント:M12
カメラ仕様Forensic Capture
ビデオ仕様【フレーム/秒】25/30
イメージセンサーCMOS
IP等級IP3X
ストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)
システム対応いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
1台
¥76,980
税込¥84,678
10日以内出荷
小型かつ強力なドアセキュリティ。マリオン対応のフォームファクター。音声対応の高品質5メガピクセルビデオ。SIPサポート。ディープラーニングによる分析機能をサポート。内蔵のサイバーセキュリティ機能
用途この小型で強力な屋外対応ネットワークビデオインターコムは、狭い場所でも簡単に設置できます。 サイバーセキュリティ機能を内蔵し、ディープラーニングに基づく高度な分析機能に対応しています。
仕様Zipstream
その他【水平視野】162.3 °
対応屋外対応
解像度【ビデオ】最大2592×1944
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
耐衝撃性IK07
動作温度(℃)-30~60
リレー1
アラーム【入力/出力】2
ダイナミックレンジ【ワイドダイナミックレンジ】WDR
IP等級IP65
最低照度(Lux)0.15 / 光感度(カラー)
1台
¥179,800
税込¥197,780
21日以内出荷
小型かつ強力なドアセキュリティ。マリオン対応のフォームファクター。音声対応の高品質5メガピクセルビデオ。SIPサポート。ディープラーニングによる分析機能をサポート。内蔵のサイバーセキュリティ機能
仕様Zipstream
その他【水平視野】162.3 °
対応屋外対応
解像度【ビデオ】最大2592×1944
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
耐衝撃性IK07
動作温度(℃)-30~60
リレー1
アラーム【入力/出力】2
ダイナミックレンジ【ワイドダイナミックレンジ】WDR
IP等級IP65
最低照度(Lux)0.15 / 光感度(カラー)
1台
¥179,800
税込¥197,780
21日以内出荷
1
2
次へ
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ
防犯用カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。