防犯用カメラ :「マイクとスピーカー」の検索結果
「使用場所」から絞り込む

屋内(3)

屋外(3)
防水機能が付いて玄関やガレージへの設置も可能なスマートカメラです。左右310度、上下140度スマホ操作でカメラを自由に動かせるので見たい所に調節ができます。
強力赤外線で暗闇でも最大20mまで見える(白黒画像)、高輝度LEDで暗闇でも周囲を明るく照らしてカラーで見えます。
スピーカー、マイク付で双方向通話が可能です。また、スピーカーで警告音を鳴らす事が出来るので、不審者への警告も可能です。
カシムラのスマート家電との連動が可能なので、スマートカメラで動体感知からの照明のスイッチを入れる、テレビをつけるといった連動が可能です(アプリSmart Life-Smart Livingで動作する製品)。
仕様赤外線暗視:850 nm IR LED 20m/4灯
付属品ACアダプター(コード長3m)、取付用アダプター、取付用ネジ×2、アンカー部品×2、リセット用ピン
形状防水
質量(g)235
消費電力(W)最大6、最小1.68
入力DC12V 1A
レンズHigh definition lens:2.8mm
準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC
解像度高画質(FHD):2304×1296、低画質(360p):640×360、静止画:2304×1296
視野角水平に360°/垂直に225°
防塵防水性能IP65
フォーマット形式動画:mp4、静止画:png
動作温度(℃)0~40(結露しないこと)
色(本体)ホワイト
セキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
フレームレート通常20fps、暗視12fps
画角水平に135°/垂直に85°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×113×92
イメージセンサー1/2.9型 CMOS 300万画素
通信周波数帯域(GHz)2.4(5GHz非対応)
可動範囲(°)水平に310/垂直に140
適合システムiOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)
1台
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
ACコンセントがなくても配線なしで設置が出来る、バッテリー内蔵タイプ防水仕様のスマートカメラです。
ご自宅のWi-Fi環境内ならどこでも設置可能。玄関やガレージなど家の外回りの見守りに便利です。
1回の充電で待受け最大6ヶ月(暗視用LEDが点灯しない明るい環境で1日20回動体検知した場合の動作時間です。映像の閲覧は含まれていません。暗視用LED点灯有り、1日20回動体検知SDカード継続録画設定の場合で約2日間となります。)
暗闇でも検知できる人感センサー搭載、動体検知でスマホへの通知やSDカードへの録画が可能です。
内蔵スピーカー、マイク付きで双方向通話が可能。また、内蔵スピーカーで警告音を鳴らすことができるので、不審者への警告が可能です。
200万画素CMOSセンサー搭載で、フルHDの鮮明な画像または通信量や遅延を抑える低解像度を用途に併せて画質切替が可能です。
仕様赤外線暗視:850 nm IR LED 10m/8灯
付属品USBケーブル(約1m)、取付用アダプター、取付用ネジ×3、アンカー部品×3、リセット用ピン
形状防水
質量(g)195
入力最大DC5V 1.8A microUSB
レンズHigh definition lens:2.0mm
準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC
最大消費電力(W)1.55
バッテリーリチウムイオン電池
解像度高画質(FHD):1920×1080、低画質(360p):640×360、静止画:1920×1080
バッテリー電圧(V)3.7
視野角水平に135°/垂直に85°
防塵防水性能IP66
フォーマット形式動画:mp4、静止画:png
動作温度(℃)0~40(結露しないこと)
バッテリー容量(mAh)5200
色(本体)ホワイト
セキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
フレームレート通常15fps、暗視10fps
蓄電時間(時間)約6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×84×82
イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素
人感センサー2~7m(環境により異なります)
通信周波数帯域(GHz)2.4(5GHz非対応)
適合システムiOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
400万画素の高精細映像で見える首振対応スマートカメラ。外出先からスマホで室内をリアルタイム確認できます。またスマホ操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節が可能。自動追跡、暗視撮影等便利な基本機能を搭載。またマイク・スピーカー内蔵で双方向通話に対応しており、留守番のお子様と会話できる他、ブザー音を鳴らし警告することもできます。本商品のご利用には無線LAN環境(Wi-Fiルーターなど)が必要です。※本製品は防水機能はありません、屋内専用です。
仕様フォーマット:動画:mp4(スマホへの保存時)、静止画:png / jpg(スマホへの保存時)
付属品USBケーブル、取付用部品、取付用ネジ、アンカー部品
寸法(mm)幅75×高さ115×奥行75
質量(g)180
レンズF値:2.0/焦点距離:4mm/赤外線暗視:850 nm IR LED 10m
準拠規格IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz
解像度動画(px):WQHD:2560×1440・360P:640×360 静止画:WQHD:2560×1440・360P:640×360
セキュリティWPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
フレームレート最大15fps
イメージセンサー1/3インチ 400万画素 CMOS
通信周波数帯域(GHz)2.5※5GHz・6GHz非対応
システム対応iOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ(専用アプリ『スマートライフ+』)
1台
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
400万画素の高精細映像で見える高輝度LEDスマートカメラです。外出先からスマホで室内をリアルタイムで確認が可能。磁石内蔵の回転台座。簡単に設置できる金属板を付属。動体検知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。映像や画像はスマートフォンへの記録、microSDカード録画、クラウド(有償)録画に対応。マイク・スピーカー内蔵で双方向通話に対応、またアプリ内操作で警告音を鳴らすことも可能です。アプリ内で他のスマートカメラやスマートリモコンなどと連動できます。本商品のご利用には無線LAN環境(Wi-Fiルーターなど)が必要です。※本製品は防水機能はありません、屋内専用です。
付属品USBケーブル、取付用部品、取付用ネジ、アンカー部品、金属板(粘着シート付)
寸法(mm)幅55×高さ75×奥行45
質量(g)90
入力本体:DC5V1A/USB-C
レンズF値:2.0 / 焦点距離:2.8mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 10m
記録媒体スマートフォン、クラウド(有償)またはmicroSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC
解像度静止画(px):WQHD:2560×1440、360P:640×360/フォーマット:png / jpg(スマートフォンへの保存時)
動画解像度(px):WQHD:2560×1440、360P:640×360/フレームレート:最大15fps/フォーマット:mp4(スマホへの保存時)
セキュリティWPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)/準拠規格:IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz
イメージセンサー1/3インチ 400万画素 CMOS
通信周波数帯域(GHz)2.4 ※5GHz,6GHz非対応
システム対応iOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ(専用アプリ『スマートライフ+』)
1台
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
4G/LTE ネットワークで外出先やご自宅、世界中のどこからでもスマホで映像を確認できる、首振タイプの防水対応スマートカメラ。Wi-Fi不要、内蔵eSIMで簡単接続。NTTドコモやau/KDDI、ソフトバンクの通信環境が良いキャリアに自動接続します。プラチナバンド対応で様々なところで設置できます。首振り対応。 左右338°上下90°スマートフォン操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節可能。状況に応じて変えられる撮影モード。日中撮影:200万画素の高画質とデータ通信量を抑えるための低画質を切替可能。夜間カラーモード撮影:高輝度LED搭載で暗闇でもカラー録画。夜間赤外線モード撮影:最大10m先まで見える赤外線。自動追跡機能。動くものを自動で追いかけます。動体検知で自動追跡や記録写真撮影とスマホへの通知、SDカードへの録画が可能。録画方法はスマホへの記録とSDカード録画の2通りに対応。SDカード対応で過去の記録も確認できます。マイク・スピーカー内蔵。アプリ内操作で本体から警告音が鳴らせます。双方向通話対応。ACアダプター(ケーブル長:約3m)付属。給電しながら使用するので、バッテリー切れの心配やバッテリー充電が不要。防塵防水等級IP65。屋外/屋内対応。最大16台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。※継続使用には4G接続サービスの購入が必要です。
電源(V)AC100-240
本体質量(g)440
首振角度(°)水平338/垂直90
保護等級IP65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×150×130(アンテナ部含まず)
解像度低解像度(360P):640×360ピクセル、高解像度(FHD):1920×1080ピクセル、静止画:1920×1080ピクセル
フォーマット形式動画:mp4(H.265圧縮)
使用場所屋内、屋外
ケーブル長(cm)60
フレームレート15fps(通常)、10fps(暗視)
画角水平約85°/垂直約50°
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ
防犯用カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。