防犯用カメラ :「自動追跡カメラ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
400万画素の高精細映像で見える首振対応スマートカメラ。外出先からスマホで室内をリアルタイム確認できます。またスマホ操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節が可能。自動追跡、暗視撮影等便利な基本機能を搭載。またマイク・スピーカー内蔵で双方向通話に対応しており、留守番のお子様と会話できる他、ブザー音を鳴らし警告することもできます。本商品のご利用には無線LAN環境(Wi-Fiルーターなど)が必要です。※本製品は防水機能はありません、屋内専用です。
仕様フォーマット:動画:mp4(スマホへの保存時)、静止画:png / jpg(スマホへの保存時) 付属品USBケーブル、取付用部品、取付用ネジ、アンカー部品 寸法(mm)幅75×高さ115×奥行75 質量(g)180 レンズF値:2.0/焦点距離:4mm/赤外線暗視:850 nm IR LED 10m 準拠規格IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz 解像度動画(px):WQHD:2560×1440・360P:640×360 静止画:WQHD:2560×1440・360P:640×360 セキュリティWPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) フレームレート最大15fps イメージセンサー1/3インチ 400万画素 CMOS 通信周波数帯域(GHz)2.5※5GHz・6GHz非対応 システム対応iOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ(専用アプリ『スマートライフ+』)
1台
6,698 税込7,368
6日以内出荷

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります