防犯用カメラ :「アナログ 角度計」の検索結果
材質プラスチック
形状ドーム型
寸法(mm)Φ136×102
質量(g)600
電源DC12 V
最大消費電力(W)7
角度調整範囲パン:0°~340°、チルト:0°~75°回転:0°~355°
レンズサイズ(mm)2.8~12(電動バリフォーカルレンズ)
解像度1920(H) × 1080(V)
シャッター最大16回
防塵防水性能なし
シャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒
フレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps)
赤外線投光距離20m
イメージセンサー2.0 メガピクセル プログレッシブ方式 CMOS
最低照度(Lux)0.005
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
形状防水・暗視型
寸法(mm)86.7×81.6×226
質量(g)680
電源DC12 V ±25%/PoC.af
保護等級IP67
最大消費電力(W)4
角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~180°回転:0°~360°
レンズサイズ(mm)2.8/3.6/6/8/12
解像度1920(H) × 1080(V)
シャッター最大16回
防塵防水性能あり
シャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒
信号方式PAL/NTSC
フレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps)
赤外線投光距離40m
イメージセンサー2メガピクセル CMOS
最低照度(Lux)0.005
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
材質金属
形状防水・暗視型
寸法(mm)92×89×269.6
質量(g)900
電源DC12 V +15%
保護等級IP67
最大消費電力(W)9
角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~90°回転:0°~360°
レンズサイズ(mm)2.8~12(電動バリフォーカルレンズ)
解像度1920(H) × 1080(V)
シャッター最大16回
防塵防水性能あり
シャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒
フレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps)
赤外線投光距離40m
イメージセンサー2メガピクセル CMOS
最低照度(Lux)0.005
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ
防犯用カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。