58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用場所」から絞り込む
屋外
屋外(1)
2MP、解像度 1920×1080 低照度 130 dB true WDR/3D DNR 2.8mm 固定焦点レンズ スマート IR、IR 距離最大 60m 同軸電源 防水、防塵 IP67
材質金属 形状BOX型 寸法(mm)86.7×81.6×226 質量(g)約680 消費電力(W)最大3.6 電源DC12V ;25%/PoC.af 保護等級防水防塵 IP67/耐衝撃 IK10 解像度1920×1080 動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m)IR:最大40 イメージセンサー2MP CMOS
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)5MP HD-TVI 単焦点バレットカメラ
5MP、2560 × 1944の高解像度による高画質な映像 2.8mm固定焦点レンズ 最大40mのIR照射距離で夜間撮影を実現 防水、防塵IP67
材質フロントカバー:金属、本体:プラスチック 形状BOX型 寸法(mm)216.6×78.9×75.4 質量(g)約380 消費電力(W)最大4.0 保護等級防水防塵 IP67 解像度2560×1944 動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと) 言語表示英語 照射距離(m)IR:最大40 イメージセンサー5MP CMOS
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)5MP 電動VF HD-TVI バレットカメラ
5MP、2560 × 1944の高解像度による高画質な映像 2.7~13.5mm電動バリフォーカルレンズ IR照射距離最大40mで夜間撮影を実現 防水、防塵IP67
材質フロントカバー: 金属、本体: プラスチック 形状BOX型 寸法(mm)84.5×92×255.1 質量(g)約677 消費電力(W)最大8.7 電源DC12V±15%/PoC.at※カメラ1台につき、電源アダプタを1個、長距離の電源には2ピン電源の使用を推奨 保護等級防水、防塵IP67 解像度2560×1944 動作温湿度範囲-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m)IR:最大40 イメージセンサー5MP CMOS
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

2MPの高解像度による高画質な映像 2.0mm 固定レンズ 120dB WDRにより、強い逆光に対しても鮮明な映像 防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK10)
材質金属 形状ドーム型 質量(g)約452 消費電力(W)DC: 0.83~0.21A:最大: 7.5、PoE: 0.30~0.20A:最大: 7.5 電源【-ID】 DC9~36V&PoE (802.3af、36~57V) 機能フリッカー防止、ハートビート、ミラー 寸法(Φ×mm)110×57.4 解像度1920×1080 動作環境-30~75℃(-22~167°F)/95%以下(結露しないこと) ケーブル長(cm)50 イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

2MP、解像度 1920×1080 Ultra-Low Light 130 dB true WDR3D DNR 2.7mm~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ スマート IR、IR 距離最大 80m 同軸電源 防水、防塵 IP67
形状BOX型 寸法(mm)85×92×269.6 質量(g)約900 電源(V)DC12±25%/PoC.af 消費電力(W)最大8.2 保護等級IP67 解像度1920×1080 動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m)最大80 イメージセンサー2MP CMOS
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)5MP HD-TVI 単焦点ドームカメラ
5MP、2560×1944の高解像度による高画質な映像 2.8mm固定焦点レンズ 最大20mのIR照射距離で夜間撮影を実現 防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
材質金属 形状ドーム型 質量(g)約440 消費電力(W)最大2.6 電源DC12V±25%/PoC.af※カメラ1台につき電源アダプタ1個、長距離電源には2ピン電源の使用を推奨 寸法(Φmm)111×82.4 保護等級防水、防塵IP67/耐衝撃IK10 最大解像度2560×1944 動作環境-40~60℃(-40~140°F)、90%以下(結露しないこと) 言語表示英語 照射距離(m)最大20(IR) イメージセンサー5MP CMOS
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

2MP、解像度 1920×1080 低照度 130 dB true WDR/3D DNR 2.8mm 固定焦点レンズ スマート IR、IR 距離最大 30m 同軸電源 防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
材質金属 形状ドーム型 質量(g)約350 消費電力(W)最大3.6 電源DC12V ;25%/PoC.af 保護等級防水防塵 IP67/耐衝撃 IK10 寸法(Φ×mm)110.8×84.7 解像度1920×1080 動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m)IR:最大30 イメージセンサー2MP CMOS
1台
19,980 税込21,978
61日以内出荷

深層学習アルゴリズムによって強化されたHikvisionAcuSenseテクノロジーは、人間と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドとバックエンドのデバイスに提供します。このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 解像度2MPの高画質撮影 120dBのWDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な 画像を実現 効率的なH.265+圧縮技術 ディープラーニングに基づく人物・車両ターゲット分類に 注目 オーディオとアラームのインターフェイスが利用可能 防水・防塵(IP67)、防塵(IK08)対応
材質ベース:アルミニウム、カバー:プラスチック 形状ドーム型 質量(g)約380 電源DC12 V ± 25%/0.45 A/最大5.5W、Φ5.5mm同軸電源プラグ、逆極性プロテクト、PoE:802.3af、クラス3、36 V~57 V、0.18 A~0.11 A、最大6.5 W 寸法(Φ×mm)110×57.4 解像度1920×1080 動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) 言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、中国語繁体字、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ブラジルポルトガル語、ウクライナ語(33カ国語) 保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)5MP 電動VF HD-TVI 耐衝撃ドームカメラ
5MP COMS 解像度 2560 × 1944 2.7~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ EXIR 2.0、スモール IR、IR 照射距離最大 40m OSD メニュー、2D DNR、DWDR PoC.af 防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)
材質金属 形状ドーム型 質量(g)約863 消費電力(W)最大7.4 電源DC12V±25%、PoC.af 保護等級防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10 寸法(Φ×mm)145×111.3 解像度2560×1944 動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m)IR:最大40 イメージセンサー5MP CMOS
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

解像度2MPの高解像度による高画質な映像 効率的なH.265+圧縮技術 120dBのWDR技術によって、強い逆光に対しても鮮明な画像を提供 防水、防塵IP67 最大256GBのSDカード保存対応
材質金属、プラスチック 形状BOX型 寸法(mm)69.7×67.9×171.4 質量(g)約350 電源DC12V±25%、PoE: 802.3af、クラス3 解像度1920×1080 動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP67 言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、中国語繁体字、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ブラジルポルトガル語、ウクライナ語(33カ国語) 保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.7”CMOS
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

2MPCMOS 超低照度 解像度1920×1080 2.7~13.5mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス 130dBtrueWDR、3DDNR スマートIR、IR照射距離最大80m 4in1ビデオ出力(TVI/AHD/CVI/CVBS切り替え可能) 防水、防塵IP67 同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
材質金属 形状BOX型 寸法(mm)85×92×269.6 質量(g)約910 消費電力(W)最大7.5 電源DC12V±25%、AC24V±25%※電源を供給する場合カメラ 1 台につき、電源アダプター1 個の使用を推奨 保護等級IP67 解像度1920×1080 動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m)IR:最大80 イメージセンサー2MP CMOS
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

5MP、2560 × 1944の高解像度による高画質な映像 2.7~13.5mm電動バリフォーカルレンズ 最大40mのIR照射距離によって夜間撮影を実現 1ポートで4つの信号切り替え可能(TVI/AHD/CVI/CVBS) 防水、防塵IP67
材質フロントカバー: 金属、本体: プラスチック 形状BOX型 寸法(mm)84.5×92×255.1 質量(g)約682 消費電力(W)最大8.8 電源DC12V±15%、AC24V±15% 保護等級防水、防塵IP67 解像度2560×1944 動作温湿度範囲-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m)IR:最大40 イメージセンサー5MP CMOS
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

200 万画素 CMOS  アナログ HD 出力、最大解像度 1080P  5~50mm 電動 VF レンズ、オートフォーカス  デイ/ナイト OSD メニュー、3D DNR、スマート IR True WDR、最大 120dB IR 距離最大 120m 防水、防塵 IP67 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)
形状BOX型 寸法(mm)313.5×100.8×107.3 質量(g)約1650 消費電力(W)最大20 電源AC24V±15%/ DC12V±15%/ヒーターは AC24V のみ使用可 保護等級IP67 解像度1944×1092 動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m)IR:最大120 イメージセンサー2MP CMOS
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

5MP COMS 解像度 2560 × 1944 2.7~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ EXIR 2.0、スマート IR、IR 照射距離最大 40m OSD メニュー、2D DNR、DWDR 4 in 1 ビデオ出力 (TVI/AHD/CVI/CVBS 切り替え可能) 防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)
材質金属 形状ドーム型 質量(g)682 電源(V)DC12±15%/AC24±15% 消費電力(W)最大5.9 保護等級防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10 寸法(Φ×mm)145×111.3 解像度2560×1944 照射距離(m)IR:最大40 イメージセンサー5MP CMOS
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

2 MP CMOS  低照度  オートフォーカス、2.8mm~12mm 電動バリフォーカルレンズ  120 dB true WDR3D DNR  EXIR 2.0、スマート IR、IR 距離最大 40m デュアル出力、HD アナログ出力 1 系統/CVBS 出力 1 系統 PoC.at、スマート電圧検出 アラーム1入出力 防水、防塵 IP67 同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
仕様【通信】同軸ケーブル接続,プロトコル: HIKVISION-C 材質金属 形状BOX型 寸法(mm)92×85.3×269.6 質量(g)約700 電源(V)AC24/DC12±30%/PoC.at 消費電力(W)最大7.5 保護等級IP67 解像度1920×1080 動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m)IR:40 イメージセンサー2 MP CMOS
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

最大2MPの高解像度 120dBWDR 3つのビデオストリーム H.265+/H.265/H.264+/H.264 6種類の行動分析、2種類の例外検出、1種類の認識 最大128GB搭載ストレージ対応 IR照射距離:10m DC12V/PoE 防水、防塵IP67 防腐食WF-2、NEMA4X、C5-M
形状ドーム型 質量(kg)約1.68 消費電力(W)最大5 電源DC12V、330mA、端末台、PoE (802.3af/クラス 3)、0.1A 保護等級防水、防塵 IP67/防腐食 WF-2、NEMA 4X、C5-M 寸法(Φ×mm)113×77.3 材質(ハウジング)SUS316L 解像度1920×1080 動作環境-30~60℃(-22~140°F)/ 95%以下(結露しないこと) 照射距離(m)10(IR) イメージセンサー1/2.7” CMOS
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

2MP、1920×1080解像度の高品質イメージング 24時間稼働のカラーイメージング 130dBの真のWDRテクノロジーにより、強いバックライトに 対する鮮明なイメージング 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します 2.8mm~12 mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス スマートライト、最大40mの白色光距離 防水・防塵(IP68)
材質金属 形状BOX型 寸法(mm)89.5×85.6×237.1 質量(g)約1020 消費電力(W)最大12.2 電源12 VDC/24 VAC±20%/PoC.at 保護等級IP68 解像度1920×1080 動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m)IR:最大40 イメージセンサー1/1.8" 2 MP CMOS
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷

4MPの高品質解像度 DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能 120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化 効率的なH.265 +圧縮技術 ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減 -U:リアルタイムの自動セキュリティ用の内蔵マイク 耐水性および防塵性(IP67) 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
材質ADC12 形状BOX型 質量(g)約480 電流(A)12 VDC:0.5、PoE:802.3at:0.2~0.13 消費電力(W)12 VDC:最大6、PoE:802.3at:最大7 電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス3 寸法(Φ×mm)70×161.7 解像度2688×1520 動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) 保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2MP CMOS 低照度 解像度 1920×1080 オートフォーカス、2.8mm~12mm 電動バリフォーカルレンズ 120 dB true WDR3D DNR EXIR 2.0、スマート IR、IR 距離最大 40m デュアル出力。HD アナログ出力 1 系統/CVBS 出力 1 系統 PoC.at、スマート電圧検出 1 アラーム入出力 防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10 同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
仕様【通信】同軸ケーブル接続プロトコル: HIKVISION-C 材質金属 形状ドーム型 質量(g)約2000 電源(V)AC24/DC12±30%/PoC.at 消費電力(W)最大6 保護等級防水/防塵IP67、耐衝撃IK10 寸法(Φ×mm)145.2×124.1 解像度1920×1080 動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m)IR:40 イメージセンサー2 MP CMOS
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

2MP,1920×1080解像度の高品質イメージング 24/7カラーイメージング 130dBの真のWDRテクノロジーにより、強い逆光に対する鮮明なイメージング 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します 2.8mm~12mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス スマートライト、最大40mホワイトライト距離 耐水性および防塵性(IP68)および耐破壊性(IK10)
仕様【ホワイトライト】最大40m 材質金属 形状ドーム型 質量(g)1525 消費電力(W)最大12.2 電源DC12V/AC24V±20%/PoC.at 保護等級IP68/IK10 寸法(Φ×mm)155×152 最大解像度1920×1080 動作環境-40~ 60℃(-40~140°F)湿度: 90% 以下 (結露なきこと) イメージセンサー1/1.8" 2 MP CMOS
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷

4MPの高品質解像度 DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能 120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化 効率的なH.265 +圧縮技術 ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減 -S:オーディオおよびアラームI/Oが利用可能 耐水性・防塵性(IP66)、耐破壊性(IK10) 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
材質金属 形状ドーム型 質量(g)約830 電流(A)12 VDC:0.9、PoE:802.3at:0.36~0.23 消費電力(W)12 VDC:最大10.8、PoE:802.3at:最大12.9 電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス3 寸法(Φ×mm)153.5×133.1 解像度2688×1520 動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) 保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

4MPの高品質解像度 DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能 120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化 効率的なH.265 +圧縮技術 ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減 -U:リアルタイムの自動セキュリティ用の内蔵マイク 耐水性および防塵性(IP67) 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
材質ADC12 形状ドーム型 質量(g)約480 電流(A)12 VDC:0.5、PoE:802.3at:0.2~0.13 消費電力(W)12 VDC:最大6、PoE:802.3at:最大7 電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス3 寸法(Φ×mm)70×161.7 解像度2688×1520 動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) 保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4MPの高品質解像度 DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能 120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化 効率的なH.265 +圧縮技術 ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減 -S:オーディオおよびアラームI/Oが利用可能 耐水性・防塵性(IP66)、耐破壊性(IK10) 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
材質ADC12 形状BOX型 質量(g)約1450 電流(A)12 VDC:1.12、PoE:802.3at:0.5~0.3 消費電力(W)12 VDC:最大13.5、PoE:802.3at:最大15 電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス4 寸法(Φ×mm)144×333 解像度2688×1520 動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) 保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大2MPの高解像度 4mm/6mm/8mm/12mm/16mm単焦点レンズ、オプション 120dBWDR H.265+/H.265/H.264+/H.264 3つのビデオストリーム 6種類の行動分析、2つの例外検出、1種類の認識 最大128GB搭載ストレージ対応 ハウジング材質:ステンレス鋼304および316L、オプション IR照射距離:30m AC24V/DC12V(7W)/PoE 防水、防塵IP68/耐衝撃IK08
材質ステンレス鋼 316L 形状BOX型 寸法(mm)221×174×172 質量(kg)約7.4 消費電力(W)最大7 電源AC24V/DC12V/0.1A/端末台、PoE (802.3af/クラス 3)/0.2A 保護等級防水・防塵 IP68/耐衝撃 IK08 解像度1920×1080 動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) 照射距離(m)IR:最大30 イメージセンサー1/2.7” CMOS
1台
1,098,000 税込1,207,800
61日以内出荷

316Lステンレス製筐体によって、腐食環境下でもカメラを保護し、標準的なカメラと比較して信頼性と長寿命を提供します。 内蔵のワイパーが画面上の水や埃を取り除き、埃や湿気の多い環境でカメラを使用する場合でもクリアな画像を提供します。 防水・防塵IP67によって、屋外使用での水適の侵入を防止。 H.265+/H.265/H.264+/H.264エンコード: 効率的な圧縮技術によって、ストレージ容量を節約し、必要な帯域幅を軽減します。
形状BOX型 寸法(mm)179.9×203.2×468 質量(kg)約9.01 電源AC24V±20%・24V~1.7A・50/60Hz・23.5W、PoE: 802.3at・42.5V~57V・0.57A~0.43A・最大24W 解像度1920×1080 イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
389,800 税込428,780
4日以内出荷

ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲット分類アラームに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 2MPの高解像度による高画質な映像 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 効率的なH.265+圧縮技術 -U: 内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類 に注力 防水・防塵(IP67)
材質金属 形状BOX型 質量(g)約500 電源DC12V±25%、0.5A、最大6W、Φ5.5mm同軸電源プラグ、逆極性保護、PoE: 802.3af、クラス3、36~57V、0.2~0.13A、最大7W 機能フリッカー防止、ハートビート、ミラー、電子メールによるパスワードリセット、パスワード保護、ワンキーリセット 寸法(Φ×mm)74.4×179.2 解像度1920×1080 動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) 言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語) 保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.8” CMOS
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 4MPの高解像度による高画質な映像 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 効率的なH.265+圧縮技術 ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 -S: オーディオ・アラームインターフェースを利用可能 防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK08)
材質本体:アルミニウム合金/カバー:プラスチック 形状ドーム型 質量(g)約380 電源DC12V±25%・0.45A・最大5.5W・Φ5.5mm同軸電源プラグ・逆極性保護、PoE: 802.3af・クラス3・36~57V・0.18~0.11A・最大6.5W 寸法(Φ×mm)110×57.4 解像度2688×1520 イメージセンサー1/3"CMOS
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE3 4MP ミニPTZネットワークカメラは廊下、オフィス、工場、コンビニエンスストア、レストランなどの屋内シーンで幅広く使用できます。 解像度4MPの高画質な映像 Darkfighter技術搭載による優れた低照度性能 120dB WDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像 パン・チルト機能により、関心領域の監視可能 光学4倍ズームにより、広範囲にわたる映像を提供 IR照射距離: 20mにより、夜間の安全性を確保 防水、防塵IP66/耐衝撃IK10
質量(kg)約0.53 電源DC12V、最大9.2W; PoE (802.3af) 寸法(Φ×mm)130.7×101.7 解像度2560×1440 動作環境-20~60℃(-4~140°F)/90%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/3”CMOS
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

HIKVISIONDS-2DE2A204IW-DE32MPミニPTZネットワークカメラは廊下、オフィス、工場、コンビニエンスストア、レストランなどの屋内シーンで幅広く使用できます。 解像度2MPの高画質な映像 Darkfighter技術搭載による優れた低照度性能 120dBWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像 パン・チルト機能により、関心領域の監視可能 光学4倍ズームにより、広範囲にわたる映像を提供 IR照射距離:最大20mにより、夜間の安全性を確保 防水、防塵IP66/耐衝撃IK10
質量(kg)約0.53 電源DC12V、最大9.2W; PoE (802.3af) 保護等級防水、防塵IP66 (IEC 60529-2013)/耐衝撃IK10/TVS 4000V雷保護、サージ保護、電圧過渡保護 機能ミラー、パスワード保護 寸法(Φ×mm)130.7×101.7 解像度1920×1080 動作環境-20~60℃(-4~140°F)/90%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/3” CMOS
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷

ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 8MPの高解像度による高画質な映像 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 効率的なH.265+圧縮技術 ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 -S: オーディオとアラームのインターフェースを利用可能 防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK08)
材質本体:アルミニウム、カバー:プラスチック 形状ドーム型 質量(g)約400 電源DC12V±25%・0.54A・最大6.5W・Φ5.5mm同軸電源プラグ・逆極性保護、PoE: (802.3af・クラス3・36~57V)・0.22~0.14A・最大8W 寸法(Φ×mm)113.6×72.6 解像度3840×2160 イメージセンサー1/2.8"CMOS
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

道路、倉庫、地下駐車場、バー、パイプ、公園など、低照度または無照度の場所に適しています。 環境と高品位な画質を必要とします。 BLC、HLC、3D DNR、デジタルWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像が得られます 赤外線または白色光による優れた低照度性能 マイクとスピーカーを内蔵し、双方向の音声をサポート サポートMax. 256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXCカードローカルストレージ 防水・防塵性能(IP67) LTE-TDD/LTE-FDD 4G無線ネットワーク対応 携帯電話のモニタリングに対応
形状BOX型 寸法(mm)171.7×83.7×80.7 質量(g)約410 電流(A)0.6 消費電力(W)最大7 電源DC12±25% 解像度1920×1080 イメージセンサー1/2.7"CMOS
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷

ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 8MPの高解像度による高画質な映像 DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能 効率的なH.265+圧縮技術 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ (-U) 防水・防塵(IP67)
材質金属 形状BOX型 質量(g)約485 電源DC12V±25%、PoE: 802.3af・クラス3 寸法(Φ×mm)70×161.7 解像度3840×2160 イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディープラーニングアルゴリズムを活用したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドとバックエンドのデバイスに提供します。 このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 2MPの高解像度による高画質な映像 モーター駆動のバリフォーカルレンズによる容易な 設置や監視 DarkFighter技術による優れた低照度性能 効率的なH.265+圧縮技術 120dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づき、人と車両の分類にフォーカス オーディオおよびアラームインターフェース使用可能 防水、防塵IP66/耐衝撃IK10
材質金属 形状ドーム型 質量(g)約840 消費電力(W)DC12V/0.88A:最大10.5、PoE (802.3af/36V~57V)/0.35~0.22A:最大12.5 電源DC12V±25%、逆極性保護、PoE: 802.3af、クラス3 寸法(Φ×mm)153.5×133.1 解像度1920×1080 動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) 保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 8MPの高解像度による高画質な映像 電動バリフォーカルレンズにより、容易な設置や モニタリング DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能 効率的なH.265+圧縮技術 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 オーディオとアラームのインターフェースを利用可能 防水・防塵(IP66)、耐衝撃(IK10)
材質金属 形状BOX型 質量(g)約1430 電源DC12V±25%・逆極性保護、PoE: 802.3at・クラス4 寸法(Φ×mm)144.1×345.7 解像度3840×2160 イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 8MPの高解像度による高画質な映像 電動バリフォーカルレンズにより、容易な設置やモニタリング DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能 効率的なH.265+圧縮技術 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 オーディオとアラームのインターフェースを利用可能 防水・防塵(IP66)、耐衝撃(IK10)
材質金属 形状ドーム型 質量(g)約1080 電源DC12V±25%、PoE: 802.3af・クラス3 寸法(Φ×mm)153.5×133.2 解像度3840×2160 イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

深層学習アルゴリズムによって強化されたHikvisionAcuSenseテクノロジーは、人間と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドとバックエンドのデバイスに提供します。このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 解像度2MPの高画質撮影 モーター駆動のバリフォーカルレンズを採用し、設置や監視を容易にしました パワードバイダークファイターテクノロジーによる優れた低照度性能 効率的なH.265+圧縮技術 120dBのWDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な画像を実現 ディープラーニングに基づく人物・車両分類に注力 オーディオおよびアラームインターフェースを利用可能 防水・防塵(IP66)、バンダルレジスタント(IK10)対応
材質金属 形状BOX型 質量(g)約1450 電流(A)DC12V:1.08、PoE (802.3at/42.5~57V):0.36~0.27 消費電力(W)DC12V:最大3、PoE (802.3at/42.5~57V):最大15 電源DC12V±25%、逆極性保護、PoE: 802.3at/Class 4 寸法(Φ×mm)144.1×345.7 解像度1920×1080 動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) 保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって24時間365日、色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。 4MPの高解像度による高画質な映像 設置と監視が容易な電動バリフォーカルレンズ 24時間365日色鮮やかな映像 130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類 にフォーカス 効率的なH.265+圧縮技術 防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
材質金属 形状ドーム型 質量(g)約1520 消費電力(W)DC12V/1.21A:最大14.5、PoE (802.3at/42.5~57 V)/0.43~0.32A:最大18 電源DC12V ± 25%、PoE: 802.3af/クラス3 機能ちらつき防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター 寸法(Φ×mm)155×152 解像度2688×1520 動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP67 言語表示【Webクライアント言語】英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語) 保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷

HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって、24時間365日色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。 4MPの高解像度による高画質な映像 設置と監視が容易な電動バリフォーカルレンズ 24時間365日色鮮やかな映像 130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類にフォーカス 効率的なH.265+圧縮技術 防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
材質アルミニウム合金 形状BOX型 寸法(mm)327.9×97.9×90.9 質量(g)約1520 消費電力(W)DC12V/1.21A:最大14.5、PoE (802.3at/42.5~57 V)/0.43~0.32A:最大18 電源DC12V ± 25%、PoE: 802.3at/クラス4 機能ちらつき防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター 解像度2688×1520 動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) 言語表示【Webクライアント言語】英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語) 保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷

1/1.8”CMOS 1920×1080@60fps MJPEG最大1920×1080@30fps 2.8~12mm電動レンズ カラー:0.002Lux@(F1.2、AGCON)、0.004Lux@(F1.6、AGCON)、IR使用時0Lux H.265+/H.265/H.264+/H.264 140dBWDR IR照射距離:最大50m アラーム2入力/2出力 防水、防塵IP67/耐衝撃IK10 5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム 6つの行動分析、2つの例外検出、顔認識 最大256GB内蔵microSD/SDHC/SDXCカードスロット 侵入検出、ラインクロス検出、領域侵入検出、領域退出検出、置き忘れ物検出、物体除去検出、顔キャプチャ、キュー管理のメタデータをサポート
材質金属 形状BOX型 質量(g)約2450 消費電力(W)14、16.5 電源DC12V±20%、2コア端末台、逆極性保護、PoE (802.3at/クラス4) ヒーター【-H】対応 機能フリッカー防止、5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター、HTTPリスニング 寸法(Φ×mm)144×347 解像度1920×1080 動作環境温度:-30~65℃(-22~149°F)、-H:-40~65℃(-40~149°F)、湿度:95%以下(結露しないこと) リセットカメラ本体のリセットボタン、Webブラウザ、クライアントソフトウェアから可能 言語表示【Webクライアント言語】32言語・英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル) 保管環境温度:-30~65℃(-22~149°F)、湿度:95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
599,800 税込659,780
61日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)8MP 光学42倍 PTZネットワークカメラ
HIKVISION DS-2DF8C842IXS-AELW 8MP PTZネットワーク カメラは、1/1.2” CMOSチップを採用しています。光学42倍ズームレンズを使用することで、広範囲にわたる映像を提供します。 このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、様々なハイビジョン映像を広範囲で使用できます。 1/1.2” CMOS 解像度8MPによる高画質な撮影 DarkFighter技術による優れた低照度性能 光学42倍ズーム、デジタル16倍ズームで広大なエリアをク ローズアップ 最大500mのIR照射距離によって広範囲の夜景撮影 防水、防塵IP67 動きのある顔を検出、キャプチャ、評定、選択する顔キャ プチャに対応 車両を検出する道路交通対応
質量(kg)約9.6 電源AC24V (最大62W、IR用最大12W、ヒーター用最大8Wを含む)、High-PoE 802.3bt (最大51W、IR用最大12W、ヒーター用最大8Wを含む) 寸法(Φ×mm)267×430 解像度3840×2160 動作環境-40~70℃(-40~158°F)/95%以下(結露しないこと) 言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語 、韓国語、繁体字中国語、タイ語(33言語) イメージセンサー1/1.2"CMOS
1台
899,800 税込989,780
4日以内出荷

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります