「使用場所」から絞り込む

屋外(1)
CAR-101カメラ・モニターセット用の増設カメラ
用途CAR-101用増設カメラ
仕様音声(内蔵マイク)有り、検知センサー:PIR方式、(検知角度)水平:約100°/垂直:約45°、LAN端子:有り、カメラ受信台数:最大4台、分割表示:1/ 2/ 4分割、外部映像出力:なし、スペクトラム拡散:周波数ホッピング方式、ファイルシステム:FAT32、4カメラ同時録画:可能、上書き録画:有り、再生方式:モニター再生/ PC再生/ スマートフォン・タブレット
付属品カメラ、カメラ用ブラケット、カメラアンテナ、ACアダプター〈DC5V/2A〉、取付けネジセット〈ペアリングピン入り〉、取扱説明書(保証書含む)
材質筐体:ABS樹脂
形状防水・暗視型
質量(g)本体:約225(ブラケット除く、カメラ・ケーブル)、モニター:約780
対応機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad(iOS6.0以降)/android(android8.0以降)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:60×75×100(ケーブル・アンテナ・ブラケット接続突起物除く)、モニター:240×95×220(画面正面向き時)
保護等級IP55相当
有効画素数200万画素
記録媒体microSD/macroSDHC/microSDXCカード
最大消費電力(W)カメラ:6、モニター:10
レンズサイズ(mm)3.6
解像度1920×1072、モニター表示映像:1024×600
バッテリー電圧(V)(カメラ)内蔵:3.7、(モニター)内蔵:なし
視野角水平85°/垂直45°
検知距離(m)最長:約5
撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー
録画時間【microSD256GB利用時】解像度1920×1072:(目安)140時間、解像度1280×720:(目安)200時間
動作温度(℃)本体:-5~40、モニター:0~40
バッテリー容量(mAh)6400(アダプター充電・約14時間で満充電)
照度(Lux)可視光撮影:1以上
使用場所屋外
アズワン品番64-9111-95
対応アプリケーション(専用)Ai SmartCam
タッチパネル方式静電容量方式
最低被写体照度(Lux)0(赤外線撮影時)
フレームレート【出力】1080P:15fps、720P:25fps(カメラ1台の場合)、【記録】1920×1072:15fps、1280×720:25fps(カメラ1台の場合)
変調方式FHSS
通信距離(m)最大:約100(阻害物・阻害電波のない環境において)
音声出力ライブ映像:有り/ 再生時:有り
赤外線投光距離夜間撮影距離:約12m
ビデオフォーマットH.264
データレート(Mbps)6
電源アダプタカメラ:5V/2A、モニター:5V/2A
周波数帯域(GHz)2.4帯(2408MHz~2468MHz)
Wi-Fi接続機能なし
モニターサイズ9インチLCD(1024×600)
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ
防犯用カメラ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。